#4000 蓄圧式ハイパー4LKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
丈夫で軽いコンパクトタイプの蓄圧式噴霧器です。
レバーロック機能付きで、連続噴霧が出来ます。
容量(L)4ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390高さ(mm)360質量(g)960径(Φmm)(タンク)190
GTループパイルカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
カーペットの厚みに合わせて口の開きを調整することによってどんな種類のループパイルカーペットもカット出来ます。
フロアスプレダーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
両端立ち上がり加工が糊逃げを防ぎます。
材質ハガネ高さ(mm)155先端厚さ(mm)0.4
トリムガイドKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
溶接ナイフに装着して使用すれば、溶接後の溶接棒の荒削りが出来ます。
2度切り施工できれいな仕上がりを実現します。
アングルシームローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
長尺床材のジョイントなどの圧着に使用するローラーです。
握りは45度の角度付で床に手が当たりにくくスムーズに作業が出来ます。
材質(ローラー部)ステンレス鋼仕様鋼ベアリング入り
ユーキリ・スーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
長尺シート溶接用溝切です。
ジョイントから外れにくい構造で切りくずが詰まりにくいので作業効率が格段に向上します。
ガイドローラーを外せばデザイン貼りの溝切も可能です。
ササラ巾木定規KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
階段のササラ巾木の型取り用定規です。
三段分の型を一気にとることが出来ます。
ZプレートKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
壁紙や階段の踏み面での床材カットが簡単に行えます。
補修ポンプ用ノズルKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
先端がフラットな補修ポンプ用のノズルです。
壁紙の目立たないところに千枚通し等で穴を開け、ノズル先端を差し込んで接着剤を注入してください。
用途下地補強用寸法(mm)Φ1.6×36タイプフラット型
超強力床材剥がし機専用替刃 強力シート刃KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17刃幅(mm)150適合本体型式21-6804
超強力床材剥がし機専用替刃 強力刃KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17刃幅(mm)150適合本体型式21-6804
リノリュウムプッシャーKLASS(クラス/旧:極東産機)8日以内出荷から9日以内出荷
長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。
21-5692はローラー荷重が33kg、ローラー幅が約350mmのコンパクト設計で、取回し、運搬性に優れています。
専用の追加ウエイトで加重できます。
また床材のローラー跡が気になる場合は、専用ホワイトゴムをローラーに接着剤で張り付けてお使いください。
21-5702はウエイトローラーにゴム巻きを施し、床材を傷つけずに、圧着できます。
ローラー幅(mm)約350ローラー耐荷重(kg/本)33
テーパーローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
テーパーローラーは押えやすいR仕上げ。
スムーズな回転で作業に負担を掛けないベアリング入り。
2Rと4Rがあります。
材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm60×35
国産ガラスメッシュテープKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
国産の粘着剤付グラスファイバーテープで、ボードのジョイント補強・小さな穴・ひび割れなどの補修に適しています。
ファイバーテープより薄いので段差が少なく、施工効率がアップします。ほつれや・糊ムラが軽減されます。
用途下地補強用テープ幅(mm)約35テープ厚さ(mm)約0.16テープ長さ(m)90厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.16×約35×90
ピタットコーナーNEOKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
塩化ビニール樹脂を使用し、クセの少ないコーナーテープです。
折り曲げ後はL字型をキープします。
三角地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)4日以内出荷
階段かなどの狭い個所やトリムの裁断に役立つ直角三角形の地ベラです。
仕様二点セット厚さ(mm)0.6、1.2寸法(mm)約175×137×108刃幅(mm)約175×137×108
Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)詰替用KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
上塗り用の乾燥硬化型パテです。
パテの練り置き(密封保存)が可能で無駄なく使用可能です。
軽量タイプで、ヘラ伸びがよく、塗りやすい。
壁紙との密着性が良好。
サンダーがけが軽い。
日本建築仕上材工業会 F☆☆☆☆
用途石膏ボード上塗用パテ外観クリーム色粉末比率パテ100:水43~57
ローラーサック(高級ヌメ革)KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
丈夫で使い込めば使い込むほど風合いが増す高級ヌメ革を使用したローラーサックです。
二行ブラシ白馬毛KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
豚毛に比べてややソフトな腰の強さと白馬毛を使用した2行タイプの撫ブラシです。
材質(毛)白馬毛寸法(mm)270(9寸)毛丈(mm)20
フッ素ローラー40KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
糊や汚れが付着しにくいフッ素樹脂を採用。
材質(ローラー部)フッ素樹脂寸法(mm)40仕様静音ベアリング入り
多目的皮スキKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)欠品中
剥がし・ハツリの他、スパナ(M17/M12/M10)のくぎ抜きの機能も兼ね備えています。
ツールバック バトルシップグレイKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
前面ポケットには道具をスムーズに出し入れできるななめポケットで小物の納まりが良いゴムバンド付です。
背面は底部から丸みを持たせています。
色グレイ質量(g)約650開口寸法(mm)約220×70
ツールバックPROKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から8日以内出荷
汚れてもふき取りやすい合皮を使用した腰袋です。
背面から底部はクッション材を取付丸みを持たせました。
SPポケットKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
ナイロン生地の二重構造で水濡れの心配がない新形状の腰袋です。
前面にはタオル等を引っ掛けることも出来ます。
質量(g)約180開口寸法(mm)約250×130
指ガードKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
防刃制に優れたトワロン繊維を使用した3本指タイプ。
指先腹部は滑り止め付で安全性を高めています。
ハニーボックス用コブクロKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
窓上、窓下などの短い壁紙の養生が出来るハニーボックス専用ケース。
壁紙の有無が分かりやすい透明色です。
ハニーボックスミニの収納ケースとしても使用可能です。
用途ハニーボックスシリーズ共通色透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×80×600
三角エッジブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
三角形状で持ちやすく約100gと軽量な天井のエア抜きに適した撫でブラシです。
エッジを立てれば隅々までエア抜きが出来ます。
毛先が柔らかく、施工時の音も静かです。
また、内芯材がポリエチレンで汚れたら丸洗いも可能です。
混率(%)ウール40、アクリル60一辺長さ(mm)約65
ファイバー地ベラ ハードKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
グラスファイバーが多く入ったハードタイプのファイバー地ベラです。
1つで地ベラ、スムーサー、角ベラの3役の機能を兼ね備えています。
テープリードKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
糊付機本体上部のを開けることなく、途切れたカセットテープや下敷きテープを簡単に誘導出来る補助具です。
サンダーサック ホワイトKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
サンダー専用の腰袋です。
適合PCサンダー(13-7062~13-7065、13-7068)ハイピッチファイル(13-7036、13-7023)ピッタリサンダー(13-7078、13-7079)色ホワイト寸法(縦×横×高さ)(mm)20×110×270
SPバックKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から8日以内出荷
ナイロン生地の二重構造で、水漏れの心配がありません。
前面のベルトにはコーキングボルダー等の小物入れが付けられます。
ツールバックホワイトKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
道具をスムーズに出し入れできる斜めポケットで、
材質帆布色ホワイト質量(g)約530開口寸法(mm)約220×70寸法(縦×横×高さ)(mm)130×310×250
高級ステン地ベラ(2.0mm厚)KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から7日以内出荷
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
マルチ寸ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
入隅など細かな所で役立つマルチタイプのミニ地ベラです。
柄に強化木を使用し耐水・耐久性に優れています。ヘラ部はステンレス鋼を使用しサビに強くなっています。
PC2行ブラシ 9寸KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
摩耗しにくい本馬毛を使用しています。
柄にはPCを使用した2行タイプのウス型撫ブラシです。
寸法(mm)270(9寸)毛丈(mm)15タイプ穴開き材質(毛)本馬毛100%
2行ブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
毛長20mmの馬毛を使用したソフトタッチのブラシです。
従来より少し巾広の10寸・12寸の2種類があります。