寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!
用途電装パーツ
入力電圧(V)DC12・DC24
コード長さ(m)約3
出力電圧(V)DC12・DC24
過電流保護10Aヒューズ(シガープラグ内)
最大使用電流(A)8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。
2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません)
ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ
材質ABS・PBT樹脂
色ブラック
タイプダイレクト固定
定格5A(MAX7A)
定格出力電流(A)5(MAX7)
使用電源(V)DC12/DC24
内蔵ヒューズ10A
電源の取り回し心配無用!持ち運びも楽々!カメラ/モニター間、最大70m離れた距離でも難なく受信。バッテリーで起動!最大連続14時間の使用可!。受信機内蔵の専用7インチモニターは電源がシガープラグとなり、配線処理不要!。無線カメラはマグネット固定台座を付属させ取付け簡単。バッテリーで起動させることで、こちらも配線処理不要!。専用バッテリーもマグネット固定なので取付けも簡単で、安心の防塵防水IP69K仕様。フル充電時で約14時間の連続使用が可能。USBケーブルで簡単充電。ACアダプターを使用すれば約2.5時間で充電完了。コンテナトレーラーにも最適!!。無線カメラが独立しているため、切り離しが必要なトレーラーにも簡単に設置できます
用途安全運転・事故防止
セット内容カメラ/カメラ用電源延長ケーブル/カメラ用バッテリー/バッテリー用AC充電充電器/バッテリー用充電USBケーブル/カメラ用マグネット台座/7インチモニター/モニタースタンド/モニターリモコン/固定ネジ
動作電圧DC12~24V
周波数(MHz)2400~2483
バックライトLCDバックライト800×480WVGA
取扱説明書(3.36MB) (6.61MB)
カメラ仕様シグナル:AHD720P(1280V×720V)/30fps、水平画角最大170°/垂直最大130°、送信可能距離80M、IR赤外線ランプ8灯、動作電圧:DC12~24V、防水規格IP69K
ビデオ仕様NTSC/AHD/TVI
モニターサイズ7インチ
輝度(cd/m2)400
1セット
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
しっかり分離する高速遠心分離サイクロン式で、紙パック不要!ゴミ捨ても簡単。ダストケース、フィルターとも水洗い可能。すきまノズル・フロアブラシ・ソフトブラシを使い分けてお掃除きれサッパリ!。届かないところは延長パイプや延長ホースでお掃除ラクラク!。4mの電源コードだから、車内の奥までお掃除できます。
用途清掃・お手入れ
材質ABS
質量(g)約900
電圧(V)DC24
消費電力(W)約60
電源シガーソケット
コード長さ(m)約4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×420×105
定格電流(A)約2.5
連続使用時間(分)約15
ヒューズ容量(A)10(30mm管)
危険物の類別非危険物
関連キーワード