35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定) 一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。 PEAK・RMS・EQPを測定 簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。 FFT分析 振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。 波形収録機能(SDカードへの収録) データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。
指示PEAK:加速度・速度・変位EQP:加速度・速度・変位RMS:加速度・速度 出力AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上) 本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm 質量(g)約 230g(電池含む)
1台ほか
179,800 税込197,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に! ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。
用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定に セット内容VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1 使用温度範囲(℃)5~50(付属電池のみで保証) 測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ加速度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×41.5×88.6 センサー圧電式加速度ピックアップ 測定周波数範囲(Hz)加速度10~10000、速度10~1000、変位10~150 インターフェース無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応「対応OS」Android4.1以降 測定モードOA値測定、FFT測定、波形測定 使用環境湿度(%)30~90(結露しないこと) 最大加速度(m/s2)500
1台ほか
189,800 税込208,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
65,980 税込72,578
4日以内出荷

IMV振動計用のマグネットです。
用途曲面取付け用 セット内容小型強力マグネットMH-203R×1 寸法(Φ×mm)24×20 適合型式VM-2012、VM-4424H、VM-3024H
1台
30,980 税込34,078
欠品中

回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。 判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。 誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
セット内容VM-4431 マシンレフェリー本体×1・VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)×1・TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)・マグネット×1・TB-AC10NBK USBケーブル×1・TVE-4-8100B AC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009 ジャケット×1・TEKNO 2007S キャリングケース×1・LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168 取扱説明書・マグネット×1、TB-AC10NBKUSBケーブル×1・TVE-4-8100BAC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009ジャケット×1・TEKNO2007Sキャリングケース×1・LR6XJ/2S乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168取扱説明書 測定範囲加速度1000(m/s2Peak・RMS)、速度200(mm/sPeak・RMS)、変位10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2 出力AC:0~±1V(負荷10kΩ以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ以上) 測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×67×28(突起含む) センサー圧電式加速度ピックアップ 連続使用時間(時間)20以上 測定周波数範囲(Hz)加速度5~10k、速度・変位10~1k、エンベロープ加速度500~10k 機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能 測定モードOA値測定 言語表示英数字、記号 CE-対応品CE対応品
1台ほか
149,800 税込164,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
欠品中

スマートバイブロ シリーズを収容して持ち運び用のケースです。
用途本体及びオプション類を収納 適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スマートバイブロ シリーズ本体を保護するためのケースです。
用途本体への衝撃を緩和 適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様(センサ入力IF)HR10A(丸型6ピン) 質量(g)130(センサ含まず) センサー電圧出力センサー、ICP基準センサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41.5×40.5×88 インターフェイス無線LAN:IEEE802.11b、WiFi準拠、128bit WEP対応、WPA/WPA2対応 ポート(電圧出力)-5V、+5V、(ICP)+24V(2mA)、(電圧入力)±2.5V
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

カードバイブロAir2 標準タイプ 一式が入る持ち運び用のケースです。
セット内容キャリングケースB-2001×1
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

判定振動計マシンレフェリーを壁等にマグネット固定するためのマグネットです。
用途判定振動計マシンレフェリー用 吊用 マグネット アズワン品番64-9641-52
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

スマートバイブロ シリーズ用のマグネットです。平面取付け用 (大きさ:(Φ20x11mm)
用途平面取付け用 寸法(Φ×mm)20×11 適合型式VM-4424H、VM-3024H
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

スマートバイブロ ピエゾタイプ用の延長ケーブル(10メートル)です。
ケーブル長(m)10
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷


スマートバイブロ 圧電タイプ ハイグレード用の延長ケーブル(4メートル)です。
用途長いピックアップケーブルで測定したいときに使用 ケーブル長(m)4
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
ケーブル長(m)6
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(日本語版)です。
セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(JP)×1
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

スマートバイブロ ピエゾタイプ用の簡易装着マグネットです。( 吸着力80kgf)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×60×65
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
ケーブル長(m)10
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
ケーブル長(m)3
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(英語版)です。
セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(ENG)×1
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号 質量(g)約230(電池含む) 寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む 電源単3乾電池×2本 測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数 機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能 商品構成VM-4431マシンレフェリー一式×1 周波数範囲加速度/5~10kHz,速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz 測定モードOA値測定 アズワン品番64-9641-49 定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

判定振動計マシンレフェリー用の短プローブです。
アズワン品番64-9641-50
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

判定振動計マシンレフェリー用のACアダプターです。
アズワン品番64-9641-51
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

判定振動計 マシンレフェリーを壁等にマグネット固定するためのマグネットです。
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

カードバイブロAir2 使って振動計測する際に必要なタブレットです。
セット内容振動計測用タブレットPC(カードバイブロAir2用) Tablet PC×1
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H●コード番号:119-0160686 アズワン品番67-4827-40
1個
6,598 税込7,258
13日以内出荷

仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H●平面取付け用(Φ20x11mm)●コード番号:119-0160683 アズワン品番67-4827-37
1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷

仕様●対応機種:VM-3024H●平面取付け用(Φ24x10、5mm)●コード番号:119-0160684 アズワン品番67-4827-38
1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷

仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H、VM-3024H●曲面取付け用(Φ24X20mm)●コード番号:119-0160685 アズワン品番67-4827-39
1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷

仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H●コード番号:119-0160687 アズワン品番67-4827-41
1個
8,798 税込9,678
13日以内出荷

回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。また、本製品は、オプション等がセットになっており、購入してすぐに使いたい方にオススメです。
仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数/200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号 質量(g)約230(電池含む) 寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む 電源単3乾電池×2本 測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数 機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能 周波数範囲加速度/5~10kHz、速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz 測定モードOA値測定 アズワン品番64-9641-48 定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
1セット
229,800 税込252,780
23日以内出荷