12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固体伝播音を軽減する専用部材。 遮音パネルとの併用で遮音効果が更に高まります。木造住宅やふところ高さの少ないRC造に最適の防振部材です。
用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~防振ゴム天井M 長さ(mm)140 幅(mm)45 厚さ(mm)45
1箱(50個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)10 幅(mm)100 質量(kg)3.2 材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き 面密度(kg/m2)3.2 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
1箱(2巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や天井などの開口部の隙間をふさぎ、音漏れを防ぎます。オトテンやオトカベなどの施工時にご採用ください。 切断・加工が容易で、下地へのなじみも良好です。
厚さ(mm)1 長さ(m)20 幅(mm)100 質量(kg)4.2 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート、片面エンボス加工・片面フラット 面密度(kg/m2)2.1 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(2巻)
14,980 税込16,478
10日以内出荷

音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)10 幅(mm)940 質量(kg)30 材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き 面密度(kg/m2)3.2 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
1本
33,980 税込37,378
10日以内出荷

遮音性能が高い壁・天井用遮音下地材 高い遮音性能を発揮するクロス仕上げ対応の壁・天井用遮音下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音パネル 仕様縁加工:短辺切り離し、長辺のみベベル目地 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)18.5 構成石膏ボード12.5mm+特殊高比重塩ビ樹脂制振マット6mm 質量(kg/枚)32 認定取得国土交通大臣認定不燃材料 NM-4974
1箱(1枚)ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
厚さ(mm)12 長さ(mm)1820 幅(mm)910 基材有孔合板、インシュレーションボード 表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm) 裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)4.96(3枚合計)
1箱(3枚)
24,980 税込27,478
当日出荷

遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット 長さ(mm)20000 幅(mm)50 厚さ(mm)0.8 基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート 質量(kg/巻)0.9
1箱(2個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。 オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。 吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。 外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。 道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。 配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。 表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。 オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。 ※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。 ※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。 ※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。 ※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。 ※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。 ※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。 ※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。 ※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。 ※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。 ※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。 ※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。 ※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。 ※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。 ※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。 ※お手入れは次の方法で行ってください。 ・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。 ・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。 ・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。 厚さ(mm)12 長さ(mm)303 幅(mm)303 付属品専用取り付けピン10本 材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
1袋(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量でデザイン性にすぐれた不燃軒天羽目板。リブデザインが特徴的な軒天羽目板。グラビオ羽目板Vと同系色デザインなので屋内外で統一感のあるコーディネートが可能です。
仕様(4VOC)適合基準 寸法(mm)12.5×155.2(有効化粧寸法151.5)×1820 基材ダイライト 加工(縁加工)長辺方向あいじゃくり加工、短辺方向糸面取り近似色塗装 表面化粧シート仕上げ 質量(kg/枚)2 裏面ダイライト素地 認定番号国土交通大臣認定不燃材料 NM-4133 関連資料(0.73MB) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 一般的名称高圧岩綿複層板
1箱(12枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

音響調整部材 部屋の四隅・壁際に設置することで室内の音響調整ができます。防音室内の壁に吸音材料の設置が不要なので、お部屋のデザイン・イメージの幅が広がります。
用途防音建材・音響製品~音響調整部材~サウンドトロン 長さ(mm)1100 幅(mm)311 厚さ(mm)311 構成表面:ポリエステルクロス、天板・底板:MDF(黒塗装仕上げ)、基材:不織布巻きグラスウール、脚部:ABS 質量(kg/本)4
1箱(1枚)
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。
用途天井材、壁材 厚さ(mm)6 寸法(mm)156.2(有効化粧寸法151.5)×2730 基材ダイライト 表面処理コート紙(マット調) 加工(縁加工)長辺あいじゃくり、シート巻き込み/短辺糸面取り、近似色塗装 認定番号国土交通省大臣認定不燃材料NM-1333 関連資料(0.41MB) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 一般的名称高圧岩綿複層板
1セット(8枚)
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。グラビオ羽目板Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。
用途天井材、壁材 厚さ(mm)6 寸法(mm)156.2(有効化粧寸法151.5)×2730 基材ダイライト 表面処理コート紙(マット調) 加工(縁加工)長辺あいじゃくり、シート巻き込み/短辺糸面取り、近似色塗装 認定番号国土交通省大臣認定不燃材料NM-1333 関連資料(0.41MB) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 一般的名称高圧岩綿複層板
1セット(8枚)
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)