ダイライト軒天羽目板施工部材
材質SUS410(ステンレス)
サイズラッパ頭、Φ3.8×41mm
関連資料(0.73MB)
ダイライト軒天羽目板施工部材
材質SUS410(ステンレス)
サイズラッパ頭、Φ3.5×25mm
関連資料(0.73MB)
ダイライト軒天羽目板施工部材
材質SUS304(ステンレス)
サイズ頭径5mm、Φ2.2×40mm
入数2巻/梱(200本巻き)
関連資料(0.73MB)
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。
壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。
柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。
電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8
長さ(m)10
幅(mm)100
質量(kg)3.2
材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き
面密度(kg/m2)3.2
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ
長さ(mm)4000
幅(mm)151.5
厚さ(mm)9
基材MDF
加工縁:[長辺]本実底目地加工[短辺]切り放し
表面化粧:コート紙貼り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 国土交通大臣認定
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ
長さ(mm)4000
幅(mm)80
厚さ(mm)9
基材MDF
表面化粧:コート紙貼り
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ
幅(mm)12
厚さ(mm)12
基材MDF
表面化粧:コート紙貼り
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ
長さ(mm)2730
幅(mm)23
厚さ(mm)23
基材MDF
表面化粧:コート紙貼り
天然木の銘木を使用した化粧壁・天井材 銘木の檜・タモ薄単板を厳選して使用した壁・天井材です。和洋を問わず、お部屋に本物だけが持つ気品と風格を演出してくれます。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~化粧羽目板N
長さ(mm)2740
幅(mm)38.5
厚さ(mm)38.5
基材集成材
遮音性能が高い壁・天井用遮音下地材 高い遮音性能を発揮するクロス仕上げ対応の壁・天井用遮音下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音パネル
仕様縁加工:短辺切り離し、長辺のみベベル目地
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)18.5
構成石膏ボード12.5mm+特殊高比重塩ビ樹脂制振マット6mm
質量(kg/枚)32
認定取得国土交通大臣認定不燃材料 NM-4974
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ
長さ(mm)2730
幅(mm)21
厚さ(mm)21
基材MDF
表面化粧:コート紙貼り
天然木の銘木を使用した化粧壁・天井材 銘木の檜・タモ薄単板を厳選して使用した壁・天井材です。和洋を問わず、お部屋に本物だけが持つ気品と風格を演出してくれます。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~化粧羽目板N
長さ(mm)3950
厚さ(mm)9.5
基材MDF
加工縁:[長辺]本実加工、[短辺]切り放し
表面仕上げウレタン抗菌塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン
天然木の銘木を使用した化粧壁・天井材 銘木の檜・タモ薄単板を厳選して使用した壁・天井材です。和洋を問わず、お部屋に本物だけが持つ気品と風格を演出してくれます。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~化粧羽目板N
長さ(mm)2740
幅(mm)25.2
厚さ(mm)25.2
基材集成材
天然木の銘木を使用した化粧壁・天井材 銘木の檜・タモ薄単板を厳選して使用した壁・天井材です。和洋を問わず、お部屋に本物だけが持つ気品と風格を演出してくれます。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~化粧羽目板N
長さ(mm)2740
幅(mm)22
厚さ(mm)12
基材集成材
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ
長さ(mm)4000
幅(mm)50
厚さ(mm)12
基材MDF
表面化粧:コート紙貼り
耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
厚さ(mm)12
長さ(mm)1820
幅(mm)910
基材有孔合板、インシュレーションボード
表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm)
裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)4.96(3枚合計)
1箱(3枚)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
傷や水に強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 抗菌性能を付加したマット調壁材。大判サイズなので、腰壁~天井の高さまで幅広い対応が可能です。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLA 木目柄
長さ(mm)2730
幅(mm)910
厚さ(mm)3
基材ダイライト
加工縁:四周切り放し、同系色塗装
表面化粧:DAP樹脂コート紙(マット調)
各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T
遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット
長さ(mm)20000
幅(mm)50
厚さ(mm)0.8
基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート
質量(kg/巻)0.9
1箱(2個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。
壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。
柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。
電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8
長さ(m)10
幅(mm)940
質量(kg)30
材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き
面密度(kg/m2)3.2
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
1本
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。
オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。
吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。
外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。
道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。
配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。
表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。
オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。
※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。
※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。
※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。
※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。
※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。
※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。
※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。
※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。
※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。
※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。
※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。
※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。
※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。
※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。
※お手入れは次の方法で行ってください。
・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。
・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。
・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。
厚さ(mm)12
長さ(mm)303
幅(mm)303
付属品専用取り付けピン10本
材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
関連キーワード