34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など セット商品数31 トラスコ品番320-7412 セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mmマグネットビットホルダ75mmソケットアダプター6.35mmドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5ヘックス3、4、5、6スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5専用プラスチックケース計31点 質量(g)300 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
3,998 税込4,398
当日出荷

2本組フレックスダブルギアレンチセット。狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するフレックスダブル仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
セット内容DFG-10・DFG-12
1セット
5,698 税込6,268
6日以内出荷

ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。
用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして 全長(mm)128 質量(g)140 首振角度(°)180 ロック機構12段階15度 ギア数60山(送り角6度)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

トラスコ品番853-3507 セット内容FNFG-10、11、12、13、14、収納用ポーチ 材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂 質量(kg)0.8 表面処理クロムメッキ
1セット(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番774-7489 セット内容TS-Tダブルビット、ロングタイプ(全長300mm):TS-T10・15・20・25・30・40/ビットアダプター:150mm/ドライバービット(全長25mm)、スペシャル:T10・15・20・25・27・30・40/ビットアダプター、ヘックス3・4・5・6・7・8mm/ドライバービット(全長30mm)(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:5・6・8.0mm/ソケットアダプター:6.35mm/ビット収納機能付き(6PC) 質量(g)1500 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ギア数72山送り角度5度の高能率ギアレンチのオフセット型です。 左右切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単操作できます。 本締め可能です。 ナット抜け防止用のストッパーリング付で作業性が大幅アップします。 サテンクロム仕上げです。
トラスコ品番327-0513 セット内容リバースギアレンチ8・10・12・13・14・17・19mm、ゴースルーソケット8・10・12・13・14・17・19mm、変換アダプター(ドライブ角用)6.35・9.5・12.7mm、変換アダプター(ビット用)6.35mm 質量(kg)2.5 収納ケース樹脂
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1セット
26,980 税込29,678
7日以内出荷

絶縁のギアレンチです。
セット内容EGW-080・100・120・130・140・170・190、収納ケース 質量(g)1.7
1セット(7本組)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ラチェット式のフレアナットレンチ3本組セットです。 ギア数72山、送り角5度のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。 回転方向が一目で識別できます。ラチェット部は赤を上向きにセットすると緩め作業、黒を上向きにセットすると締め作業ができます。
用途ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に セット内容10mm(FNG-10)、12mm(FNG-12)、14mm(FNG-14) 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)300 ラチェット機構あり
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。10×12、14×17の2本組セットです。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。 形状ストレート(両頭首振り) 全長(mm)(10×12mm)290、(14×17mm)365 質量(g)(10×12mm)153、(14×17mm)290 呼び寸法10×12、14×17 送り角度(°)5 厚さt1(mm)(10×12mm)8、(14×17mm)9 厚さt2(mm)(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5 ギア数72山
1セット(2本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ラチェット機構あり トラスコ品番774-7390 セット内容コンビネーションレンチ・ギアレンチ(インチ):5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・11/16・3/4、専用トレー 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)0.9
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
質量(kg)1.1 トラスコ品番320-7226 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17 首振りあり ラチェット機構あり
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

狭まった場所や奥まった場所で威力を発揮するフレックスダブル仕様です。ギア数90山(送り角4度)です。
セット内容DFG-10、DFG-12、DFG-14/各1本
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

1丁
9,698 税込10,668
7日以内出荷

3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットです。スパナ部、メガネ部ともにエクストラクター機能付きです。本締めOK!
セット内容DEG-10・DEG-12・DEG-14 質量(g)450
1セット
7,498 税込8,248
6日以内出荷

正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。本締め可能です。
ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番364-2003 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24 質量(kg)3.6 収納ケースメタルケース
1丁
32,980 税込36,278
当日出荷

超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ 質量(g)640
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷

スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。 トラスコ品番381-3517 セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm) 質量(g)250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

ラチェット機構あり トラスコ品番774-7381 セット内容コンビネーションレンチ・ギアレンチ(mm):8・10・12・13・14・17・19、専用トレー 材質クロームバナジューム鋼、ケース:プラスチック 質量(kg)0.9
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

3本組フレックスメガネギアレンチセット(ビニールポーチ入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)400
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

4本組フレックスメガネギアレンチセット(アルミケース入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14・17mm・アルミケース 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)900
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり トラスコ品番326-2057 セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17 質量(g)890 収納ケースアルミケース 首振りあり
1セット(4点)
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ラチェット機構あり トラスコ品番396-1893 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(kg)1
1セット(6本組)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。 12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり トラスコ品番326-2049 セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14 質量(g)510 収納ケースメタルケース 首振りあり
1セット(5点)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
セット内容8・10・12・13・14mm・キャンバス地ポーチ 質量(g)550
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

携帯にも最適なコンパクト設計です。ミニラチェットのギア数は52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。コンパクトに開閉する回転式プラスチックケース入りです。
トラスコ品番396-1818 セット内容ミニリバースギアラチェット52山:93mm/(-)ドライバー:5mm/(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/六角4・5・6/ソケット用アダプター:6.35mm/専用プラスチックケース 種類セット品 商品構成セット品
1セット(9点組)
4,298 税込4,728
当日出荷

スプラインソケットは一つのサイズでいろんなねじに対応できます。 トライアングルラチェットは、単体でも使用可能です。指先で軽くつまんで作業します。 フレックスハンドルにトライアングルレンチを装着して使用します。フレックスラチェットととしてご使用できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に セット商品数32 差込角(inch)1/4 トラスコ品番774-8132 セット内容ビットアダプター、ソケットアダプター、トライアングルレンチ:ギア72山、フレックスハンドル(mm):160、ドライバービット:[[(+)]]No.1・2・3、[[(-)]]4・5.5・7、ヘックス2.5・3・4・5・6・8、スペシャル(穴付き)T8・10・15・20・25・27・30・40、収納ケース:プラスチックケース 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)0.6 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×115×45
1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷

場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できる差し替え式。貫通式:長く突き出たボルトも全く問題ありません。1つのサイズで、色々なネジに対応することができます。
セット内容ゴースルースプラインソケット8/10/12/13/14/17/19/21/24mm・ゴースルーエクステンションバー80mm・アダプター9.5/12.7mm・差替ギアヘッドWPC-G19・差替式デジタルトルクレンチWPC-085BN 質量(kg)1.7 対辺寸法(mm)19 最小目盛(N・m)0.1 測定範囲(N・m)4.2~85
1セット
47,980 税込52,778
3日以内出荷

様々なメンテナンスフィールドに対応できます。使いやすさと実用性、耐久性を兼ね備えたデラックスな内容です。差込角9.5mmと6.35mmのコンビネーションセット。頑丈な両サイドハンドル付き。引き出しは軽くスムーズなベアリング式。
セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"ディープソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"スパークプラグソケット(薄口)14・16mm、3/8"フリーアングルユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット3・4・5・6・8mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き)T20・25・27・30・40mm、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー75・150・250mm、メガネレンチ8X10、1/4"スタビーラチェット&ソケットセット、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー200mm、強力型ラジオペンチ150mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ボールペンハンマー12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:+No1X75・+No2X100・+No3X150・-5x75・-6x100・-8x150mm、スタビードライバー+No2・-6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット(エクストラクター機能付き):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型Φ150×41mm、ベアリング式3段引出しツールボックス 寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275 質量(kg)19.4
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番853-3508 セット内容ミニラチェット(ギア数52山・送り角7度)/(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3・対辺寸法6.35/(-)ドライバー:4.0・5.5mm・対辺寸法6.35/ソケット用アダプター:6.35mm 種類セット品 商品構成セット品
1丁
2,198 税込2,418
9日以内出荷

アンチロールソケットは独自のデザインによりソケットが回転するのを防ぐ新発想の形状です。 ピストル型ギアドライバーは、ストレート・ピストル型の2通りの使い方ができます。 ラチェットのギアは45山でギアフィーリングは軽くスムーズです。 ソフトグリップは手にフィットし、しっかりとした操作感で快適に作業できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に セット商品数42 差込角(mm)6.35 トラスコ品番774-7403 セット内容ピストル型ギアドライバー、ビットアダプター50mm、ビットアダプター140mm、6.35ソケットアダプター100mm、ビットスペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40、TS(穴付)TS10、15、20、25、27、30、40、六角3・4・5・6・8、[[(+)]]No.1・No.2・No.3、[[(-)]]4・5.5・6.5、アルミケース 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)1.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番853-2998 セット内容スタビーギアドライバー(ギア数45山)、No.SGD-14/ピストル型ギアドライバー(ギア数45山)、ビット収納機能付き(6PC)、NoPGD-7S/ビットアダプター、No.MBH-50、50mm/ビットアダプター、No.MBH-140、140mm/ドライバービット(全長30mm)、スペシャル:T10・15・20・25・27・30・40/ドライバービット(全長30mm)、ヘックス:3・4・5・6・7・8mm/ドライバービット(全長25mm)、(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/ドライバービット(全長25mm)、(-)ドライバー:5・6・8mm/ソケットアダプター:6.35mm/ダブルドライバービット:No.1×4.5mm・No.2×6mm/ドライバービット(全長30mm)、T8・10・15・20・25・27・30・40 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷