デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。
用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。
仕様設定トルク予約機能/9件
種類デジタル形/ヘッド交換形
精度(%)右:±2/左:±3
ヘッド形状ヘッド交換形
主な用途車両整備や各種機械
オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ
負荷方向左右
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
トルク測定範囲(N・m)40~210
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長(mm)500
仕様ワンタッチ式ロック機構付
付属品収納ブロケース、ホイール専用ソケット19・21mm付
質量(kg)2.3
ケース寸法(mm)80×665×65
最小目盛(N・m)1
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
測定範囲(N・m)10~60
差込角(mm)9.5
全長(mm)285
質量(kg)0.9
最小目盛(N・m)0.5
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
。摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。狭い場所での使い勝手も向上。ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。ラチェット機能、ワンウェイ右締めのみのクリックタイプです。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。
用途HV車、EV車の整備に
寸法(mm)D37×T53
全長(mm)388
質量(g)955
差込角(mm)9.5
測定範囲(N・m)10~50
1本
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
大型用トルクレンチ
左右ネジ締め付け測定可能型
ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)1240
質量(kg)6.1
差込角(mm)25.4
ケース寸法(mm)185×1280×80
最小目盛(N・m)5
測定範囲(N・m)200~1000
負荷方向左右
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
大型用トルクレンチ
左右ネジ締め付け測定可能型
ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)1240
質量(kg)6.1
差込角(mm)19
ケース寸法(mm)185×1280×80
最小目盛(N・m)5
測定範囲(N・m)150~800
負荷方向左右
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。
差込角(mm)9.5
最小表示単位(N・m)0.01
ハイブリッド車・電気自動車用絶縁トルクレンチ
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)266
質量(g)712
寸法D(mm)44
寸法T(mm)63
測定範囲(N・m)5~25
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
用途あらゆる整備作業に
全長(mm)255
質量(g)478
差込角(mm)6.35
ケース寸法(mm)75×310×65
最小目盛(N・m)0.1
測定範囲(N・m)2~10
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できる差し替え式。貫通式:長く突き出たボルトも全く問題ありません。1つのサイズで、色々なネジに対応することができます。
セット内容ゴースルースプラインソケット8/10/12/13/14/17/19/21/24mm・ゴースルーエクステンションバー80mm・アダプター9.5/12.7mm・差替ギアヘッドWPC-G19・差替式デジタルトルクレンチWPC-085BN
質量(kg)1.7
対辺寸法(mm)19
最小目盛(N・m)0.1
測定範囲(N・m)4.2~85
1セット
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
用途配線端子の締め付け作業に。
トラスコ品番821-9485
セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、差替式ラチェットヘッド:WPC-R03、差替式モンキーヘッド:WPC-A30
全長(mm)234
差込角(mm)9.5
測定精度右±2%左±3%
ケース寸法(mm)ブローケース:471×121×60
トルク調整範囲(N・m)4.2-85
最小目盛(N・m)0.1
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
用途あらゆる整備作業に
全長(mm)318
質量(g)548
差込角(mm)9.5
ケース寸法(mm)80×398×70
最小目盛(N・m)0.1
測定範囲(N・m)5~25
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
小さなネジもトルクドライバーでしっかりトルク管理できます。設定トルクに達すると空転します。
用途ネジの締付けトルク管理。
種類トルクドライバー
差込角(mm)6.35六角シャンク
主な用途ネジの締付けトルク管理
付属ビットプラス(+2、+3)、トルクス(T4、T5)
最小目盛(N・m)ファインスケール:0.1
測定範囲(N・m)1~6
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード