767件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 材質クロームバナジューム鋼 歯数72
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。 質量(g)55 目盛範囲ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など セット商品数31 トラスコ品番320-7412 セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mmマグネットビットホルダ75mmソケットアダプター6.35mmドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5ヘックス3、4、5、6スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5専用プラスチックケース計31点 質量(g)300 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
3,998 税込4,398
当日出荷

側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ30mm ラチェット機構あり 全長(mm)403 トラスコ品番774-2495 質量(g)836 寸法D1(mm)62.5 寸法D2(mm)58.5 寸法T1(mm)17.0
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付き
サイズ規格ミリ 形状ピボットヘッド トラスコ品番439-1900 セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm 質量(g)700
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。 トラスコ品番381-3517 セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm) 質量(g)250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 負荷方向左右 仕様ワンタッチ式ロック機構付 付属品収納ブロケース
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
当日出荷

トラスコ品番773-9141 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)30 質量(g)46 穴角6角 角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8] ソケットサイズ(mm)18
1個
469 税込516
当日出荷

トヨタ車のロアアームボールジョイントの交換時に最適な薄型六角メガネレンチ。薄型なので狭い場所での作業に最適。六角メガネを採用しているのでトルクフルな作業も問題なし。メガネの先端がテーパー上になっているのでキャッスルナットにアクセスしやすい構造です。
最大締付トルク(N・m)150 全長(mm)230 厚さ(mm)5 セット内容フラットメガネレンチ・15度ベントメガネレンチ サイズ17×19 質量(g)340
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。 付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
仕様(ギア数)52 トラスコ品番396-1800 取付高(mm)16.5 種類ラチェットドライバー 頭部幅(mm)14.3 商品構成単品
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

用途ドレンプラグ専用 全長(mm)275 トラスコ品番853-6071 質量(kg)0.6 ケース寸法(mm)75×310×60 ソケット差込角(mm)9.5 締付トルク(N・m[kgf・m])40(4)
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

1丁
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二面幅(mm)13 ラチェット機構あり 全長(mm)175 質量(g)82
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

1本
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 差込角(mm)6.35 全長調整5段 全長(mm)150 トラスコ品番439-2108 材質クロームバナジューム鋼 歯数72枚 質量(g)144
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5 セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
1セット(9個組)
4,498 税込4,948
当日出荷

二面幅(mm)24 ラチェット機構あり 全長(mm)323 トラスコ品番774-2479 質量(g)478
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

1丁
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷

1丁ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷

ねじ山の形成、つぶれたねじ山の修正に使用し、容易にねじ穴加工ができます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。
用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に 適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー 材質HSS鋼 被削材鉄・アルミ・真鍮 六角軸対辺(mm)6.35
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1丁ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用 締付トルク(N・m)103 差込角(mm)12.7 全長(mm)590 質量(kg)2.1 ケース寸法(mm)655×70×60
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
首振りあり ラチェット機構あり
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷

1本
169 税込186
当日出荷