64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状オフセット トラスコ品番774-2720 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)42
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)10×12 トラスコ品番774-2738 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)67
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)22×24 トラスコ品番774-2797 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)363
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)17×19 トラスコ品番774-2771 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)223
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)14×15 トラスコ品番774-2754 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)132
1本
1,998 税込2,198
30日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)14×17 トラスコ品番774-2762 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)132
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)200 対辺寸法(mm)14×17
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)154 質量(g)54 対辺寸法(mm)11×13
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に 材質クロームバナジューム鋼 対辺寸法(mm)10×12 全長(mm)153
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状オフセット 対辺寸法(mm)11×13 トラスコ品番774-2746 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)104
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)19×21 トラスコ品番774-2789 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)278
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2843 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)141
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2819 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)36
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

形状オフセット トラスコ品番853-3517 セット内容1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。 全長(mm)160 質量(g)140 寸法D1(mm)21.5 寸法D2(mm)27 寸法T1(mm)34 寸法T2(mm)45 寸法T3(mm)4.6 サイズ(mm)8・10×12・13
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2827 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)291
1本
2,598 税込2,858
9日以内出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2835 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)60
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
全長(mm)206 質量(g)270 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)34.5 寸法T1(mm)45 寸法T2(mm)50 寸法T3(mm)5.6 サイズ(mm)13・14×17・19
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2801 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)97
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

トヨタ車のロアアームボールジョイントの交換時に最適な薄型六角メガネレンチ。薄型なので狭い場所での作業に最適。六角メガネを採用しているのでトルクフルな作業も問題なし。メガネの先端がテーパー上になっているのでキャッスルナットにアクセスしやすい構造です。
最大締付トルク(N・m)150 全長(mm)230 厚さ(mm)5 セット内容フラットメガネレンチ・15度ベントメガネレンチ サイズ17×19 質量(g)340
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

形状ストレート 対辺寸法(mm)22×24 全長(mm)435 トラスコ品番774-7578 質量(g)500
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

形状ストレート 対辺寸法(mm)8×10 トラスコ品番774-7519 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)65
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷


形状ストレート 対辺寸法(mm)11×13 全長(mm)330 トラスコ品番774-7535 質量(g)170
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
材質クロームバナジウム鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!。ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
ギヤ歯数72山 送り角度(°)5
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4本組フレックスメガネギアレンチセット(アルミケース入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14・17mm・アルミケース 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)900
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

3本組フレックスメガネギアレンチセット(ビニールポーチ入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)400
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ 質量(g)640
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ラチェット式のフレアナットレンチ3本組セットです。 ギア数72山、送り角5度のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。 回転方向が一目で識別できます。ラチェット部は赤を上向きにセットすると緩め作業、黒を上向きにセットすると締め作業ができます。
用途ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に セット内容10mm(FNG-10)、12mm(FNG-12)、14mm(FNG-14) 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)300 ラチェット機構あり
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに 形状ストレート(片頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り) 首振りあり ラチェット機構あり
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。 形状ストレート(両頭首振り) 送り角度(°)5 ギア数72山
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。 全長(mm)240
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)