絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
335件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白KOITO(小糸製作所)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)6定格電圧(V)24適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160左右区別両側
オールLEDリアコンビネーションランプ 3連ノーマルターン KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 3連ノーマルターンKOITO(小糸製作所)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
省スペースにも取付可能なオールインワンノーマルターン(クリアVer)がラインナップ【UN部品認証取得品】●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。
質量(g)2400タイプノーマルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2電球の種類LED
オールLEDリアコンビネーションランプ 2連ノーマルターン KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 2連ノーマルターンKOITO(小糸製作所)
32,980税込36,278
1個
欠品中
省スペースにも取付可能なオールインワンノーマルターン(クリアVer)がラインナップ【UN部品認証取得品】●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。
質量(g)1760タイプノーマルターン消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
過電圧対応中間ハーネス KOITO(小糸製作所)過電圧対応中間ハーネスKOITO(小糸製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
48V車(一部車両)の、車体側ピーク電圧により発生するLED描画ランプへのダメージを抑制するための中間ハーネスです。
コード長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
小型船舶用船灯 第二種紅灯 (シグナルライト) KOITO(小糸製作所)小型船舶用船灯 第二種紅灯 (シグナルライト)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性・耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色定格電力(W)30角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度光源電球光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
LED小型船舶用船灯 第二種船尾灯 (スタンライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種船尾灯 (スタンライト)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:135度、垂直射光角度:50度光源LED型式承認番号第5182号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
LED小型船舶用船灯 第三種マスト灯 (マストライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第三種マスト灯 (マストライト)KOITO(小糸製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:225度、垂直射光角度:15度光源LED型式承認番号第5184号光度(cd)12適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)3
LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト)KOITO(小糸製作所)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性・耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度光源LED型式承認番号第5180号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)2
LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(緑) (スターボードライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(緑) (スターボードライト)KOITO(小糸製作所)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性・耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度光源LED型式承認番号第5179号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)2
ホワイトビームバージョンⅢ H16 KOITO(小糸製作所)ホワイトビームバージョンⅢ H16KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(2個)
8日以内出荷
ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプH16口金PGJ19-3ガラス球形式T15ホワイト定格電圧(V)12電力(W)19色温度(K)4000
角型4灯式タイプ2:ロー専用 KOITO(小糸製作所)角型4灯式タイプ2:ロー専用KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品3年保証光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍) 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍) 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4) 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)※ロービーム1灯あたり※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。【オプション品】※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
白熱電球式フォグランプセット丸型 バンパー上付型 補修用 KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプセット丸型 バンパー上付型 補修用KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1セット(2個)
当日出荷
形状丸型イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 24V KOITO(小糸製作所)散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 24VKOITO(小糸製作所)
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)550定格電圧(V)24
丸型警光灯2N型フラッシュランプ 12V KOITO(小糸製作所)丸型警光灯2N型フラッシュランプ 12VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ電流(A)1.0定格電力(W)12定格電圧(V)12閃光数(min-1[回/分])220
リアフォグランプ単品 KOITO(小糸製作所)リアフォグランプ単品KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ECE部品認証取得品
レッド質量(g)200光色レッド
フラッシュランプ・ランプユニット KOITO(小糸製作所)フラッシュランプ・ランプユニットKOITO(小糸製作所)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
RBB-1 ピカライト ラバーベース KOITO(小糸製作所)RBB-1 ピカライト ラバーベースKOITO(小糸製作所)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
グレー適合機種PKL-106材質EODM
PMRB2N型用セットリング KOITO(小糸製作所)PMRB2N型用セットリングKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
21日以内出荷
適合PMRB2N型用
M型サイドグローブ KOITO(小糸製作所)M型サイドグローブKOITO(小糸製作所)
3,588税込3,947
1個
4日以内出荷
適合43、55型左側専用
M型グローブAssy 98・113型 KOITO(小糸製作所)M型グローブAssy 98・113型KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
欠品中
適合98・113型
M型グローブAssy 55型 KOITO(小糸製作所)M型グローブAssy 55型KOITO(小糸製作所)
14,980税込16,478
1個
欠品中
適合55型
M型グローブAssy 43型 KOITO(小糸製作所)M型グローブAssy 43型KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
適合43型
LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24V KOITO(小糸製作所)LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24VKOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V)24電球の種類LED適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
カラーバルブ 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)カラーバルブ 24V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
699税込769
1パック(2個)
9日以内出荷
口金BA15sガラス球形式G18タイプシングル球定格電力(W)12定格電圧(V)24
フロントターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)フロントターンシグナルランプKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。
用途トラック・産業車両用種別トラック・バス・産業車両用寸法(mm)200×120×65
LEDシグナルランプ(連続点灯) KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプ(連続点灯)KOITO(小糸製作所)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2消費電力(W)6
LEDシグナルランプ(点滅発光) KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプ(点滅発光)KOITO(小糸製作所)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)6光源LED閃光数(min-1[回/分])300電球の種類LED
ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(2個)
4日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH3c定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3770
ホワイトビームVer.Ⅱ H1 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H1 12VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(2個)
9日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH1定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P14.5sガラス球形式T8色温度(K)3770
ハロゲンフォグランプ H3改(二脚) 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3改(二脚) 12VKOITO(小糸製作所)
879税込967
1個
5日以内出荷
タイプH3改(二脚)定格電圧(V)12適合ヘッドランプ組込型フォグランプクリア定格電力(W)35口金PK22改ガラス球形式T12
カラーバルブ 24V KOITO(小糸製作所)カラーバルブ 24VKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
口金BA15s定格電圧(V)24
カラーバルブ 12V KOITO(小糸製作所)カラーバルブ 12VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10個)
当日出荷
定格電圧(V)12
ワーキングランプ KOITO(小糸製作所)ワーキングランプKOITO(小糸製作所)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途トラック・産業車両用クリアーレンズ色クリアー光色クリアー
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット コネクターカバー KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット コネクターカバーKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
オールグラスシールドビームに大型コネクターカバーをしようされている車両(主にトラック・バス)の場合、交換して下さい。
適合SBに大型コネクトカバーの装着されている車両タイプその他種類コネクターカバー口金その他
テール・ストップ・パーキングランプ  6V KOITO(小糸製作所)テール・ストップ・パーキングランプ 6VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
9日以内出荷
ガラス球形式S25定格電圧(V)6クリアタイプダブル球口金BAY15d
フォグ・バックランプ 12V KOITO(小糸製作所)フォグ・バックランプ 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
用途ヘッドランプ、フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)12
二輪車前照灯 6V KOITO(小糸製作所)二輪車前照灯 6VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
クリア定格電圧(V)6
二輪車ハロゲン前照灯 MH6D 12V KOITO(小糸製作所)二輪車ハロゲン前照灯 MH6D 12VKOITO(小糸製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラス球形式T15定格電圧(V)12クリア適合一般ヘッドランプタイプMH6D口金P45t-41
二輪車ハロゲン前照灯 H4 12V KOITO(小糸製作所)二輪車ハロゲン前照灯 H4 12VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
ガラス球形式T15定格電圧(V)12
角型警光灯 K型 マグネットタイプ KOITO(小糸製作所)角型警光灯 K型 マグネットタイプKOITO(小糸製作所)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。
定格電圧(V)DC12~48質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)定格電力(W)48V時:29電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)耐振動性能9Gアズワン品番64-9350-31