絞り込み
ブランド
- CC印(ニッカトー)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: CC印(ニッカトー)のすべての商品
特価

SSA-H タンマン管 T5 30×24×150mm
CC印(ニッカトー)¥7,098税込¥7,8081本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ30×Φ24×L150使用温度(℃)1600
SSA-999Sボール アルミナ
CC印(ニッカトー)¥49,980~税込¥54,978~1袋ほか5日以内出荷耐摩耗性にすぐれています。材質アルミナ密度(g/cm3)3.9硬さ(HV10)800曲げ強さ(MPa)(室温)450
HD-11ボール アルミナ
CC印(ニッカトー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(1kg)4日以内出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。材質アルミナ硬さ(HV10)200曲げ強さ(MPa)(室温)400密度(g/cm3)3.7
アルミナボール
CC印(ニッカトー)¥6,298税込¥6,9281箱(1式)5日以内出荷硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。材質がち密で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。仕様●かさ密度:3.8g/cm3●純度:99.5% Al2O3●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ BaTiO3粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ ジルコン粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/Al2O3:優●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/SiO2:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m内容量(kg)1直径(mm)20
SSA-Hるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。容量(mL)30タイプB型外径×高さH(Φmm×mm)46×36最高温度(℃)1600化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
ZR-11保護管
CC印(ニッカトー)¥17,980~税込¥19,778~1本51日以内出荷から91日以内出荷耐食性・酸素イオン伝導性に優れる。化学組成ZrO2/93%、CaO/5.5%使用温度(℃)1750
SSA-S絶縁管
CC印(ニッカトー)¥34,980~税込¥38,478~1パック(100本)ほか61日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%使用温度(℃)1800
HB共通スリチューブ
CC印(ニッカトー)¥8,254~税込¥9,079~1本4日以内出荷から11日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。形状チューブ使用温度(℃)1500化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%
S絶縁管 SZETUシリーズ
CC印(ニッカトー)¥6,198~税込¥6,818~1パック(25本)ほか4日以内出荷から11日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズ
CC印(ニッカトー)¥6,998税込¥7,6981箱(20本)4日以内出荷から16日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。形状丸凹形二つ穴使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
ビスコメイト
CC印(ニッカトー)¥549,800税込¥604,7801台7日以内出荷から11日以内出荷どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)電源DC6~9V用 ACアダプター付き方式振動式表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
ポットミル HD-Aシリーズ
CC印(ニッカトー)¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
アルミナボール HDシリーズ
CC印(ニッカトー)¥3,098~税込¥3,408~1箱翌々日出荷耐摩耗性に優れる。材質アルミナ硬さ1100(HV10)硬さ(Hv)1000化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6内容量(kg)1からずり磨耗率(ppm/h)180
窒化けい素ボール(1kg)
CC印(ニッカトー)¥109,800~税込¥120,780~1箱(1kg)7日以内出荷シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
アルミナボール HDシリーズ
CC印(ニッカトー)¥6,498税込¥7,1481箱17日以内出荷耐摩耗性に優れる。種別シリンダー形状 HD-127材質アルミナ寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×12.7硬さ【HV】9.8GPa(1000kgf/mm2、【HRA】87化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度3.6g/mLアズワン品番61-0161-77からずり磨耗率(ppm/h)180