絞り込み
ブランド
- CC印(ニッカトー)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: CC印(ニッカトー)のすべての商品

セメント CEMENTシリーズ
CC印(ニッカトー)¥11,980税込¥13,1781パック(5kg)14日以内出荷気泡状のアルミナ質で断熱性に優れている。種別A-5 5kg入り化学組成Al2O3/98%アズワン品番61-0162-95危険物の類別非危険物
セメント CEMENTシリーズ
CC印(ニッカトー)¥11,980税込¥13,1781パック(5kg)18日以内出荷比較的微粒のアルミナ質で耐熱性に優れている。種別A-1-S-30 5kg入り化学組成Al2O3/93%アズワン品番61-0162-93危険物の類別非危険物
セメント CEMENTシリーズ
CC印(ニッカトー)¥8,498税込¥9,3481パック(5kg)17日以内出荷粗粒のアルミナ質で固着力に優れている。種別A-1-S 5kg入り化学組成Al2O3/93%アズワン品番61-0162-92危険物の類別非危険物
セメント CEMENTシリーズ
CC印(ニッカトー)¥8,498税込¥9,3481パック(5kg)17日以内出荷微粒のアルミナ質で固着力に優れている。種別A-1-L 5kg入り化学組成Al2O3/98%アズワン品番61-0162-91危険物の類別非危険物
セメント CEMENTシリーズ
CC印(ニッカトー)¥8,498税込¥9,3481パック(5kg)17日以内出荷粗粒のアルミナ質で耐熱性で優れる。種別A-1 5kg入り化学組成Al2O3/98%アズワン品番61-0162-90危険物の類別非危険物
SSA-Sポットミル
CC印(ニッカトー)¥119,800~税込¥131,780~1個24日以内出荷から108日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
SSA-Sタンマン
CC印(ニッカトー)¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)ほか翌々日出荷から24日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
SSA-Hタンマン
CC印(ニッカトー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(5本)6日以内出荷から8日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%使用温度(℃)1600
アルミナるつぼ SSA-H SSAHRUTUBO-Cシリーズ
CC印(ニッカトー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
灰分測定用ボート GMボート
CC印(ニッカトー)¥7,298税込¥8,0281パック(10個)翌々日出荷から6日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。長さ(mm)80使用温度(℃)1300化学組成SiO2/54%、Al2O3/41%
CBボート
CC印(ニッカトー)¥12,980~税込¥14,278~1パック(10個)ほか翌々日出荷から8日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%使用温度(℃)1400
灰分測定用灰ざら 角形 CWKAKUHAIシリーズ
CC印(ニッカトー)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から7日以内出荷酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。タイプ釉薬付使用温度(℃)1050化学組成SiO2/53%、Al2O3/41%
HBチューブ(ムライト)
CC印(ニッカトー)¥8,998~税込¥9,898~1組(2本)ほか5日以内出荷から10日以内出荷高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
ジルコニアボール
CC印(ニッカトー)¥24,680~税込¥27,148~1箱7日以内出荷高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。硬さ1250HV10許容差±0.15mm化学組成ZrO2+HfO2 94.7%破壊靭性6Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/6内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:秀、SiO2:秀、Al2O3:優
アルミナ耐火セメント
CC印(ニッカトー)¥8,498~税込¥9,348~1袋(5kg)ほか4日以内出荷から11日以内出荷用途プラスチック型式A-1-S化学組成Al2O3 93%粒径(μm)(最大)4000性質粗粒のアルミナ質で高固着力最高使用温度(℃)1800仕様使用水量(mL/kg):150温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200乾燥時間(時間)24密度(充填)2.8使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
CW乳鉢(カトー形)用 乳棒
CC印(ニッカトー)¥869税込¥9561個翌々日出荷ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。商品タイプ乳棒のみ化学組成SiO2:63%、Al2O3:31%
円筒形隔膜
CC印(ニッカトー)¥31,980~税込¥35,178~1組(5個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷高温焼成したセラミック隔膜で、高温で焼成しているために機械的強度が大きく、しかも長時間電解液に浸漬しても強度劣化が少なく、安定しています。 見掛気孔率が大きいにもかかわらず、気孔径が小さく均一化されているので電気抵抗は低く、均一な電流分布が得られ、液分離も優れています。
灰分測定用ボート
CC印(ニッカトー)¥7,698~税込¥8,468~1組(10個)3日以内出荷から6日以内出荷化学組成(素地)SiO2:54%、Al2O3:41%、(釉薬)SiO2:83%、Al2O3:10%
残留炭素測定用るつぼ
CC印(ニッカトー)¥9,998税込¥10,9981組(10個)8日以内出荷石油製品用残留炭素分試験機器に使用されています。容量(mL)29-31高さ(mm)35外径(Φmm)51耐熱温度(℃)MAX1100底径(Φmm)23.5
ジルコニアボール
CC印(ニッカトー)¥157,980税込¥173,7781箱(1kg)当日出荷高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。直径(Φmm)0.03許容差+0.02mm、-0.015mm化学組成ZrO2+HfO2/94.7%
HD乳鉢用乳棒
CC印(ニッカトー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷アルミナ乳鉢は硬度が高く、耐摩耗性に優れています。被粉砕物の純度保持はもちろん、硬い試料の粉砕にも適しています。商品タイプ乳棒のみ
窒化珪素ボール SUN15BALLシリーズ
CC印(ニッカトー)¥81,980税込¥90,1781箱10日以内出荷耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。仕様※1あたりの価格です。硬さビッカース:1480(HV10)化学組成Si3N4(89%)密度(g/cm3)かさ:3.2アズワン品番60-5956-74直径(mm)Φ5
SSA-H タンマン管 T3 21×17×100mm
CC印(ニッカトー)¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ21×Φ17×L100使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T4 25×20×120mm
CC印(ニッカトー)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ25×Φ20×L120使用温度(℃)1600
SSA-Hるつぼ用 蓋のみ B0/C1用
CC印(ニッカトー)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質アルミナ95%種類B0/C1用
SSA-H タンマン管 T7 50×40×150mm
CC印(ニッカトー)¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ50×Φ40×L150使用温度(℃)1600