13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。
回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(m3/min)0.4 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)345 質量(g)1080 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口後方
1台
24,980 税込27,478
12日以内出荷

アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。
回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)140 質量(g)600 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口前方
1台
18,980 税込20,878
12日以内出荷

回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様3mmコレットは付属していないタイプです 全長(mm)120 質量(g)340 外径(Φmm)33 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口後方
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)155 質量(g)390 外径(Φmm)30 空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気口後方
1台
29,980 税込32,978
12日以内出荷

作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング2個、本体共で計4個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000 空気消費量(m3/min)0.4 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)180 質量(g)490 外径(Φmm)32 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口横方
1台
44,980 税込49,478
12日以内出荷

静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。ロングタイプは深い個所の作業に最適。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])28000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)207 質量(g)500 外径(Φmm)30 空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気口後方
1台
37,980 税込41,778
12日以内出荷

回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)120 質量(g)340 外径(Φmm)33 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口前方
1台
13,980 税込15,378
12日以内出荷

作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000 空気消費量(m3/min)0.4 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)265 質量(g)750 外径(Φmm)32 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口横方
1台
61,980 税込68,178
12日以内出荷

作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000 空気消費量(m3/min)0.4 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)212 質量(g)550 外径(Φmm)32 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口横方
1台
54,980 税込60,478
12日以内出荷

ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)157 質量(g)600 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口後方
1台
19,980 税込21,978
12日以内出荷

回転が32,000min-1と早く、軸付砥石、特にロータリーカッターに威力。一般的な作業には(小径~中径23Φ)型として多くお使いいただけます。スイッチもレバー式とプッシュボタン式を作業に合わせてお選びください。
回転数(min-1[r.p.m])32000 空気消費量(m3/min)0.4 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)135 質量(g)370 外径(Φmm)35 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口後方
1台
38,980 税込42,878
12日以内出荷

静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)155 質量(g)390 外径(Φmm)30 空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気口後方
1台
29,980 税込32,978
12日以内出荷