多入力DC電子負荷装置 シングルチャンネルタイプ (0~80V 0~70A 350W)
メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成
メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力
負荷容量を増やすための入力の並列接続
繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能
高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能
OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能
アナログ制御コネクタを介したチャンネルごとの外部制御と監視
マルチインタフェース
USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)
- 適合
- 固定値:385W
- 質量(kg)
- 約3.8k
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 81.6 x 171.2 x 446.8(最大 475)
- 分解能
- 【過電力保護(OPP)】1.75W【過電流保護(OCP)】0.025A【過電圧保護(OVP)】1.25V
- 機能
- (SHORT)【CCモード】1Aレンジ: 1.1A、10Aレンジ: 11A【CVモード】約0V【CRモード】200kΩレンジ: 50Ω、5kΩレンジ: 1.25Ω
- レンジ
- 【過電力保護(OPP)】1.75~357W【過電流保護(OCP)】0.125~10.2A【過電圧保護(OVP)】2.5~510V
- 温度係数
- 100ppm/℃
- 確度
- 設定:【過電力保護(OPP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電流保護(OCP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【過電圧保護(OVP)】± (2%set + 0.25%F.S.)【定電力保護(CPP)】±5% of 385W
- 抵抗値
- 負荷入力:500kΩtyp(Load off)
- 過熱保護装置
- 約85℃(OTP)
- 動作温度範囲(℃)
- O℃~40℃
- 内容量
- 1個
直流安定化電源 の新着商品
デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W)OWON(オウオン)税込¥175,780¥159,800
プログラマブル直流電子負荷 OEL6000シリーズ(入力電圧:0~600V、入力電流:0~15A~0~30A、定格電力:150W~300W、最小動作条件:0.8V@15A~1.1V@30A)OWON(オウオン)税込¥57,178¥51,980
プログラマブル直流電子負荷 OEL6000シリーズ(入力電圧:0~600V、入力電流:0~15A~0~30A、定格電力:150W~300W、最小動作条件:0.8V@15A~1.1V@30A)OWON(オウオン)税込¥64,878¥58,980
プログラマブル直流電子負荷 OEL6000シリーズ(入力電圧:0~600V、入力電流:0~15A~0~30A、定格電力:150W~300W、最小動作条件:0.8V@15A~1.1V@30A)OWON(オウオン)税込¥68,178¥61,980
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥43,978¥39,980
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥46,178¥41,980
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥48,378¥43,980
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥49,478¥44,980
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥51,678¥46,980
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥53,878¥48,980
多出力プログラマブル直流電源 ODP8000シリーズ(チャンネル数:3~4、主出力:30V/5A×2、補助出力:24V/3A×1~2、最大出力電力:204W~228W)OWON(オウオン)税込¥73,678¥66,980
3チャンネル直流電源 P3000シリーズ(チャンネル数:3、出力電圧:CH1/CH2 0~30V・CH3 5V、出力電流:CH1/CH2 0~3A~0~5A・CH3 3A、最大出力電力:195W~315W)OWON(オウオン)税込¥32,978¥29,980
多出力プログラマブル直流電源 ODP8000シリーズ(チャンネル数:3~4、主出力:30V/5A×2、補助出力:24V/3A×1~2、最大出力電力:204W~228W)OWON(オウオン)税込¥89,078¥80,980
直流安定化電源 SPXシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:最小0V~最大60V、定格出力電流:最小0A~最大20A、最大出力電力:最小300W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥13,178¥11,980
直流安定化電源 SPXシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:最小0V~最大60V、定格出力電流:最小0A~最大20A、最大出力電力:最小300W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥14,278¥12,980
直流安定化電源 SPXシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:最小0V~最大60V、定格出力電流:最小0A~最大20A、最大出力電力:最小300W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥29,678¥26,980
3チャンネル直流電源 P3000シリーズ(チャンネル数:3、出力電圧:CH1/CH2 0~30V・CH3 5V、出力電流:CH1/CH2 0~3A~0~5A・CH3 3A、最大出力電力:195W~315W)OWON(オウオン)税込¥38,478¥34,980カテゴリ










