材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)45
寸法t(mm)2.8
寸法D(mm)9×12
寸法(Φmm)37.5
寸法B(mm)19
寸法P(mm)20
寸法d3/8
材質ステンレス(SUS304)
寸法P(mm)20
適合管塩ビ管(VP)
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法P(mm)20
適合管塩ビ管(VP)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)45
寸法t(mm)2.8
寸法D(mm)9×12
寸法(Φmm)37.5
寸法B(mm)19
寸法P(mm)20
寸法d3/8
材質ステンレス(SUS304)
適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
材質溶融亜鉛メッキ
寸法D2(mm)11×25(×2個)
板厚(mm)4.5
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法C(mm)20
寸法l(mm)60
寸法W(mm)25
寸法P(mm)37
寸法(A×B)(mm)13.5×9
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管耐火二層管(TP/FTP)
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250A
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
ねじ径W3/8
寸法d(mm)3/8
適合管SGP
材質/仕上ステンレス
ねじ径W3/8
寸法d(mm)3/8
適合パイプTP-A
適合管TP-A
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法A(mm)37.5
寸法t(mm)3.4
寸法E(mm)14
寸法B(mm)21
寸法P(mm)20
寸法d3/8
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管耐火二層管(TP/FTP)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法B(mm)32
寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認ください
ボルトナット寸法M10×30
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
ねじ径3/8
寸法A(mm)37.5
寸法t(mm)3.4
寸法E(mm)14
寸法B(mm)21
寸法P(mm)20
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP・VP
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)3
寸法B(mm)32
寸法C(mm)32
ボルトナット寸法M10×35
適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
寸法d1/2
材質ステンレス(SUS304)
適合管塩ビ管(VP)
寸法d3/8
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管耐火二層管(TP/FTP)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管耐火二層管(フネンパイプ)
材質ステンレス(SUS304)
適合管SGP
材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)10
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管耐火二層管(フネンパイプ)
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)3
寸法B(mm)32
寸法C(mm)32
ボルトナット寸法M10×35
適合管耐火二層管(フネンパイプ)
寸法d1/2
材質ステンレス(SUS304)
適合管耐火二層管(フネンパイプ)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法A(mm)35
寸法B(mm)9
寸法l(mm)60
寸法W(mm)25
寸法P(mm)37
材質ステンレス
寸法D2(mm)11×25(×2個)
板厚(mm)4
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法t(mm)3
寸法D(mm)9
寸法E(mm)12
寸法B(mm)25
寸法d3/8
寸法D'(mm)35
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)
関連キーワード
1
2
次へ