信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
強度のあるCPP素材のカラーポリ!重いカタログなどを入れるイベントなどに最適です。
種類手抜き袋
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
手抜きポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
HDポリエチレン製で、パリッとしたハードタイプです。
タイプ表記入り
種類手抜き袋
印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
穴径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
手抜きポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
LDポリエチレン製で、柔らかい質感です。
タイプ表記入り
種類手抜き袋
印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベロと封かんシールを省いた安価な宅配袋です。
材質未晒クラフト紙120g
色未晒無地
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズボディタイプはテープがベロ側ではなく、袋本体側に付いており、開封して中の物を取り出す際に糊が付着するトラブルを防ぎます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
テープ部分(mm)40
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きポリ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。
種類手抜き袋
印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
質量(g)100
寸法(幅W×高さH)(mm)230×385
マチ(mm)30
カラー封筒です。(郵便番号枠印刷なし)。
用途A4判、書籍、雑誌
材質カラークラフト紙100g
サイズ角2
寸法(幅W×高さH)(mm)240×332(定形外)
郵便番号欄なし
窓枠なし
多くのお客様のご要望に対応できる未晒無地の手提げ袋です。こげ茶の3本撚りの紙手紐がアクセント!手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズにでき、在庫する場合にもかさばりません。
材質未晒クラフト紙
柄未晒無地
こんなお得な商品も!
ダンボール箱 発送用
モノタロウ
¥699
税込¥769
自宅のポスト・新聞受けに入ります!A4大きめが入る便利なサイズ。折るだけで組み立てカンタン♪ミシン目で開封も楽々♪1束10枚入
材質段ボール
厚さ(mm)0.9
色クラフト
内寸奥行(mm)325
内寸幅(mm)225
3辺合計(cm)58.3
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)325×225×26
内寸高さ(mm)26
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)327×227×30
外寸法・幅(mm)227
外寸法・高さ(mm)30
外寸法・奥行(mm)327
小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。
組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。
開封もミシン目を引くだけで楽々です。
フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。
A4サイズ用です。ゆうパケット対応サイズ。
厚さ(mm)1.1
色クラフト
#002122976ダンボールA4用-100専用のフィルムパッドです。
フィルムと台紙の間に商品を挟んで固定します。
他の緩衝材が不要でゴミも少なく、環境に優しい商品です。
作業性にも優れています。
形状その他
寸法(mm)220×310×100
高さ(mm)100
縦(mm)220
横(mm)310
1袋(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ナチュラルなクラフトテイストの食品箱です。
ドリンクカップ(二重断熱カップ8オンス、ヘイコーAーPETカップ14~20オンスなど)を4個固定でき、中央部分にはハンバーガーやスナック類を置くことができます。
組立式の商品です。
寸法(mm)260×170×高65
材質未晒クラフト紙+内側耐油加工
1袋(20枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
グラシン紙でできた、プレーンな無地の平袋です。中身が透けて見えるので商品が確認できて便利です。袋の底部分の両脇に、中の空気を逃すための空気穴が開いています。通気性が必要な衣料品の包装に最適です。書類などのおまとめ袋やギフト袋としても重宝します。A4サイズに適用します。ベロにはテープが付いており簡単に封ができます。ベロ付き。入数:50枚
材質グラシン紙40g
規格A4
寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:225×310/外寸:245×320+ベロ60
1パック(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
古紙含有率100%使用した環境に優しい手提げ紙袋です。ハンドルは一般的な平紐の幅10mm幅よりも太めの13mm幅を採用しているので、手にやさしく持ちやすいです。雑貨、洋菓子、製パンなどに最適です。おすすめ食品箱:洋生白A・B/ネオクラフトケーキBOX S・M/手提げデコホワイト4寸。手紐:平紐(濃いグレー)。入数:50枚
材質再生紙裏面グレー120g
寸法(mm)幅220×マチ150×高210
色エコアッシュ
規格220-1
1パック(50枚)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
関連キーワード