カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 12ページ目
12ページ目: 三商のすべての商品

グリースレスバルブ
三商¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
セパラブルクランプ
三商¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フランジをしっかりと固定できるように締付部が工夫されています。材質合金ダイキャストユニクロムメッキ、ネオプレンゴム締付範囲(mm)5~20
チェーンクランプ
三商¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から8日以内出荷複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
ホットプレート
三商¥91,980~税込¥101,178~1個6日以内出荷から7日以内出荷アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)温度調節精度±7.5℃
マグネット式センサ 一般型
三商¥16,980税込¥18,6781個欠品中表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆種別一般型全長(mm)3000±80使用温度範囲(℃)-40~250(リード線、コネクタ部除く)吸着力(N)約8.0(1.0t鉄板)センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316Lケース寸法(mm)Φ14×H15材質(ケース)PEEK、マグネットケース:SUS304コネクタミニチュアアプラグ(D-1)マグネットサマリウムコバルト磁石材質(被膜)リード線:フッ素樹脂リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
被覆熱電対 Kタイプ 溶接なし
三商(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1本(1m)5日以内出荷から14日以内出荷熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。素線の種類K
96穴プレート用共通カバー
三商¥9,998~税込¥10,998~1セット(50個)当日出荷から6日以内出荷角欠が無い為、他社のマイクロプレートにも使用できます。材質PS内寸法(mm)約82.4×124.4×7.2外寸法(mm)約85.1×127.2×9.2
ガス噴射管
三商¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた、ガラス製の円筒型フィルターです。仕様細孔記号:G2(細孔の大きさは、40~50μm)種別円筒型フィルター枝管長さ(mm)Φ8×250
透視度計50型用 アクリル製比色管
三商¥9,098税込¥10,0081個欠品中透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。種別50型
温調器 デルサーモ SDS
三商¥14,980税込¥16,4781個当日出荷コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。壁に掛けても使用できます。材質保護管:SUS304制御方式2位置式センサーサーミスタ 防滴タイプ温度精度±2%FS出力容量AC100V 15A(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~100保護管Φ6×L100mm
フリーズボックス 100穴
三商¥9,398税込¥10,3381個(10個)当日出荷プラスチック箱・プラスチック仕切、100穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×52
フリーズボックス 12穴
三商¥8,398税込¥9,2381セット(10個)6日以内出荷紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。規格1.5/2.0ml×12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×88×49耐冷温度(℃)-80