カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 11ページ目
11ページ目: 三商のすべての商品

セキュリティ クリーンコンテナー
三商¥9,198~税込¥10,118~1セット(100個)4日以内出荷から6日以内出荷二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。10ml毎に目盛付。材質本体:PP、キャップ:PEキャップ色黄
コンテナー
三商¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から5日以内出荷別売の仕切板を使用することで、最大24区画まで仕切ることができます。大型タイプなので、重量瓶の保管や運搬にも便利です。材質PP色ブルー
チェックバルブAR
三商¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。常用圧力1.5kg/cm2。材質本体:ナイロン、弁:シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)Φ5~7
ルアーフィッティング
三商¥2,898税込¥3,1881セット(10個)5日以内出荷オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
ポリスマン(撹拌棒付)PAT
三商¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。材質柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム
スチロールねじ瓶 No.7
三商¥11,980税込¥13,1781セット(50個)6日以内出荷種別No.7材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)75上径×下径×高さH(mm)49.2×47.0×78.8
スチロールねじ瓶 No.2
三商¥6,898税込¥7,5881セット(100個)5日以内出荷種別No.2材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)10上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
PTFEテルモホルダー傾斜型
三商¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷中心軸を偏心することにより、温度計保持部が回転するので、温度計球部の回転が大きく変化し、撹拌羽根との接触を回避することができます。撹拌羽根、撹拌棒、温度計球部との接触がなくなるため、装置全体の安全性が向上、無駄の削減等が有効となる画期的なホルダーです。Φ7mmの温度計用にお使い頂けます。
危険物輸送容器 ポリコン
三商¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷安全輸送を約束する品質保証「UN規格」合格品です。落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験に合格。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。材質HDPE口内径(Φmm)50
PPハイスピードロート
三商¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
ミニフィッティング
三商¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。材質ポリプロピレン
PFAジャー
三商¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。材質PFA
ロンテナーインコンテナー
三商¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。フタに天面コック用の穴があいています。種別フタ付天面穴付色ナチュラル外寸法(mm)364×364×H304
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付
三商(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から6日以内出荷遮光性に優れます。材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴムコック20Aコック外径(Φmm)約17.5
フラスコン
三商¥1,998~税込¥2,198~1セット(2個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷フラスコが傾いても転倒せず、溶液がこぼれる心配がありません。丸底フラスコ、ナスフラスコ、ケルダールフラスコ等にお使い頂けます。軽量で錆びにくいSUS304製。