カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,164)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,153)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,749)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 10ページ目
10ページ目: 三商のすべての商品

軟質チューブ用キャップGL45
三商¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。PP製。
水分検出試験紙
三商¥2,398税込¥2,6381個当日出荷非極性溶媒や表面、ガソリンに含まれる水分の検出に便利です。水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。幅(mm)5.5長さ(m)4.57
96穴プレート用共通カバー
三商¥9,998~税込¥10,998~1セット(50個)当日出荷から6日以内出荷角欠が無い為、他社のマイクロプレートにも使用できます。材質PS内寸法(mm)約82.4×124.4×7.2外寸法(mm)約85.1×127.2×9.2
SG(ガラス)ボトル 茶
三商¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
ねじ口遠沈管 キャップ付
三商¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷種別円錐容量(mL)10直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105キャップ特殊フェノールキャップ(JIS B-15)パッキンSBRパッキンPTFEライナー付
石英セル 2面透明
三商¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から11日以内出荷高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。板厚(mm)1.25
フリーズボックス 12穴
三商¥8,398税込¥9,2381セット(10個)6日以内出荷紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。規格1.5/2.0ml×12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×88×49耐冷温度(℃)-80
HGS 分子構造模型C型セット 有機化学実習用
三商¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷大学で有機化学を学ぶ学生向けのスタンダードセット。。様々な元素を含むため基本的な分子以外も作成可能で、有機化学の実習や構造の勉強に最適。。pm単位の物差し付属。仕様原子:水素30個、炭素(穴4)30個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素4個、塩素4個、金属2個、ボンド:C-(110pm)30本、C-C(140pm)16本、C-C(154pm)40本C-C(S)(180pm)6本、C=C(133pm)16本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個
鉛筆引っかき試験機
三商¥83,980税込¥92,3781個当日出荷JIS K-5600に基づき製作されており、荷重750g角度45度に保った鉛筆でペイント・ワニス等を引っかいたときに傷が入る鉛筆の硬さによって、塗膜の硬度及び付着強度を測定するものです。付属品収納箱、水準器1個、ペーパー♯10001枚、本体750g用、1用おもり1個、六角レンチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×80×65
乾湿計
三商¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50
デジタル最高・最低温度計
三商¥2,898税込¥3,1881個当日出荷設定した時間の最高/最低温度を内部/外部センサの2ヶ所で確認。最高・最低温度を記録。日付/時計/内外温度差表示機能付。外形寸法(mm)60×18.5×125電源単4乾電池1個測定範囲(℃)内部:-10~+50外部:-20~+70コード長さ(m)約3センサーサーミスタ精度(℃)内部:±1.0℃(0~+40.0℃)±2.0℃(左記以外)外部:±1.0℃(-5.0~+45.0℃)±2.0℃(左記以外)分解能(℃)0.1℃
ペッテンコーヘル水温計
三商¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。。金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。幅(cm)約5.5全長(cm)約33最小目盛(℃)0.5
酒精計
三商¥6,598税込¥7,2581個当日出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.目盛範囲(%)0~100
石油密度計 Ⅰ型-A
三商¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から6日以内出荷JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)
バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ
三商¥8,398税込¥9,2381個(1000枚)当日出荷各大学・病院・製薬関係など、あらゆる分野の研究室で、試薬の計量、生物臓器の分取計量などに大変便利な秤量皿。。ポリスチレン樹脂に高分子型帯電防止剤を添加することで、優れた帯電防止効果を発揮。。Sサイズは、細口瓶への移しが容易。寸法(幅W×奥行D)(mm)44×44×8
K熱電対対応放射温度計
三商¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。MAX/MIN/AVG/DIF表示機能、Hold機能付。放射率設定可能。K熱電対センサ(別売)の使用も可能。仕様距離(D)16:測定領域直径(S)01電源単4乾電池2個測定範囲(℃)‐60~+625(放射温度)‐64~+1400(K熱電対)測定精度±2%または±3℃の大きい値(放射温度)±1%または±1℃の大きい値(K熱電対)分解能(℃)0.1(‐9.9~+199.9)1(左記以外)放射率0.1~1.0/ステップ0.01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×46×195
取っ手付試薬瓶収納庫
三商(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
ムースハンドS 500ml
三商(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷優れた除菌効果、手に優しい石けん液です。病院(中央検査室、中央材料室、中央手術室、輸血室、採血室、血液透析、医局、薬局、病棟病室等)で直接医療に従事される方。保健所、給食センター、食品工場、飲食店などでの手指の消毒に。保育園、幼稚園での園児の手指の洗浄に最適です。種別除菌・消毒・薬用手指洗浄剤内容量(mL)500(ムースポンプ付)主成分特殊界面活性剤(非イオン)、イソプロピルメチルフェノール、天然ヤシ油、肌荒れ防止剤商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
アルミナ丸こう鉢SAM-995
三商¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)