絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,686件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホーロービーカー 三商

    ホーロービーカー

    三商(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ラボ・ボトル(加圧ボトル) 三商

    ラボ・ボトル(加圧ボトル)

    三商
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.4MPa以下。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
    仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108
  • ムッフ 三商

    ムッフ

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることができます。
    材質アルミ合金ダイキャスト焼付塗装仕上げ取付可能パイプ径(Φmm)片側:5~23.0 片側:5~29.0
  • ジョイントクリップ スチール製 三商

    ジョイントクリップ スチール製

    三商
    669税込736
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質スチール製(ニッケルメッキ)
  • ワイヤークランプ 三商

    ワイヤークランプ

    三商
    76税込84
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    オールスチール製の国内生産品です。環境負荷物質である六価クロムを使用していません。
  • 電極板 三商

    電極板

    三商(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    純度(%)99以上
  • 平型ピンセット 三商

    平型ピンセット

    三商
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    薄く広い先端で、板状の物をつかむのに最適です。
    材質SUS430先端幅(mm)6
  • SMサンプル瓶 キャップ 三商

    SMサンプル瓶 キャップ

    三商(1件のレビュー)
    29税込32
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • SMサンプル瓶 三商

    SMサンプル瓶

    三商
    8,998税込9,898
    1セット(25個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様ポリプロピレン白キャップ、ポリエチレン中栓付材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)
  • ガラスセル2面透明 三商

    ガラスセル2面透明

    三商
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    2個入で大変お得なプライスです。プラスチックケース付
    光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
  • ヘマトクリット毛細管 へパリン 三商

    ヘマトクリット毛細管 へパリン

    三商
    2,198税込2,418
    1セット(100個)
    当日出荷
    仕様処理:ヘパリン材質ガラス長さ(mm)75外径×内径(Φmm)1.6×1.15
  • プレパラートボックス 50枚用 三商

    プレパラートボックス 50枚用

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種別50枚用材質ABS寸法(mm)208×93×30本体:黒、フタ:黒
  • バイオカラムフィルター 三商

    バイオカラムフィルター

    三商
    15,980税込17,578
    1セット(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 硝子製 蒸発皿 平底 三商

    硝子製 蒸発皿 平底

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ミニP型シャーレ 三商

    ミニP型シャーレ

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    身の高さ(mm)12
  • 超低温用耐水チューブシール 三商

    超低温用耐水チューブシール

    三商
    7,598税込8,358
    1個(10シート×90枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    超低温(-196℃まで)で使用でき、水に強く、破れにくいシールです。プラスチック、紙、アルミ、ガラスに貼付可能。A4シートでレーザープリンタ対応。Word形式のフォーマットがございます。鉛筆・ボールペン・マジック等での記入も可能です。
    シートサイズ(mm)210×297
  • SG(ガラス)ボトル 白 三商

    SG(ガラス)ボトル 白

    三商
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレスNMRチューブラック 三商

    ステンレスNMRチューブラック

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    5Φチューブを20本、10Φチューブを24本同時に立てられます。保管、運搬、乾燥用に。
    寸法(mm)136×93×176H
  • NMRサンプルチューブ 外径5 三商

    NMRサンプルチューブ 外径5

    三商
    5,998税込6,598
    1個(10本)
    当日出荷
    ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。
    種別5Φmm長さ(mm)178±1肉厚(mm)0.38外径(Φmm)Φ4.90~4.96
  • ガラス脚長ロート ガス吹き 三商

    ガラス脚長ロート ガス吹き

    三商
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    足長(mm)150
  • バブラー管 逆止弁付 三商

    バブラー管 逆止弁付

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    誤操作による逆流を防止します。
    ノズル外径(Φmm)8
  • 透視度計30型セット アクリル製比色管付 三商

    透視度計30型セット アクリル製比色管付

    三商
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
    セット内容アクリル製比色管(300mm)、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、ゴム管№7種別30型セット
  • 定性濾紙 QL-C 三商

    定性濾紙 QL-C

    三商
    279税込307
    1個(100枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    粒子保持能(μm)10~15質量(g/m2)80±4灰分≦0.15%ろ過速度70~140(ヘルツベルグ)(秒)
  • フリーズボックス 81穴 三商

    フリーズボックス 81穴

    三商
    9,198税込10,118
    1個(10個)
    当日出荷
    プラスチック箱・プラスチック仕切、81穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
    材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×131×52
  • ストップコックバルブ 二方コック 三商

    ストップコックバルブ 二方コック

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質真鍮・クロムメッキ接続口オス、メス
  • 鉛筆引っかき試験機 三商

    鉛筆引っかき試験機

    三商
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    JIS K-5600に基づき製作されており、荷重750g角度45度に保った鉛筆でペイント・ワニス等を引っかいたときに傷が入る鉛筆の硬さによって、塗膜の硬度及び付着強度を測定するものです。
    付属品収納箱、水準器1個、ペーパー♯10001枚、本体750g用、1用おもり1個、六角レンチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×80×65
  • アルコール足長棒状温度計 三商

    アルコール足長棒状温度計

    三商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最小目盛(℃)1
  • 懸垂指示ばね式筒形手秤 三商

    懸垂指示ばね式筒形手秤

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • γ線滅菌済み ディスポピンセット 三商

    γ線滅菌済み ディスポピンセット

    三商(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10本)
    当日出荷
    汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。
    材質PS全長(mm)130
  • ラボ・ボトル(加圧ボトル)用タップ付カバー 三商

    ラボ・ボトル(加圧ボトル)用タップ付カバー

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • 恒温水槽用防藻・防錆剤 クリーンS 三商

    恒温水槽用防藻・防錆剤 クリーンS

    三商
    5,498税込6,048
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    防藻・防錆・防蝕・殺菌などに極めて効果的に作用し、水の汚染を防止します。槽内・ヒーター・循環ポンプに付着している水垢・藻・錆その他を取り除き、規定量を入れるだけ。水槽内の水が蒸発して少なくなった場合は水を補充して下さい。この時は防藻・防錆剤を追加しなくても効果は維持されます。1~2%に希釈してお使い下さい。無色~淡黄色液体。無臭性。
    成分塩化ベンザルコニウムの水溶液、ジシクロヘキシルアミンナイトライト(ダイアナND)、エチルアルコール、水使用温度範囲(℃)‐10~80℃
  • FCキャップ 33 シリコン/PTFEライナーパッキン付 三商

    FCキャップ 33 シリコン/PTFEライナーパッキン付

    三商
    249税込274
    1個
    当日出荷
    SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
    材質フェノールねじ規格33耐熱温度(℃)Max 180パッキンシリコン/PTFEライナー付
  • 蓄冷剤クールプラネットー15℃ 三商

    蓄冷剤クールプラネットー15℃

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    -15℃を24時間キープという今までにない持続性。※。家庭用冷凍庫での凍結が可能。環境にも優しく安全。繰返し何度でも使用可。発熱・火傷あるいは生鮮食品の保存にも。
    寸法(mm)190×140×29容量(mL)500
  • シリコンピペッター 赤 三商

    シリコンピペッター 赤

    三商
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    容量(mL)50穴径(Φmm)6
  • シリコンW栓 三商

    シリコンW栓

    三商
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    二重栓構造ですので、密封性に優れています。
  • FEP熱収縮チューブ 三商

    FEP熱収縮チューブ

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
    材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)1連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮温度150~175℃収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
  • フッ素樹脂シート 三商

    フッ素樹脂シート

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
  • ポリ袋 No.13 三商

    ポリ袋 No.13

    三商
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)260×380×0.03
  • PFAボトル用マーカー 三商

    PFAボトル用マーカー

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    PFAに記入でき、アセトンなどで簡単に落とせます。速乾性。
    線幅(mm)0.6
  • ネオフロン ミクロスパーテル 三商

    ネオフロン ミクロスパーテル

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷