絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,044件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保存瓶(スタンダードカプセル) 三商保存瓶(スタンダードカプセル)三商
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
材質ほうけい酸ガラス外栓共通24中栓共通15キャップ形式共栓
エース高耐圧チューブ 三商エース高耐圧チューブ三商
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
サンプル保管ケース 三商サンプル保管ケース三商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
-80℃凍結保存可能。オートクレーブ不可。
縦×横×高さH(mm)193×121×18
サンプル保管ケース 三商サンプル保管ケース三商
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
-80℃凍結保存可能。オートクレーブ不可。フタは共通です。仕切付
縦×横×高さH(mm)189×117×55
染色バット立て 三商染色バット立て三商
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
縦型染色バット専用スタンド(15枚用まで使用可)。染色作業中にバットが倒れる心配がありません。収納スペース毎に名札入付き。
材質PVCマス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×102×40
スクリューキャップ付染色バット 三商スクリューキャップ付染色バット三商
4,298税込4,728
1個
当日出荷
倒れても染色液がこぼれません。スライドガラス10枚を5本の溝に縦に2枚づつ背中合わせにして収納できます。
材質(キャップ)フェノール樹脂立て数10枚立て
NMRチューブ用ラック 三商NMRチューブ用ラック三商
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
キャピラリーチューブシーラント 三商キャピラリーチューブシーラント三商
8,298税込9,128
1セット(10個)
7日以内出荷
乾燥や固化させることなくヘマトクリットチューブなどをシ-ルすることができます。
ビルケルチルク血球計算盤 三商ビルケルチルク血球計算盤三商
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
用途:赤血球、白血球、血小板算定ほか
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005仕様画線(mm):3.000×3.000、目盛面深度(mm):0.1医薬品医療機器等法一般医療機器
蛍光光度計用石英セル 三商蛍光光度計用石英セル三商
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
光路長(mm)10光路幅(mm)10
分光光度計用石英セル 三商分光光度計用石英セル三商
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
高さ(mm)45
石英セル 2面透明 三商石英セル 2面透明三商
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ES石英硝子は純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性に優れ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用できます。ガラスのフタ付。エアーブランク測定値をすべての製品に添付しています。
材質ES石英ガラスタイプ標準光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
石英ウール ファイン 三商石英ウール ファイン三商
6,298税込6,928
1セット(10g)
5日以内出荷
石英ガラスウールは、透明石英ガラスの微細な繊維からなり、他のウールに比べて繊維の太さが均一で、極めて純度が高く、耐薬品性、耐熱性に優れています。ガスクロ用充填材、フィルター用等。
糸の太さ2~6μm
融点用毛細管 両切り 三商融点用毛細管 両切り三商
3,898税込4,288
1セット(100本)
当日出荷から4日以内出荷
種別両切り内径×外径(Φmm)1.05×1.55
プレパラートボックス 3枚用 三商プレパラートボックス 3枚用三商
269税込296
1個
6日以内出荷
種別3枚用材質PP寸法(mm)84×100×6
硝子製ガートル イルリ 三商硝子製ガートル イルリ三商
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
容量(mL)500材質硬質硝子ノズル口径(Φmm)9胴径×全長(mm)71×255
硝子製ガートル 三商硝子製ガートル三商
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
共通摺合せ2ツ口長ナス型フラスコ 三商共通摺合せ2ツ口長ナス型フラスコ三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
側管共通15/25中管共通15/25
共通摺ナスフラスコ ロータリー用 三商共通摺ナスフラスコ ロータリー用三商
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
スムーズに回転するようにセンターを考慮して製作していて芯ぶれがありません。
種別ナスフラスコ共通摺合せ寸法(TS)29/32
共通摺合せナス型フラスコ 三商共通摺合せナス型フラスコ三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
側管共通15/25中管共通29/42
スクリュージョイント 三商スクリュージョイント三商
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
穴径(Φmm)6材質(キャップ)デルリン
バイオカラム 三商バイオカラム三商
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
共通摺ナスフラスコロータリー用 三商共通摺ナスフラスコロータリー用三商
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
スムーズに回転するようにセンターを考慮して製作していて芯ぶれがありません。
種別ナスフラスコ
二又試験管 三商二又試験管三商
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ポリアスピレーター 三商ポリアスピレーター三商(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
高品質で安価です。
材質ポリアセタール樹脂(PCM)上部外径(Φmm)13枝管径(Φmm)10
ミニP型シャーレ 三商ミニP型シャーレ三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
身の高さ(mm)12
共通空冷管 300mm 三商共通空冷管 300mm三商
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
冷却部長さ(mm)300ゴム止外径(Φmm)8
共通冷却器リービッヒ 200mm 三商共通冷却器リービッヒ 200mm三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
冷却部長さ(mm)200外径(Φmm)25ゴム止外径(Φmm)8
共通摺合せ真空トラップ用 三商共通摺合せ真空トラップ用三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
共通摺合せ短型縮小アダプター 三商共通摺合せ短型縮小アダプター三商
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
共通摺合せ中空玉栓 三商共通摺合せ中空玉栓三商
889税込978
1個
4日以内出荷
共通摺合せ中空平栓 三商共通摺合せ中空平栓三商(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から8日以内出荷
共栓三角フラスコ 茶色 三商共栓三角フラスコ 茶色三商
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
種別三角フラスコ
融点測定用フラスコ 三商融点測定用フラスコ三商
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
全長(mm)270管径(Φmm)30
局方酸素フラスコ 三商局方酸素フラスコ三商
179,800税込197,780
1個
34日以内出荷
有機ハロゲン・イオウの定性、定量分析に
容量(mL)500寸法(Φ×高さH)(mm)白金カゴ:10×10摺栓29/32
フィルターホルダー用 三商フィルターホルダー用三商
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
フィルターホルダーファンネル部 三商フィルターホルダーファンネル部三商(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
容量(mL)300胴外径×高さ(mm)75×123フランジ外径(Φmm)57フランジ内径(Φmm)37
全燐・全窒素分析用分解瓶用 三商全燐・全窒素分析用分解瓶用三商
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
材質ステンレス立て数5×6-30本用角穴(mm)34×34外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×190×180棚高さ(mm)150
センターリング ニトリル 三商センターリング ニトリル三商
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱温度(℃)-50~100材質(Oリング)ニトリル
センターリング カルレッツ 三商センターリング カルレッツ三商
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐熱温度(℃)-10~315材質(Oリング)カルレッツ(R)