絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,045件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレクトロスライダー 三商エレクトロスライダー三商
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
半導体を利用した小型軽量の交流制御器です。シンプルで使いやすい設計です。
小型遠心機 三商小型遠心機三商
35,980税込39,578
1個
当日出荷
蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg)2300回転数(min-1[r.p.m])7000付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz 0.5A処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
ディスポループ 三商ディスポループ三商
11,980税込13,178
1セット(1000個)
当日出荷から4日以内出荷
PS樹脂製。電子線滅菌済み。25本包装(チャック袋入)。ホールド部分はフラットタイプ、両面に滑り止め模様がついていますので手袋をしていても安定した操作が行なえます。しなやかな弾力性で使いやすいディスポーザブルループです。
全長(mm)190
塩分測定器 減塩生活 三商塩分測定器 減塩生活三商
4,198税込4,618
1個
欠品中
薄味・標準・濃い味の3段階をLED(7点)で表示します。0~90℃までの範囲をワンタッチで簡単測定。自動補正機能付。
質量(g)27(電池含む)電源LR44ボタン電池3個表示濃度:薄味(0.3%・0.5%・0.7%)、標準(0.9%)、濃い味(1.1%・1.3%・1.5%)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×15×185
滅菌フィルターバック 三商滅菌フィルターバック三商
13,980税込15,378
1セット(500個)
4日以内出荷
フィルター付で濾過した検液を採取できます。材質:ナイロン/PE。γ線滅菌済。
寸法(mm)190×300厚さ(mm)0.065
テストストリップ 三商テストストリップ三商
2,598税込2,858
1セット(10個)
6日以内出荷
シックハウス症候群の原因物質を簡便迅速に検出!建築材料、壁紙、家庭用品などに使用されているホルムアルデヒドを簡単に検出できる試験紙です。室内に一定時間放置し、ホルムアルデヒドが存在すれば反応部分が黄色に変色します。タンスや食器棚、引き出しの中に入れたり、壁面に直接とめる事により発生源の確認が行えます。検出感度は0.05ppm付近。
ケーン 三商ケーン三商
6,998税込7,698
1セット(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
バイアルやアンプル、サンプルチューブを保持するもので、着脱が容易に行えます。
長さ(cm)29
アイスラック 三商アイスラック三商
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
チューブ内のサンプルをより速く冷却し、低温で維持できるアルミ製サンプルラック。積み重ね可能。ラックにチューブまたはプレートを差して、そのまま氷の上に置いて使用します。直接チューブを氷で冷やすより熱伝導度が良く、安定した状態を維持します。
オイルバス 三商オイルバス三商
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。温度調節器は液体膨張式。独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ使用温度範囲(℃)(室温+5)~230(室温20、無試料)温度精度±3.5℃ at 液温200℃(撹拌時)
ロート台 PVC製 2ヶ掛 三商ロート台 PVC製 2ヶ掛三商
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
種別2ケ掛材質PVC寸法(mm)台:240×90穴径(Φmm)44全高(mm)428
モスキート鉗子 三商モスキート鉗子三商
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
先端部にはキザミが付いています。
全長(mm)125材質SUS420J2
セラミック付金網 三商セラミック付金網三商
499税込549
1個
4日以内出荷
安心の日本製です。浮遊物質を使用していません。
材質セラミック部分:マグネシウム・粘土
止血鉗子 三商止血鉗子三商
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
洗浄・乾燥に便利な横はずしタイプ。無鈎と有鈎の2種類よりお選び頂けます。先端部にはキザミが付いています。
全長(mm)145材質SUS420J2
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓
遠心管 円錐 目盛付 10ml 三商遠心管 円錐 目盛付 10ml三商
869税込956
1個
4日以内出荷
容量(mL)10目盛(mL)0.1直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105
透明摺合せ試験管 目盛付 三商透明摺合せ試験管 目盛付三商
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
ステンレスNMRチューブラック 三商ステンレスNMRチューブラック三商
5,798税込6,378
1個
当日出荷
5Φチューブを20本、10Φチューブを24本同時に立てられます。保管、運搬、乾燥用に。
寸法(mm)136×93×176H
ガス噴射管 三商ガス噴射管三商
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた、ガラス製の円筒型フィルターです。
仕様細孔記号:G2(細孔の大きさは、40~50μm)種別円筒型フィルター枝管長さ(mm)Φ8×250
セパラブルフラスコ 溝付 三商セパラブルフラスコ 溝付三商
15,880税込17,468
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
透明摺合せナス型フラスコ 三商透明摺合せナス型フラスコ三商
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
共通摺合せ三角フラスコ 三商共通摺合せ三角フラスコ三商
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
分液ロート 球形 三商分液ロート 球形三商
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
共通摺合せ連結管 オフセット型 三商共通摺合せ連結管 オフセット型三商
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
セパラブルフラスコ 筒型 三商セパラブルフラスコ 筒型三商(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
フランジ内径(Φmm)120フランジ外径(Φmm)150
ビーカー 茶色 三商ビーカー 茶色三商
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
目盛無し
ホモジナイザー 硝子製 イボなし 三商ホモジナイザー 硝子製 イボなし三商
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から64日以内出荷
オートクレーブ可能。
ホモジナイザー PTFEペストル 三商ホモジナイザー PTFEペストル三商
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(外筒)ホウ珪酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
デジタル真空計 三商デジタル真空計三商
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)表示周期100ms
デジタル真空計 三商デジタル真空計三商
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100電源(V)DC15出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)真空ゲージあり表示周期100ms
マグネチックスターラー 三商マグネチックスターラー三商
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。SR50は、本体と支柱止めが一体になっており、支柱の取付が可能です。
回転速度(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)30~500付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ8×L25mm)1個質量(g)約850電源AC100V 0.3A撹拌台寸法(mm)67×100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×155×75
デジタル形恒温器 三商デジタル形恒温器三商
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。撹拌噴出流量が調整でき、方向も可変式なので、いろいろな水槽に対応できます。移送分岐管NP-2(別売)を使って、密閉容器への恒温水の循環ができます。安全装置として、水位低下時の空焚き防止装置とプラスチック製水槽で使用時の熱による変形防止が工夫されています。
仕様【外部循環方式】移送分岐管NP-2(別売)を使用(密閉容器のみ)、【使用水槽】実質容量15L(水槽容量20L以内)、深さ150~200mm、側壁厚35mm以内質量(kg)3.3電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)(室温+5)~80分解能(℃)0.1温度精度±0.02~±0.1℃(at37℃)ヒーター容量(kW)1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×142×320撹拌方式噴流ポンプ式 吐出方向可変
ウォーターバス用空焚防止器 三商ウォーターバス用空焚防止器三商
38,980税込42,878
1個
当日出荷
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm種別導電率式電源AC100V 50/60Hz 15A使用流体水専用許容温度(℃)90適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
アルミビーズ恒温槽 クール&ホット 三商アルミビーズ恒温槽 クール&ホット三商
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂質量(kg)4.2電源AC100V、50/60Hz、2.6A温度範囲(℃)0~50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180フタ寸法(mm)W101×D141×H27槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
DPD法残留塩素計 三商DPD法残留塩素計三商(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。使用法が簡単で、日常の簡易検査に最適。検水に試薬を添加し発色させ、発色した検水を測定器本体にセット。標準レンズと比色して濃度を読み取ります。
セット内容本体、ケース、丸型試験管、錠剤試薬50回分測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L(8段階)測定対象遊離残留塩素
白衣 ダブル 男子用 三商白衣 ダブル 男子用三商
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
抗菌加工済。
ホワイト混率(%)ポリエステル65、綿35袖口仕様
フリーズボックス 12穴 三商フリーズボックス 12穴三商
8,398税込9,238
1セット(10個)
7日以内出荷
紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。
規格1.5/2.0ml×12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×88×49耐冷温度(℃)-80
ガラス製ディスポーザブルピペット 三商ガラス製ディスポーザブルピペット三商
28,980税込31,878
1個(200本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
仕様ショート丈・綿栓入・個包装(紙・プラスチック)・γ線滅菌済
三商 宮原 メスピペット 三商三商 宮原 メスピペット三商
639税込703
1個
4日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
ピペットトップ 三商ピペットトップ三商
10,980税込12,078
1個
当日出荷
0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
ストップコックバルブ 三方コック 三商ストップコックバルブ 三方コック三商
8,598税込9,458
1個
当日出荷
接続口1.メス、2.オス、3.オス材質真鍮・クロムメッキ