絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,665件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFAユニオン・テイー 三商

    PFAユニオン・テイー

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • PFAユニオン・ティー 三商

    PFAユニオン・ティー

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • PTFEキュート 三商

    PTFEキュート

    三商
    4,098税込4,508
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れたキュートPTFE細紐です。
  • PTFEロート 三商

    PTFEロート

    三商
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • PFA ビーカー 三商

    PFA ビーカー

    三商
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
  • プロスプレー 三商

    プロスプレー

    三商
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    先端のノズルを回すことにより、噴霧量の調節が可能です。5万回以上の噴霧に耐える堅牢な作りです。噴霧角度0~60°。
    材質PP・PE・SUS・PA、Oリング:NBR容量(mL)500穴径(Φmm)0.4
  • ハイパック中子付 三商

    ハイパック中子付

    三商
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質本体:PP、フタ:EVA
  • M型容器 三商

    M型容器

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    目盛付なので作業に便利です。丈夫で耐蝕性に優れています。
    外側:オレンジ、内側:白
  • 正角缶 ケミカルコック付 三商

    正角缶 ケミカルコック付

    三商
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。
    材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム高さ(mm)370容量(L)20口内径(Φmm)50コック20A胴寸(mm)260×260コック外径(Φmm)約17.5
  • 吊り下げ式下部折りたたみ取手付 三商

    吊り下げ式下部折りたたみ取手付

    三商
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨高さF(mm)取手高:80
  • エレクトラック用プレート 三商

    エレクトラック用プレート

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    エレクトラック用の仕切用プレートです。平底には1枚、丸底には2枚使用して下さい。
  • 蛇口付密閉容器 三商

    蛇口付密閉容器

    三商
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。
    仕様シリコンパッキン付材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
  • フッ素コーティング角型スコップ 三商

    フッ素コーティング角型スコップ

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス ETFEコート品
  • 積み重ね式テーパー型密閉容器 三商

    積み重ね式テーパー型密閉容器

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    空の状態でも中身が入った状態でも積み重ねができるので、省スペースで保管することができます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
    表面処理内外面バフ研磨
  • アルミ秤量缶 小 三商

    アルミ秤量缶 小

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    サイズ上径×下径×高さH(mm)Φ55×Φ50×25
  • アルミホイルシャーレ 三商

    アルミホイルシャーレ

    三商
    9,198税込10,118
    1セット(200個)
    6日以内出荷
    約13mmの持ち手付です。
    材質アルミ容量(mL)40上径×下径×高さH(mm)60×54×16
  • Z型試験管立 三商

    Z型試験管立

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    重ねて収納できるZ型。試験管もしっかりと立てることができます。配列4×3。水分などによる吸着防止に、底板に4ケ所、足が付いています。
    材質SUS304
  • ステンレス打抜試験管立 三商

    ステンレス打抜試験管立

    三商(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • マヨネーズビン立 三商

    マヨネーズビン立

    三商
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    今までに無かったマヨネーズ瓶専用のラックです。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。オートクレーブ可能です。
    材質SUS304
  • ステンレスロート 三商

    ステンレスロート

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    太足タイプです。
    足長(mm)150上部外径(Φmm)300足下外径(Φmm)34
  • ステンレス柄杓 500ml 三商

    ステンレス柄杓 500ml

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    容量(mL)500高さ(mm)80上内径(Φmm)125
  • ステンレス口付バケツ 三商

    ステンレス口付バケツ

    三商
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    注ぎ口と本体が一体成型品。パイプハンドル。
  • ドラム缶用ロート 三商

    ドラム缶用ロート

    三商
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    使用時の安定を保つため二重足になっています。
    材質SUS304寸法A(mm)110寸法B(mm)50足長(mm)90足外径(Φmm)50
  • 18-8ステンレスボール 三商

    18-8ステンレスボール

    三商
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • ステンレスタンク用キャスター 三商

    ステンレスタンク用キャスター

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質台車:SUS304、キャスター:SSクロームメッキ、ゴム車ストッパーキャスターストッパー付(2個)
  • PTFEパッキン付保存容器 三商

    PTFEパッキン付保存容器

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
    表面処理内外面バフ研磨
  • ステンレステーパー型密閉容器 三商

    ステンレステーパー型密閉容器

    三商
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    空の状態の時に容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
    表面処理内外面バフ研磨
  • ステンレス密閉タンク 三商

    ステンレス密閉タンク

    三商
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本体と蓋の締付けをキャッチクリップで行い、密閉します。薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
  • 液だれ防止ビーカー 三商

    液だれ防止ビーカー

    三商
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    鋭く突き出た注ぎ口が液だれ・尻漏れを防止します。内容液を無駄にしません。全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。使わない時は積み重ねできるテーパー型。持ちやすく疲れにくい、パイプ型取っ手を採用。パイプの接続部は異物の溜まらない、なめらかな全周溶接です。
    表面処理内外面バフ研磨
  • ステンレス積重ねバット 三商

    ステンレス積重ねバット

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス
  • miniクランプ 三商

    miniクランプ

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。
    材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄 SUS304全長(mm)210挟み幅約23mm締付範囲(mm)0~28柄径×長さ(mm)Φ10×145
  • H型スタンド 鋳鉄製 三商

    H型スタンド 鋳鉄製

    三商
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)。ステンレスパイプは別売となります。
    台座形状H形
  • miniクランプ ムッフ付 三商

    miniクランプ ムッフ付

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。
    材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140挟み幅約23mm取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19使用径(Φmm)2~28
  • 眼科剪刀 三商

    眼科剪刀

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    若干耐久性が劣りますが、従来品と比べコスト面に優れています。ネジ止タイプ。
    材質SUS410全長(mm)115医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X0023700B002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • セラミックピンセット 三商

    セラミックピンセット

    三商
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    ジルコニア・セラミックス製。
    種別交換用チップ(2個1組 ねじ3個)
  • 精密ピンセット NANOタイプ 三商

    精密ピンセット NANOタイプ

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。極細で非常に鋭い先端。超精密な小型電子部品の組立用に。
    全長(mm)120
  • ラボジャッキ オールステンレス製 三商

    ラボジャッキ オールステンレス製

    三商
    31,900税込35,090
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    スラストベアリング仕様です。
    材質ステンレス
  • ステンレス支柱 三商

    ステンレス支柱

    三商
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)600外径(Φmm)9ねじ規格3分
  • ステンレス支柱 三商

    ステンレス支柱

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    外径(Φmm)13ねじ規格4分
  • ラバーグリップ付ピンセット 三商

    ラバーグリップ付ピンセット

    三商
    2,088税込2,297
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ピンセットの先端に力が入り、物をしっかりつかむことができます。
    材質SUS410