絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,045件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオハザード  ステッカー 三商バイオハザード ステッカー三商
549税込604
1セット(12片×5枚)ほか
7日以内出荷から15日以内出荷
材質上質紙 グレード55
ティシューテック 固定包埋カセット 三商ティシューテック 固定包埋カセット三商
13,980税込15,378
1セット(500個)
9日以内出荷
別売りのプロセスカバーを付ければ組織カゴに、外せばブロック台の役目をします。10色揃い、検体の識別が容易です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×41×6
ムースハンドS 500ml 三商ムースハンドS 500ml三商(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
優れた除菌効果、手に優しい石けん液です。病院(中央検査室、中央材料室、中央手術室、輸血室、採血室、血液透析、医局、薬局、病棟病室等)で直接医療に従事される方。保健所、給食センター、食品工場、飲食店などでの手指の消毒に。保育園、幼稚園での園児の手指の洗浄に最適です。
商品タイプ本体種別除菌・消毒・薬用手指洗浄剤内容量(mL)500(ムースポンプ付)主成分特殊界面活性剤(非イオン)、イソプロピルメチルフェノール、天然ヤシ油、肌荒れ防止剤繰り返し・詰め替え対応
アルミナ角こう鉢SAK-999 三商アルミナ角こう鉢SAK-999三商
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
アルミナ角こう鉢SAK-997 三商アルミナ角こう鉢SAK-997三商
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%
耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
アルミナ丸こう鉢SAM-999 三商アルミナ丸こう鉢SAM-999三商
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
ステンレス丸型ポット 三商ステンレス丸型ポット三商
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
目盛付です。
トンプラート 三商トンプラート三商
499税込549
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)10
PTFEバブラー 丸形 三商PTFEバブラー 丸形三商
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れています。直径5~100μm(平均40μm)の気孔がランダムに分布しているため、均一に気泡を発生させることができます。通常0.1kgf/cm2程度の圧力で気泡の発生が始まります。製造時から発泡剤などの添加物を含んでいないため、溶出による汚染の心配がありません。
種別丸形耐熱温度(℃)100
電磁スターラー リモート・マイクロ 三商電磁スターラー リモート・マイクロ三商
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃質量(kg)0.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×17撹拌数中央1ヵ所
MT印 グーチるつぼ 目皿付 三商MT印 グーチるつぼ 目皿付三商
2,690税込2,959
1個
4日以内出荷
酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
真空ゴム管 三商真空ゴム管三商
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-20~70℃
ビニール管 軟質PVC製 三商ビニール管 軟質PVC製三商(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1m)
8日以内出荷
材質軟質PVC長さ(m)1定尺(m)50
メノウ乳鉢 乳棒付 三商メノウ乳鉢 乳棒付三商
8,690税込9,559
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
つかみやすい多角形の乳棒。効率よく粉砕、混合できます。耐摩耗性、耐酸・アルカリ性に優れています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
アルミナクロス 三商アルミナクロス三商
85,980税込94,578
1個(1m)
7日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性や耐食性に優れ電気絶縁性も有しているので遮熱カーテンや高温絶縁保持体としてもお使い頂けます。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
幅(mm)1000長さ(m)1織り方平織
三角架 三商三角架三商
459税込505
1個
4日以内出荷
アルミラミジップ 底開きタイプ 三商アルミラミジップ 底開きタイプ三商
5,798税込6,378
1セット(50枚)
7日以内出荷
底開きタイプなので、内容物を入れた後シールしてお使い下さい。PET/AL/PEの3層フィルム使用。透湿度0.1~0.29g/m224Hr。酸素透過度1.0cc以下/m224Hr.atm。
卓上シーラー NL-302JC-5(W)用 三商卓上シーラー NL-302JC-5(W)用三商
2,898税込3,188
1セット(5個)
当日出荷
適合NL-302JC-5(W)用
フラスコレシーブ 三商フラスコレシーブ三商
699税込769
1個
5日以内出荷
逆さまに使用することにより小さなフラスコから大きなフラスコまで使用できます。柔らかな材質ですのでどのような条件下でも安定させることができます。特にフラスコの温度が高い場合はシリコンゴム製をお勧めします。
寸法(Φmm)大径:100、小径:75
柔軟フッ素ホース専用継手 三商柔軟フッ素ホース専用継手三商
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:SUS316L、ナット:SUS304
生綿(青梅綿) 三商生綿(青梅綿)三商
399税込439
1セット(100g)
当日出荷
脱脂綿に精製する前の油脂分を含んだ綿です。通気性・防水効果が期待できます。お好みの大きさで、綿栓としてお使い下さい。
綿栓 三商綿栓三商
32,980税込36,278特価
1セット(1000個)
当日出荷から7日以内出荷
青梅綿を特殊成型しており、培養・育成の際の使用におすすめです。
フッ素ゴム栓 三商フッ素ゴム栓三商
449税込494
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れています。従来品より大幅にコストダウンしました。
シリコンカラー安全スポイト 三商シリコンカラー安全スポイト三商
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
アダプタ(穴径Φ2~5mm)付。
穴径(Φmm)6容量(mL)50
Wエクシール クリアタイプ 三商Wエクシール クリアタイプ三商
8,998税込9,898
1セット(50枚)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
防湿性に優れたチャック袋。Wチャックなので汎用チャック袋と比べて密封性が高く、水物の輸送時も安心です。
タイプクリアタイプ材質ナイロン・LDPE
ポリ規格袋 No.15 三商ポリ規格袋 No.15三商
9,898税込10,888
1セット(1000個)ほか
7日以内出荷
PE製。
ポリ規格袋 No.13 三商ポリ規格袋 No.13三商
7,198税込7,918
1セット(1000個)ほか
7日以内出荷
PE製。
ポリ規格袋 No.12 三商ポリ規格袋 No.12三商
5,998税込6,598
1セット(1000個)ほか
7日以内出荷
PE製。
ポリ規格袋 No.4 三商ポリ規格袋 No.4三商
1,898税込2,088
1セット(1000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
PE製。
ポリ規格袋 No.2 三商ポリ規格袋 No.2三商
2,898税込3,188
1セット(2000個)ほか
7日以内出荷
PE製。
ニトフロンガラスクロス粘着シート 三商ニトフロンガラスクロス粘着シート三商
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
真空包装機 脱気式用 フッ素樹脂 三商真空包装機 脱気式用 フッ素樹脂三商
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
入数5枚
ユニストッパー 三商ユニストッパー三商
269税込296
1個ほか
7日以内出荷
-95℃~270℃と耐熱性に優れ、乾熱滅菌が可能です。濃硫酸、熱苛性カリなどを除き、薬品による分解、反応などがありません。耐老化性に優れ、長期間の使用にも物性変化がなくヒビ割れやベトつき等は一切ありません。非付着性、非凝固性で生理的に不活性・生体反応にも使用可。紫外線・放射線照射に於いても特性変化がなく電気的性質などにも優れております。コルクボーラー等での穴開けが大変容易です。
メスピペット用シリコンキャップ 三商メスピペット用シリコンキャップ三商
149税込164
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリ袋 No.16 三商ポリ袋 No.16三商
1,698税込1,868
1セット(100個)
5日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)340×480×0.03
ポリ袋 No.9 三商ポリ袋 No.9三商
499税込549
1セット(100個)
当日出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)150×250×0.03
ポリ袋 No.3 三商ポリ袋 No.3三商
259税込285
1セット(100個)
5日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)80×150×0.03
単球スプレー 三商単球スプレー三商
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質天然ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)5×7
黒ゴムロートアダプター 三商黒ゴムロートアダプター三商
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
材質合成ゴム種別6個組(No.1~6)上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型 三商カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型三商
439税込483
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。キャップカラーによる試薬の識別ができ、とても便利です。12色のカラーよりお選び下さい。使いやすい広口タイプです。
材質(本体)PE