絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,684件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マノスターゲージ 三商

    マノスターゲージ

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。。壁掛垂直置き。
    最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
  • 高精度デジタル気圧計 三商

    高精度デジタル気圧計

    三商
    87,980税込96,778
    1個
    15日以内出荷
    ピエゾ抵抗素子を採用し、0.1hPaごとの高精度測定。。小型軽量ながら明るく見やすいLED表示。
    仕様一般品外形寸法(mm)約125×32×80電源AC100V、50mA以下/専用ACアダプタ付属最小表示0.1Pa精度±0.7hPa以内使用環境0~+40℃測定範囲(hPa)700~1100
  • アネロイド型気圧計 三商

    アネロイド型気圧計

    三商
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。
    材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)精度±2hPa以内(at+20℃)最小目盛1Pa/1mmg測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg)温度誤差3hPa以内(0~+30℃)
  • 電動式アスマン通風乾湿計 三商

    電動式アスマン通風乾湿計

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。
    測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)100×105×430
  • 風車型風向風速発信器 三商

    風車型風向風速発信器

    三商
    459,800税込505,780
    1個
    欠品中
    風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに0~1Vに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え0~1Vに変換して出力。
    仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP出力0~1VDC電源C12V消費電力C12V時約23mA測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上出力抵抗500Ω以下
  • 標準デジタル白金温度計 サンピーティー用交換センサ 三商

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー用交換センサ

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)。
    仕様標準タイプ測定範囲-99.99~400.0℃規格Pt100(classA、4線式)コード長さ(m)約1
  • 標準デジタル白金温度計 サンピーティー 三商

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
    質量(g)約150電源単4アルカリ乾電池2個分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)0.1℃(200.0~850.0℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±(0.1%+0.05)℃
  • サニタリーサーモ プロ用交換センサ 三商

    サニタリーサーモ プロ用交換センサ

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。
    寸法(mm)検知部:3(先端2.0)×110ケーブル長(m)約1
  • サニタリーサーモ用センサ 三商

    サニタリーサーモ用センサ

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    センサ検知部が250mmと長く、飲料水やスープの温度測定に最適です。
    仕様飲料水・スープ用寸法(mm)検知部:3×250測定範囲(℃)-30~280先端形状先丸
  • サニタリーサーモ用センサ 三商

    サニタリーサーモ用センサ

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    センサの根元から先端までΦ3mmと太く、高強度です
    仕様半固体用寸法(mm)検知部:3×110測定範囲(℃)-50~280
  • 水銀足長棒状温度計 三商

    水銀足長棒状温度計

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最小目盛(℃)1
  • 水銀棒状温度計 三商

    水銀棒状温度計

    三商
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • 二重管アルコール温度計 三商

    二重管アルコール温度計

    三商
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)300最小目盛(℃)1
  • 留点付棒状温度計 1/1目盛 三商

    留点付棒状温度計 1/1目盛

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    留点付棒状温度計は、体温計の様に測定された最高の温度を表示するものです。。最高温度確認後は、体温計の様に振り下げて下さい。この場合、気温以下には下がりません。
    最小目盛(℃)1
  • YO式酒精計 国税庁型 120P 三商

    YO式酒精計 国税庁型 120P

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    120P 鉛玉入り(120cc)。社内検査成績書付。東京都検定証印付。
    1目盛(%)0.001
  • 軽ボーメ 三商

    軽ボーメ

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ボーメ度範囲10~72
  • 酒精計 10本組 三商

    酒精計 10本組

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。。国税庁の徴税用、醸造試験用。東京都検定証印付。
    全長(mm)300最小目盛0.1(vol%)
  • ボイコース密度計 三商

    ボイコース密度計

    三商(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。
    規格標準品最小目盛(g/cm3)0.001目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050
  • 乳調計 三商

    乳調計

    三商
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    目盛範囲15~45最小目盛1牛乳度
  • 精密重ボーメ 小型 三商

    精密重ボーメ 小型

    三商
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    全長(mm)210規格1/5目盛
  • 石油密度計 Ⅱ型 三商

    石油密度計 Ⅱ型

    三商
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長190mm以下 最小目盛 0.001g/cm3(15℃)
  • 薬包紙 特模造 三商

    薬包紙 特模造

    三商
    1,398税込1,538
    1個(1000枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    パルプ100%
    仕様特模造
  • SANSYO デシケーター 三商

    SANSYO デシケーター

    三商
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
    材質ポリカーボネート使用温度範囲約-30~+85℃全高(mm)288中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296有効高さ(mm)185除湿方式真空許容真空度(Pa)133真空ゲージあり内径(mm)239ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
  • 連結デシケーター 三商

    連結デシケーター

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    独自の溝により縦・横に連結できます。。ツメ付スライド式ノブにより完全に開閉。
    付属品乾燥剤、棚板2枚本体AS樹脂内寸幅(mm)201外寸法・幅(mm)247外寸法・高さ(mm)247内寸高さ(mm)212
  • 三商 卓上試薬瓶収納庫 三商

    三商 卓上試薬瓶収納庫

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。
    質量(kg)2内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247)外寸法(mm)270×190×310
  • SANSYO銅カットビーズ 三商

    SANSYO銅カットビーズ

    三商
    12,980税込14,278
    1本(250mL)
    当日出荷
    水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
    寸法(mm)(目安)2.5質量(g)約1600(250mlボトル入)使用温度範囲(℃)500以下
  • ボルトスライダー 三商

    ボルトスライダー

    三商
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷から34日以内出荷
    コンパクトで省スペースな電圧調整器。 ゴム足を背面にも取付けることにより横置き・縦置きの両方で使用できる構造になっています。 縦置きにすると立ちながら作業する際、縦置きにするとVメーターが見やすく、電圧調整のツマミも回しやすいので便利です。 サイドには持ち運びしやすく安全な取手付。 電圧計付ですので入力電圧の変動による出力電圧の誤差修正が容易にできます。 電源入力コード付属。
    出力電圧(V)0~130入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×243×217
  • クライオ ストレージボックス(PC) 三商

    クライオ ストレージボックス(PC)

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ポリカーポネート製のクライオボックス。 コンパクトなサイズなので、フリーザー内でスペースをとりません。 1.2ml、2.0mlのクライオチューブが最大25本収納できます。 オートクレーブ可。
    使用温度(℃)-196~+121外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×53
  • 三商印 宮原 活栓付ビューレット ガラスコック付き 三商

    三商印 宮原 活栓付ビューレット ガラスコック付き

    三商
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-2
  • 打ち抜きコルク栓 三商

    打ち抜きコルク栓

    三商
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    上径×下径×高さ(mm)21×18×21
  • ボウィー&ディック試験用インジケータ 三商

    ボウィー&ディック試験用インジケータ

    三商
    11,980税込13,178
    1箱(30枚)
    6日以内出荷
    ボウィー&ディック試験用インジケータは、高圧蒸気滅菌器中の空気排除および蒸気の浸透を確認するためのインジケータです。BDPACKはISO11140-5 Type2準拠品。組み立て済みなのでパックをそのまま用いて試験が行えます。
    寸法(mm)145×145
  • ガラス広口規格瓶 三商

    ガラス広口規格瓶

    三商
    14,980税込16,478
    1箱(120本)
    8日以内出荷
    材質本体:ソーダガラス、キャップ:P.P、中栓:PE容量(mL)134質量(g)95全高(mm)95.5口内径(Φmm)31.9胴径(Φmm)51.5
  • 温度調節器 三商

    温度調節器

    三商
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
  • FCキャップ 45 シリコン/PTFEライナーパッキン付 三商

    FCキャップ 45 シリコン/PTFEライナーパッキン付

    三商
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
    材質フェノールねじ規格45耐熱温度(℃)Max 180パッキンシリコン/PTFEライナー付
  • フェノールキャップ 15 三商

    フェノールキャップ 15

    三商
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    材質フェノールねじ規格415-15材質(パッキン)シリコン/PTFEライナー
  • ガラスマイクロプレート用フタ 三商

    ガラスマイクロプレート用フタ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。ガラスマイクロプレートB-1~B-4用共通のフタです。
  • 透視度計30型用 アクリル製比色管 三商

    透視度計30型用 アクリル製比色管

    三商
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    種別30型
  • G10000用アダプタ 三商

    G10000用アダプタ

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    種別G10000N用アダプタ
  • G10000用ガラスチップ 三商

    G10000用ガラスチップ

    三商
    5,398税込5,938
    1個(10本)
    3日以内出荷
    溶材等を採取する際にお使い頂ける、ホウケイ酸ガラス製のチップです。
    種別G10000用チップ