カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 29ページ目
29ページ目: 三商のすべての商品

ビュレット台
三商¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷重量があり安定性に優れています。材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×20支柱(mm)SUS304パイプ Φ10×750 1本
トロバコ グリーン
三商¥8,998税込¥9,8981個(35L)8日以内出荷材質PP色グリーン容量(L)35規格No.40外寸法(mm)610×468×185有効内寸法(mm)505×352×H174
ニッケルルツボ 身のみ
三商¥6,798税込¥7,4781個(30mL)5日以内出荷容量(mL)30高さ(mm)40肉厚(mm)1上内径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)99.5以上
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-45 FCキャップ付
三商¥6,198税込¥6,8181本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)102×240(高さはキャップを除く)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 2000ml FCキャップ付
三商¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)141×250(高さはキャップを除く)
三商 アクリルシリンダー 3L
三商¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。目安目盛付。寸法(mm)【台】Φ195目盛(mL)50胴内径×胴外径×全高(mm)104×110×460
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-33 FCキャップ付
三商¥5,698税込¥6,2681本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)102×240(高さはキャップを除く)
三商印 硝子製噴霧器
三商¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧ができます。噴霧口にカップが付いていて、回りへの飛散が少なく、的確に必要なポイントへの噴霧ができます。容量(mL)60規格茶カップ径(Φmm)23吸引口外径(Φmm)8
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 瓶のみ 100ml
三商¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)56.5×122口内径(Φmm)21ねじ規格33
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付
三商¥3,198税込¥3,5181本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)300寸法(Φ×高さH)(mm)74.5×166(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
三商 石英セル 2面透明10×10×45
三商¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷高純度で透過性の高い合成石英硝子製。波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。寸法(mm)10×10×45(光路長×光路幅×高さ)容量(mL)3.5板厚(mm)1.25
卓上型超音波洗浄器
三商¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。 キャビテーションの熱により、水温が設定温度より上昇する場合があります。
ガラス上口デシケーター用 コック付真空計
三商¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ガラス上口デシケーターにご使用頂けるコック付真空計です。フタのねじ口(GL32)に取り付けるだけです。真空度を目視で確認できます。バルブ(接続口径R1/4)を変えれば、外径の異なるチューブも接続できます。セット内容真空計、継ぎ手、ストレートボールバルブ、PTFEシールテープ材質継ぎ手:アクリル接続口径G1/4ねじ規格継ぎ手:GL32真空計(MPa)ゲージ範囲:-0.1~0
セル用ステンレスラック
三商¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑らかな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れがつきにくく、洗浄も容易です。オートクレーブ可能。適合セル:光路10×幅10×高さ45mm材質SUS304(電解研磨)規格規格標準セル×50本(5×10本立)角穴(mm)約15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×95×61
三商印 キャノンフェンスケ粘度計
三商¥57,980税込¥63,7781個31日以内出荷JIS K2283準拠。不透明な試料を測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。