カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 30ページ目
30ページ目: 三商のすべての商品

三商印 キャノンフェンスケ粘度計
三商¥46,980税込¥51,6781個31日以内出荷JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
還元フラスコ
三商¥17,980~税込¥19,778~1個31日以内出荷水銀測定などの環境測定、分析の現場に。安定した三角フラスコ型。250mL目盛付。仕様栓(TS):34/28種別三角フラスコ規格フィルター規格:G2
三商印 透明摺合せふらん瓶 ガラスカラー
三商¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷容量公差±1%仕様栓(共通摺合せ):19容量(mL)100規格ガラスカラー栓共通19容量公差±1%胴外径×高さ(mm)55×105±3カラー仕様ガラスカラー
牛乳用ホールピペット
三商¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷全長(mm)310容量(mL)8.8区分4●規格8.8mL許容誤差(mL)±0.03JISクラスJR-1ピペットの種類ホールピペット
アクリル天秤カバー S
三商¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷前面扉の開口部を大きくとることにより、試料の搬入など、作業性に優れています。両サイドの開口部より、手を入れることができるため、前面扉を開けることなく、作業が可能。寸法(幅W×奥行D)(mm)開口部寸法:350×350外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400
塩ビ製搬送ワゴン
三商¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷塩ビ製の組立式ワゴン。工具なしで組立可能です。M8塩ビボルト付属。付属品PP深型バスケット2個:W360×D480×H165mm、PP浅型バスケット2個:W365×D485×H80mm、水受けバット2個材質塩ビアイボリー30角パイプ(押し手部:アルミパイプ)キャスターナイロンΦ75mm(ストッパー2個付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×510×845
耐震ジェルシート 20mm角
三商¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷地震等の揺れや衝撃によるボトルホルダーに立てたガラス瓶の転倒事故防止に。ジェルシートをボトルホルダー底面の四隅と中央に貼り付け、設置面に軽く押さえつけるだけの簡単設置です。セロハンテープが粘着する場所であれば使用できます。ボトルホルダーをねじりながら持ち上げると取り外すことができ、再設置も可能です。RoHS2に適合しています。材質ウレタンゲル厚さ(mm)3.5規格20mm角×5枚入適合温度(℃)‐20~75RoHS指令(10物質対応)対応
マルチサーマルユニット
三商¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。材質水槽:PE製質量(kg)約7.2使用温度範囲(℃)‐3~60℃(設定‐5~65℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×285×326ヒーター(W)SUSスパイラルシーズヒータ:500精度(℃)±0.1~0.2(負荷により変動)冷却方式密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動最小単位(℃)0.1冷媒R-134a 50g GWP1430冷却能力(W)約180(設定温度25℃時)水槽寸法(mm)外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175
抗菌マスクケース
三商¥289税込¥3181個4日以内出荷マスクの持ち歩きや一時的に外す際に便利な抗菌マスクケースです。ポケット中央に折り筋、背にマチがあり、折り癖の付いたマスクも収納できます。ポリウレタン製や布製等の立体マスクにも対応。開くと折り畳まれたポケットがフワッと立ち上がるので、マスクの出し入れがスムーズに行えます。スタンドのように立てることができる為、外したマスクの一時保管に便利。材質PP厚さ(mm)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)畳んだ時のサイズ:110×160
抗菌マスクケース
三商¥399税込¥4391個4日以内出荷マスクの持ち歩きや一時的に外す際に便利な抗菌マスクケースです。少し大きめサイズの為、立体マスクもすっぽり入ります。材質PP厚さ(mm)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)畳んだ時のサイズ:220×138
ウォーターバスラック
三商¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷マイクロチューブをウォーターバスで加熱する為のラックです。取出し棒を蓋の穴に通し、チューブをセットしたラックのねじ穴で固定して使用します。蓋が上からチューブを押さえるので、加熱中でもキャップが開きません。角穴の仕切にワイヤーを2本ずつ入れ、チューブ同士がぶつかりにくい設計です。オートクレーブ可能。材質ラック本体:SUS304(電解研磨)、取出し棒:SUS304、蓋:ポリカーボネート全長(mm)取出し棒:120(ねじ部除く)色蓋:クリア規格1.5mLマイクロチューブ×20本角穴(mm)ラック本体:約11.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック本体:115.5×109.5×50
シンプルラベル 青枠
三商¥3,198税込¥3,5181巻(200枚)3日以内出荷中身の視認性を損わない透明タイプの青枠ラベル。マジックやボールペンで書込み可能。実験器具の管理やパソコン周りのふせんなど、幅広く手軽に使用できます。養生テープがベースなので糊残りがありません。また糊カット部があるので貼り直す際にも便利です。保管に便利な箱入り。特注対応も可能。寸法(mm)60×40枠の色青枠
ピンセット・スパーテル立て 8本掛け スライド式
三商¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷長さの違うピンセットやスパーテル、メス等スタンドをスライドさせてちょうど良い長さに調整して立てることができます。ステンレスバット(別売)と組合せることで衛生的に使用できます。材質SUS304掛数8本
CO2インキュベーター対応 スターラー
三商¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷CO2インキュベーター内でも使用できるよう防湿性を高めました。5rpmからの超低速でも安定して撹拌できます。二重天板で発熱がなく、サンプルに影響を与えません。材質(撹拌台)SUS304質量(kg)約3.4回転数(min-1[r.p.m])5~130電源AC100V 50/60Hz 1A撹拌容量(mL)~5000撹拌台寸法(mm)W230×D190外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×86使用環境条件温度:5~50℃、湿度:85%rh以下(結露しないこと)
鉗子立用滅菌バッグ NSKシリーズ
三商¥26,980~税込¥29,678~1セット(500枚)6日以内出荷底に強化アルミフィルムを使用していて、先の鋭い鉗子を包装しても突き抜けません。ヒートシーラーで完全密閉され、使用するまで完全滅菌を保ち、感染防止効果が得られます。
滅菌ロールバッグ エースステリ
三商¥57,980~税込¥63,778~1セット(2巻)ほか6日以内出荷蒸気滅菌、EOガス滅菌、ホルマリン滅菌に対応します。滅菌処理時の圧力に耐える高強度設計です。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間無菌状態を保持します。インジケーターインクの滅菌物への付着はありません。
滅菌パック ガゼットロールタイプ
三商¥39,980税込¥43,9781巻5日以内出荷オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。横に折込みのマチがあるので、立体物を入れることができます。カストごと滅菌したい時に便利です。寸法(mm×m)(400×80)×100
吸引装置
三商¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作ができます。フットスイッチは踏んでいる間のみON状態となります。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。≪≪取扱説明書≫≫ページ下部の「単品カタログ及び資料等」よりダウンロードできます。セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m材質回収容器:ガラス製容量(L)回収容器:2(満量1.2)電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×H280mm・2L(満量1.2L)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×300吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
ウェルスタンド2
三商¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷マイクロプレートの角度調整が自由にできるスタンドです。「ウェルオリエンター」「ウェルオリエンターステッカー」とお使いになると一層便利で、見やすくなります。
ウェルスタンド
三商¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷ウェルスタンドはマイクロプレートを30°傾けるスタンドです。「ウェルオリエンター」「ウェルオリエンターステッカー」とお使いになると一層便利で、見やすくなります。
B&Dテストシート
三商¥7,398税込¥8,1381セット(50枚)8日以内出荷滅菌器内の空気の排除が十分でないと、その後に入ってくる蒸気が、空気を滅菌物の中に追い戻してしまう結果、エアポケットが生じ、滅菌不良となることがあります。BOWIE-DICK TEST(ボウィー・ディック試験)は、真空排気後に、滅菌器に蒸気を導入時に残留空気があった場合、滅菌バッグ内に圧縮逆流していくのを防止できるかを評価し、空気漏れを検出する試験方法です。寸法(mm)210×270
リモートドライブ電磁スターラー用
三商¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷電磁スターラーにケーブルで接続し、リモートで回転数を制御します。回転数はつまみで無段階制御。質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])130~1000機能時計回り使用環境0~+40℃(湿度80%以下)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×96×50
ティシューテック 固定包埋カセット
三商¥13,980税込¥15,3781セット(500個)8日以内出荷別売りのプロセスカバーを付ければ組織カゴに、外せばブロック台の役目をします。10色揃い、検体の識別が容易です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×41×6
ガス洗浄瓶 l専用瓶
三商¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。材質ほうけい酸ガラス-1目盛目安目盛入り
ガス洗浄瓶 500ml用中管
三商¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(500mL用)枝管径(Φmm)10共通摺合せ寸法(TS)45/40
ガス洗浄瓶 250ml用中管
三商¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。材質ほうけい酸ガラス-1種類中管のみ(250mL用)枝管径(Φmm)8共通摺合せ寸法(TS)34/32