カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 33ページ目
33ページ目: 三商のすべての商品

ブッシング
三商¥149~税込¥164~1個6日以内出荷隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。内部が空洞なので断熱効果があります。材質EPDM適合厚さ(mm)隔壁:1.5~3
ブッシング
三商¥129税込¥1421個6日以内出荷隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。材質EPDM適合ケーブル(Φmm)4~6.35適合穴径(Φmm)隔壁:13適合厚さ(mm)隔壁:1.5~3
アルミ粘着シート
三商¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷表面は厚さ約0.025mmのFEP製のフィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。必要に応じて簡単にカットでき、切断後は台紙を剥がして貼り付け可能。寸法(cm)63.5×450耐熱温度(℃)10~204保管環境+21℃、50%rh
ユニストッパー
三商¥299~税込¥329~1個ほか6日以内出荷-95℃~270℃と耐熱性に優れ、乾熱滅菌が可能です。濃硫酸、熱苛性カリなどを除き、薬品による分解、反応などがありません。耐老化性に優れ、長期間の使用にも物性変化がなくヒビ割れやベトつき等は一切ありません。非付着性、非凝固性で生理的に不活性・生体反応にも使用可。紫外線・放射線照射に於いても特性変化がなく電気的性質などにも優れております。コルクボーラー等での穴開けが大変容易です。
黒ゴムロートアダプター
三商¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷種別6個組(No.1~6)材質合成ゴム上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
PTFEフレキシブル多連ホルダー
三商¥46,980~税込¥51,678~1個6日以内出荷それぞれの配管方向・角度が自由に設定できる分配型継手です。ソロバン型シール(内部シールはバイトン)です。種別四連式
PFA 三方バルブ
三商¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷使用圧力:0.2MPa以下。フッ素樹脂製のチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は外周にバンドを掛けてご使用下さい。寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26
PFA 二方バルブ
三商¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷使用圧力:0.2MPa以下。ボディにPFAを使い、プラグはPTFEを使用しているため、リークがなく安心して使用できます。寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26
オールPTFE 四方バルブ
三商¥48,980~税込¥53,878~1個6日以内出荷使用圧力:0.2MPa以下。四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス管等に使用します。接続はソロバン型方式を使用しています。寸法A(mm)34寸法B(mm)33寸法C(mm)28
オールPTFE 三方バルブ
三商¥27,980~税込¥30,778~1個6日以内出荷使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管等の接続用でソロバン型方式を使用しています。オリフィス径(Φmm)2.8
オールPTFE 二方バルブ
三商¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管の接続部に独自のソロバン型方式を使用しています。オリフィス径(Φmm)3