カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 36ページ目
36ページ目: 三商のすべての商品

テストチューブ
三商¥9,998~税込¥10,998~1セット(2000個)6日以内出荷精密なモールド形成で高品位ポリスチレン、ポリプロピレン製です(ポリスチレン製は透明度に優れています)。RIA、バクテリア、血液凝固等のテストに最適です。
スチロールねじ瓶 No.6
三商¥7,798税込¥8,5781セット(50個)4日以内出荷種別No.6材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)48上径×下径×高さH(mm)42.9×41.2×70.6
スチロールねじ瓶 No.1
三商¥5,798税込¥6,3781セット(100個)4日以内出荷種別No.1材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)5上径×下径×高さH(mm)24.2×23.4×38.2
PPバイアル瓶 PV-7 白
三商¥29,980税込¥32,9781セット(300個)6日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)50口内径×胴径×全長(mm)20.8×35.2×75.3
PPバイアル瓶 PV-6 白
三商¥31,980税込¥35,1781セット(400個)6日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)32口内径×胴径×全長(mm)14.3×30.2×64.9
PPバイアル瓶 PV-5 白
三商¥32,980税込¥36,2781セット(500個)8日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)22口内径×胴径×全長(mm)14.3×27.4×58.9
PPバイアル瓶 PV-3 白
三商¥32,980税込¥36,2781セット(600個)6日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)11口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
PPバイアル瓶 PV-2 白
三商¥49,980税込¥54,9781セット(1000個)4日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)7口内径×胴径×全長(mm)9.9×17.9×50
PPバイアル瓶 PV-1 白
三商¥43,980税込¥48,3781セット(1000個)6日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)4口内径×胴径×全長(mm)7.5×14.9×44.2
PPバイアル瓶 PV-01 白
三商¥64,980税込¥71,4781セット(1500個)6日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)2.5口内径×胴径×全長(mm)7×13.1×35.2
ETFEニュートング
三商¥12,980税込¥14,2781個当日出荷調節ネジの位置を変えることで、先端の開きを5段階で変えることができ、25~152mm幅の物をつかむことができます。全長(mm)254
検体輸送箱 No.15
三商¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷内箱一体成型による継ぎ目のない高気密仕様。断熱性に優れた高機能樹脂を使用。温度計を入れるポケット付。センサータイプの温度計を使用すれば、フタを開けずに内部温度の確認ができます。便利なショルダーバッグタイプ。容量(L)約20内寸法(mm)330×230×H260外寸法(mm)400×300×H350ポケット寸法(mm)温度計ポケット:約85×55×H20
PVDF3方ストップコック
三商¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷から6日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
PVDF2方ストップコック
三商¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から6日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
PTFEマニホールド装置 四連式
三商¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷PTFEコックが接続しており、単独に流すことができます。コックの回し方で微量調整もできます。横にメネジが切ってあり、プラグが取付けてありますので、各種ジョイント装置等にご利用下さい。種別四連式
PTFEマニホールド装置 三連式
三商¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷から36日以内出荷PTFEコックが接続しており、単独に流すことができます。コックの回し方で微量調整もできます。横にメネジが切ってあり、プラグが取付けてありますので、各種ジョイント装置等にご利用下さい。種別三連式
PCTFE 竹の子バルブ
三商¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷軟質チューブ用のPCTFE製バルブです。2方タイプと3方タイプがあります。オリフィス径(Φmm)1.2タケノコ外径(Φmm)3
ポリエチレン容器
三商¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷から10日以内出荷RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。材質本体・キャップ:PE容量(L)20
ポリエチレン容器
三商¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。取手付。種別広口瓶材質本体・キャップ:PE、取手:PP容量(L)20全高(mm)450口内径(Φmm)99外径(mm)305取手あり
万能ボックス
三商¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷分別に便利なカラーバリエーション。4段積み重ねも可能です。別売のキャスターも取付可能です。材質PP寸法(mm)316×561×H300容量(L)45
PP万能フラスコ台
三商¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷小容量から10Lまでの丸底フラスコに適用。液漏れした酸・アルカリ、その他の腐蝕性の液体にもほとんど影響されません。種別丸底フラスコ材質PP外寸法(mm)Φ170×50