カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 40ページ目
40ページ目: 三商のすべての商品

サニタリービーカー SUS316L
三商¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。本体と取手も耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。表面処理内外面バフ研磨
ステンレスタンク用キャスター
三商¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷材質台車:SUS304、キャスター:SSクロームメッキ、ゴム車内径(Φmm)578耐荷重(kg)390ストッパーキャスターストッパー付(2個)適合径(Φmm)565
ステンレスタンク用キャスター
三商¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質台車:SUS304、キャスター:SSクロームメッキ、ゴム車ストッパーキャスターストッパー付(2個)
ステンレスダブルボール
三商¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷二重中空構造により軽く、保温・保冷に優れています。外側に熱が伝わりにくいので、冷たいものを入れても外側が結露しにくくなっています。種別プレーン材質ステンレス質量(g)約470容量(L)約2内径×深さ(mm)Φ205×110
ステンレスボトル
三商¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷貴重な液体の保存、運搬に適しています。材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理内面:酸洗、外面:バフ研磨
へルール式広口ボトル
三商¥62,980~税込¥69,278~1個6日以内出荷クランプで締め込む為、外気を嫌うもの等の保存・運搬に適しています。口径がΦ97.6mmと広いので洗浄が容易です。材質本体・キャップ:SUS304、パッキン:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13表面処理内外面バフ研磨
ニューペルロンシーブ
三商¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から76日以内出荷ポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。材質ポリプロピレン
ヒーター用スタンド用支柱
三商¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷別売のヒーター用スタンド丸型と組合せてお使い下さい。ネジ付でダブルナット式なのでスタンドに確実に固定できます。ご使用用途に応じてお選び下さい。材質SUS304パイプ(樹脂キャップ付) ※M5ネジ、ナット付シャフト径(Φmm)13
ヒーター用スタンド 丸型
三商¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷マントルヒーターなど丸型の装置にガラス器具やセンサーなどの装置を固定する際に使用します。スタンドの上に装置を載せることでスタンドが安定しますので場所を選ばずに使用することができます。別売の支柱と組合せてご使用下さい。材質ステンレス鋼板、SUS304台座形状丸形
FAクランプ
三商¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷400mmとロングタイプなフレキシブルアームであらゆる方向に対応できます。Φ13mm対応のムッフ、スタンドにも取付け可能。材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)580アーム長さ(mm)Φ13×400締付範囲(mm)3~50
FAクランプ
三商¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷小さな器具もしっかり掴めるフリークランプ。ムッフでの取付けだけでなく、Φ10mm対応のスタンドにも取付け可能。材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)370アーム長さ(mm)Φ10×145締付範囲(mm)2~28
miniクランプⅡ
三商¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。柄の長さが短いので、作業スペースの狭い場所や、背面に障害物がある際に大変便利です。材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄:SUS304パイプ全長(mm)130挟み幅約23mm締付範囲(mm)2~28柄径×長さ(mm)Φ10×65
Wクランプ NCW3
三商¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)350締付範囲(Φmm)挟み部:3~50柄径×長さ(mm)Φ10×150
Wクランプ NCW2
三商¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)300締付範囲(Φmm)挟み部:3~50柄径×長さ(mm)Φ10×100
Wクランプ NCW1
三商¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)250締付範囲(Φmm)挟み部:3~50柄径×長さ(mm)Φ10×50
Wクランプ SCW
三商¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷柄の両端にクランプを備えたWクランプです。SCW:一方開きクランプで、ビュレット挟みとしても使用できます。材質ステンレス製全長(mm)220締付範囲(Φmm)挟み部:3~20柄径×長さ(mm)Φ10×50