カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 38ページ目
38ページ目: 三商のすべての商品

NT洗浄瓶 YK式
三商¥679税込¥7471個3日以内出荷ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。液漏れ防止キャップタイプです。瓶の反復動作が速く、作業がスムーズにできます。材質(本体)PE
BB缶 E-8
三商¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE容量(L)20全高(mm)400口内径(Φmm)175胴寸(mm)□260
ブックボトル
三商¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から6日以内出荷PP製ですので液量がハッキリわかります。持ち運びに便利な取手がついたコンパクトサイズです。材質本体:PP、キャップ・中栓:PE目盛有口内径(Φmm)43
ブックボトル
三商¥829税込¥9121個6日以内出荷PP製ですので液量がハッキリわかります。持ち運びに便利な取手がついたコンパクトサイズです。材質本体:PP、キャップ:PE容量(L)1目盛有口内径(Φmm)26外寸法(mm)166×48×H230
PTFEニューロート
三商¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷から31日以内出荷別途アダプタを使用しなくても、ろ過をすることができる便利なロートです。材質PTFE共通摺合せ寸法(TS)29
PFAロート
三商¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ロート上部の壁が高くなっています。足径が広く、粉末用としてもお使い頂けます。足長(mm)57足径(Φmm)外径15、内径10上部外径(Φmm)91
PP製 二方ボールバルブ
三商¥5,598~税込¥6,158~1個6日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。穴径(Φmm)(プラグ)7.9
PTFE二方ストップコック
三商¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から6日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。回転半径(mm)(プラグ)24
アダプターフィッティング
三商¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)4日以内出荷ビニール、シリコン、タイゴン等の軟質チューブ用。材質はポリプロピレン製で121℃でのオートクレーブ滅菌可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。材質ポリプロピレン
スタンダードコネクター
三商¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から4日以内出荷ポリプロピレン細径キャップには外径1~4mm、ポリアセタール(POM)太径キャップには5~8mmのチューブ・パイプの接続可能。細径キャップ内には細径Oリング3個(小1個、大2個)付。太径キャップには太径Oリング1個付。コネクターボディ内の穴径は、細径コネクター1.5mm・太径コネクター4.7mm。不要な口はOリングを取り除き、中央の穴なしPTFEコーンで簡単に閉鎖可能(別売)。接続耐圧は通常340kPa。接続方法:タイプ1またはタイプ2。
PTFE製 四方コネクター
三商¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
PTFE製 T型コネクター
三商¥3,498~税込¥3,848~1個4日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
PTFE L型コネクター
三商¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
PTFE製 I型コネクター
三商¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
オールPTFE製コネクター
三商¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷PTFEコネクターPCTFE製のバルブが付いています。接続耐圧は、一般的には340kPa。接続方法:タイプ3。穴径(Φmm)バルブ:1.3、ボディ:1.5
オールPTFE製コネクター
三商¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷細径キャップには外径0.5~4mmのチューブを接続可能。細径キャップ内にはPTFEコーン(1/16インチチューブ用)が標準セット。PTFEチューブに見合うコーンは使用チューブ外径に応じてご指定の上お選び下さい(別売)。細径コネクターボディ内の穴径はΦ1.5mm。不要な口はブランクPTFEコーン(中央穴なし)で簡単に閉鎖可能。接続耐圧は一般的に340kPa。接続方法:タイプ3。
PTFE網
三商¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷ダイヤ形の網目模様をつけたPTFEシートに切り込み網を入れました。用途は実験台・流し台・冷凍室・かごでの腐食性・薬品性のある溶媒の中へ浸す部分の網袋など様々です。
PTFEひしゃく(大)
三商¥28,980~税込¥31,878~1個6日以内出荷60cmの取手付のひしゃくです。取っ手の中には鉄心が入って強度抜群!。もう1本延長棒を付ければ120cmの長さになります。柄長さ(mm)600
PFA ビーカー
三商¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
滴瓶
三商¥489税込¥5381個6日以内出荷容器は二重底になっており、外側下部が広がっているので安定が良くなっています。内側の底部分は中心が下がっており、全量近く吸い上げることができます。容器のキャップは各スポイトとセットになっています。材質本体・ブルーチップ:PP、スポイト・キャップ:シリコンゴム容量(mL)約1.3
ステリテナープラス 5L
三商¥119,800税込¥131,7801セット(10個)46日以内出荷γ線滅菌済の折りたためるPE製の液体輸送・保管容器です。個別包装されており、未使用時は滅菌状態を保つことができます。無菌性保証レベル(SAL)≦10-6を達成。日本薬局方プラスチック製医薬容器試験法に適合。食品衛生法に適合。容量(L)5寸法(幅W×高さH)(mm)190×190口径(Φmm)32