カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PPバイアル瓶 PV-1 白
三商¥43,980税込¥48,3781セット(1000個)6日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)4口内径×胴径×全長(mm)7.5×14.9×44.2
PPバイアル瓶 PV-01 白
三商¥64,980税込¥71,4781セット(1500個)6日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)2.5口内径×胴径×全長(mm)7×13.1×35.2
ETFEニュートング
三商¥12,980税込¥14,2781個当日出荷調節ネジの位置を変えることで、先端の開きを5段階で変えることができ、25~152mm幅の物をつかむことができます。全長(mm)254
検体輸送箱 No.15
三商¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷内箱一体成型による継ぎ目のない高気密仕様。断熱性に優れた高機能樹脂を使用。温度計を入れるポケット付。センサータイプの温度計を使用すれば、フタを開けずに内部温度の確認ができます。便利なショルダーバッグタイプ。容量(L)約20内寸法(mm)330×230×H260外寸法(mm)400×300×H350ポケット寸法(mm)温度計ポケット:約85×55×H20
PVDF3方ストップコック
三商¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷から6日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
PTFEマニホールド装置 四連式
三商¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷PTFEコックが接続しており、単独に流すことができます。コックの回し方で微量調整もできます。横にメネジが切ってあり、プラグが取付けてありますので、各種ジョイント装置等にご利用下さい。種別四連式
PTFEマニホールド装置 三連式
三商¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷から36日以内出荷PTFEコックが接続しており、単独に流すことができます。コックの回し方で微量調整もできます。横にメネジが切ってあり、プラグが取付けてありますので、各種ジョイント装置等にご利用下さい。種別三連式
PCTFE 竹の子バルブ
三商¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷軟質チューブ用のPCTFE製バルブです。2方タイプと3方タイプがあります。オリフィス径(Φmm)1.2タケノコ外径(Φmm)3
ポリエチレン容器
三商¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷から10日以内出荷RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。材質本体・キャップ:PE容量(L)20
万能ボックス
三商¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷分別に便利なカラーバリエーション。4段積み重ねも可能です。別売のキャスターも取付可能です。材質PP寸法(mm)316×561×H300容量(L)45
PP万能フラスコ台
三商¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷小容量から10Lまでの丸底フラスコに適用。液漏れした酸・アルカリ、その他の腐蝕性の液体にもほとんど影響されません。種別丸底フラスコ材質PP外寸法(mm)Φ170×50
カラーハンドル付万能ボックス
三商¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷ハンドルが青・緑・黄・赤の4色あるので、色分けによる管理ができ、使い方も多種多様です。リッターとガロンの目盛付。材質PP容量(L)30寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)332×475×320
抗菌コンテナー用フタ
三商¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷99%以上の菌の繁殖の抑制効果があります。JIS抗菌性能基準をクリア。抗菌剤を配合したPP製で、効果は半永久的に持続します(使用条件により変動します)。食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。
スクリューキャップ付テストチューブ
三商¥34,980税込¥38,4781セット(1000本)6日以内出荷液漏れの不安を解消し、検体の移送に強みを発揮します。キャップの回転数を少なく設計してありますので、開閉が素早くできます。尿沈渣に対応する目盛付。移送後に検体を入替えることなくそのまま検査に使用可能(一部装置によっては対応できない場合もあります)。γ線滅菌済。寸法(mm)Φ16×103容量(mL)10滅菌γ線
スクリューキャップ付テストチューブ
三商¥44,980税込¥49,4781セット(1000本)6日以内出荷液漏れの不安を解消し、検体の移送に強みを発揮します。キャップの回転数を少なく設計してありますので、開閉が素早くできます。尿沈渣に対応する目盛付。移送後に検体を入替えることなくそのまま検査に使用可能(一部装置によっては対応できない場合もあります)。γ線滅菌済個包装。材質本体:PS、キャップ:PE寸法(mm)Φ16×103容量(mL)10滅菌γ線
スクリューキャップ付テストチューブ
三商¥24,980税込¥27,4781セット(1000本)6日以内出荷液漏れの不安を解消し、検体の移送に強みを発揮します。キャップの回転数を少なく設計してありますので、開閉が素早くできます。尿沈渣に対応する目盛付。移送後に検体を入替えることなくそのまま検査に使用可能(一部装置によっては対応できない場合もあります)。寸法(mm)Φ16×103容量(mL)10滅菌未滅菌
導電密閉コンテナー
三商¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷本体・フタ共に導電性ABS製。シリコンパッキン付で気密性に優れています。本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。積み重ねて場所を取らずに保管ができます。表面抵抗率(Ω)103
導電密閉コンテナー
三商¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷導電性ABS製の本体と、制電性ABS製のフタの組合せ。フタが透明なので、内容物の確認が行えます。シリコンパッキン付で気密性に優れています。本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。積み重ねて場所を取らずに保管ができます。表面抵抗率(Ω)103(フタのみ108)
薬品容器用トレー
三商¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷底コーナーに熱溶着加工を施しており、薬品のこぼれ防止として最適。床を汚しません。扁平缶20Lなら5缶、正角缶20Lなら3缶まで収納できます。材質PP低発泡色ブルーグレー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×370×34内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×355×28
Sボトル SCC洗浄品
三商¥1,098~税込¥1,208~1個ほか3日以内出荷クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。材質本体・キャップ:HDPE
フロロバリアタンク
三商¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷から6日以内出荷ポリエチレン製タンクの表面をフッ化処理することで、優れたガスバリア性と耐薬品性を持っています。基材部分がポリエチレンですので軽量・リーズナブルです。容量(L)20
アングルキャリーⅡ Φ75
三商¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷から10日以内出荷ストッパー金具付コンテナー専用のキャリーなので安定した運搬が可能です。積載荷重(kg)最大150(サイズにより変化します)全高(mm)133
ストッパー金具付コンテナー
三商¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷金属ロックの付いた、フタロック式のコンテナーです。RB-28とRB-54はコンテナー同士積み重ねできます。キャリーはコンテナー専用なので安定した運搬が可能です。