絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,665件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モリブデンタンク 三商

    モリブデンタンク

    三商
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    目盛付です。
    種別手付
  • モリブデンタンク 三商

    モリブデンタンク

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    種別手無
  • メジャーカップ 三商

    メジャーカップ

    三商
    41,980税込46,178
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    容量(mL)500上径×下径×高さH(mm)100×67×111
  • ステンレス コーンラージ棒 三商

    ステンレス コーンラージ棒

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。HWN 076-19は、柄部分に10°の角度付。
    径(Φ)×全長(mm)約Φ3×190
  • PTFEバブラー 丸形 三商

    PTFEバブラー 丸形

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れています。直径5~100μm(平均40μm)の気孔がランダムに分布しているため、均一に気泡を発生させることができます。通常0.1kgf/cm2程度の圧力で気泡の発生が始まります。製造時から発泡剤などの添加物を含んでいないため、溶出による汚染の心配がありません。
    種別丸形耐熱温度(℃)100
  • カウンティングチャンバー 三商

    カウンティングチャンバー

    三商
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    DIN規格(光学硝子規格)12847準拠。赤血球、白血球、酵母、細胞等のカウント等に。
    付属品カバーグラス20×26(mm)2枚寸法(mm)76×32×3.8
  • ステンレスマルチタンク セット 三商

    ステンレスマルチタンク セット

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    減圧・微加圧MAX0.17MPa(1.8kg/cm2)が可能な密閉容器です。本体と蓋の間に特殊パッキンを使い、レバーバンド(PVT25-LR)で締めつけています。従って蓋の開閉は従来のフランジタイプより数段簡単な操作で行えます。また構造上は簡易圧力容器に準拠しております。安全弁、圧力計、加圧口、撹拌機はオプションとして揃えております。
    材質SUS 304容量(L)10到達真空度(kPa)0.14以下
  • ロマンアルトバーナー B型 三商

    ロマンアルトバーナー B型

    三商
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    本体が転倒しにくいように、台座裏面にゴムラバーが貼ってあります。
    全高(mm)180ホース口径(Φmm)外径11.6台の直径(Φmm)80先端径(Φmm)28
  • クリーンベンチ用種火付バーナー 三商

    クリーンベンチ用種火付バーナー

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    取扱いが簡単で、安全性に重点を置いたクリーンルーム用バーナーです。火力が強く、風による立ち消えもほとんどないので安定した炎が得られます。
    全高(mm)160ホース口径(Φmm)外径11.6、種火用:外径3台の直径(Φmm)80
  • 種火付バーナー 三商

    種火付バーナー

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    本体ベース(外径Φ80mm)に焼付塗装を施した研究室にぴったり合った美しい外観デザインです。コンパクトタイプで取り扱いが簡単、ベース裏側にゴムラバーを貼った安全設計で従来品に比べ高温が得られます。
    全高(mm)160ホース口径(Φmm)外径11.6
  • 小炎付バーナー 三商

    小炎付バーナー

    三商
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
    全高(mm)140ホース口径(Φmm)外径11.5×内径7台の直径(Φmm)90
  • 電磁スターラー リモート・マルチ6 三商

    電磁スターラー リモート・マルチ6

    三商
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。
    仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃質量(kg)8.1撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:1~2000撹拌点ピッチ(mm)130外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39撹拌数6ヵ所
  • 電磁スターラー リモート・コンパクト 三商

    電磁スターラー リモート・コンパクト

    三商
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。バス内に適した中型・低発熱仕様。
    仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃質量(kg)1.2撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~1000、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×37撹拌数中央1ヵ所
  • 電磁スターラー リモート・マイクロ 三商

    電磁スターラー リモート・マイクロ

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。
    仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃質量(kg)0.2撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×17撹拌数中央1ヵ所
  • 穴鐘 三商

    穴鐘

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • 濾過鐘 三商

    濾過鐘

    三商
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
  • ハマー 三商

    ハマー

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
    材質ニードル部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製)、柄部分:PVC(ポリ塩化ビニル)
  • セラミック培養栓 三商

    セラミック培養栓

    三商
    439税込483
    1個
    6日以内出荷
    上部、セラミック部、差込み部の三部構造により、通気性・耐久性・耐熱性・耐薬品性・強度を安定させることが可能となりました。セラミックによる程好い通気性があります。
    材質シリコン(セラミック部除く)グリーン
  • MT印 グーチるつぼ 目皿付 三商

    MT印 グーチるつぼ 目皿付

    三商
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
  • MT印 磁製ビーカー 三商

    MT印 磁製ビーカー

    三商
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
  • PVDFハーフエルボ 三商

    PVDFハーフエルボ

    三商
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    耐薬品性、耐磨耗性、耐衝撃性に優れています。食品衛生法、REACH規格にも適合しています。
  • PTFE BTチューブ 三商

    PTFE BTチューブ

    三商
    1,298税込1,428
    1本(1m)
    4日以内出荷
    鋭角に曲げても、つぶれたり、折れたりしません。中の状態が確認できる程度の透明度があります。
    長さ(m)1定尺(m)10
  • マルチウルトラホース 三商

    マルチウルトラホース

    三商
    2,398税込2,638
    1本(1m)
    4日以内出荷
    内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。
    半透明ストライプ長さ(m)1定尺(m)50
  • マルチウルトラホースマークⅡ 三商

    マルチウルトラホースマークⅡ

    三商
    2,198税込2,418
    1本(1m)
    4日以内出荷から31日以内出荷
    内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。補強糸の無い分、柔軟性があります。フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
    透明長さ(m)1定尺(m)50
  • 内面フッ素コートスクリューバイアル 三商

    内面フッ素コートスクリューバイアル

    三商
    38,980税込42,878
    1セット(10個)ほか
    6日以内出荷
    材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE/シリコン
  • 鉄製乳鉢 三商

    鉄製乳鉢

    三商
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    上径(Φmm)150商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • シリカテープ 三商

    シリカテープ

    三商
    68,980税込75,878
    1個(50m)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱性、断熱性、電気絶縁性に優れたテープです。柔軟で使いやすく加工にも優れています。耐薬品性に優れています(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)。成分:SiO2 ≧93.5%、Al2O3 40%、Na2O3 ≦0.8%。耐熱温度:1000℃
    厚さ(mm)2長さ(m)50
  • アルミナクロス 三商

    アルミナクロス

    三商
    94,980税込104,478
    1個(1m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性や耐食性に優れ電気絶縁性も有しているので遮熱カーテンや高温絶縁保持体としてもお使い頂けます。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
    幅(mm)1000長さ(m)1織り方平織
  • アルミナテープ 三商

    アルミナテープ

    三商
    42,980税込47,278
    1個(10m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性に優れています。電気絶縁性もあります。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
    長さ(m)10
  • 窒化ケイ素製乳鉢 乳棒付 三商

    窒化ケイ素製乳鉢 乳棒付

    三商
    92,980税込102,278
    1個
    6日以内出荷
    耐摩耗性、耐熱衝撃性に優れています。3種類のサイズよりお選び頂けます。
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • ウレタンボール 三商

    ウレタンボール

    三商
    11,980税込13,178
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    付着防止効果と耐摩耗性に優れています。鉄芯入で比重が重いため、粉砕効率が上昇します。
  • 三角架 三商

    三角架

    三商
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
  • 蒸発皿 色付平底 三商

    蒸発皿 色付平底

    三商
    659税込725
    1個
    6日以内出荷
    容量(mL)36内径(Φmm)75
  • メノウ製乳鉢 深型 乳棒付 三商

    メノウ製乳鉢 深型 乳棒付

    三商
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メノウ製乳鉢は耐摩耗性に優れ熔融点や耐圧強度が高く、耐酸耐アルカリ性にも優れた特性を有しています。独自の内面研磨を施しています。
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • 圧搾コルク栓 三商

    圧搾コルク栓

    三商
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • スタンプシーラー専用スタンプ台 三商

    スタンプシーラー専用スタンプ台

    三商
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    片手で押すだけの簡単操作で場所を選ばずシールできる、スタンプシーラー専用のスタンプ台です。
    材質黒色クロロプレンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×8
  • スタンプシーラー 三商

    スタンプシーラー

    三商
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    片手で押すだけの簡単操作で場所を選ばずシールできます。一般的なポリ袋はもちろん、滅菌バッグやアルミラミネートなど様々な素材の袋に対応します。安心・安全に作業できる専用スタンド付属。オプションで、作業に便利な専用スタンプ台、交換用フッ素樹脂シートもあります。
    電源AC100V 50/60Hz 60Wシール幅(mm)3×205外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225
  • 小型真空包装機 三商

    小型真空包装機

    三商
    419,800税込461,780
    1個
    6日以内出荷
    タイマーをボタンでセットしてから蓋を閉めるだけの簡単操作。操作パネルは見やすく分かりやすいシンプルデザイン。10mm幅の強力ヒータで、確実なシールを可能にします。オイルレス真空ポンプ採用。オイル交換の手間がありません。
    付属品PTFE粘着テープ2枚、ナイロンポリ袋10枚質量(kg)約27.5電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)ヒータ加熱時:1100、真空ポンプ運転時:370/420到達真空度(kPa)約-99シール幅(mm)10×280槽寸法(mm)W300×D350×H105mm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×498×359mm
  • 卓上シーラー NL-101J・102J(W)用 三商

    卓上シーラー NL-101J・102J(W)用

    三商
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    適合機種NL-102J(W)
  • 卓上シーラー NL-102J(W)用 三商

    卓上シーラー NL-102J(W)用

    三商
    2,098税込2,308
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    適合NL-102J(W)用