カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,428)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

NT洗浄瓶 B-Ⅱ スリムタイプ
三商¥359税込¥3951個6日以内出荷ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。材質(本体)PE
PTFEネット
三商¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷ダイヤ形の網目模様にカットを入れた、耐薬性・耐熱性に優れたネットです。粗ろ過用漉し器のフィルターとして、また摩擦抵抗が少ないため重い物の搬送用シートとしても利用できます。
計量器付瓶 マーク瓶
三商¥62,980~税込¥69,278~1セット(120個)6日以内出荷から8日以内出荷ワンタッチで簡単に計量ができ、そのまま使用できる計量器付のボトルです。材質PPカップ容量(mL)15
PTFE被覆撹拌棒
三商¥20,980~税込¥23,078~1個6日以内出荷から13日以内出荷2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能で少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に最適。羽根高(mm)30ロッド径(Φmm)8羽根厚さ(mm)5
スイングジョー式チューブクランプ
三商¥3,398税込¥3,7381セット(2個)当日出荷から6日以内出荷PVDFと亜鉛メッキスチール製ナットの構成で大変丈夫なクランプです。肉厚の真空ホースなどにも使えます。接続中のチューブの途中からでも自由に着脱でき、ナットの回転で、OPEN⇔CLOSEまで流量の調節が可能です。耐熱温度160℃。
PE二方ストップコック
三商¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷から91日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。
セラムバイアル
三商¥35,980~税込¥39,578~1セット(100個)6日以内出荷から8日以内出荷酵母、細菌の培養液の少量保存に適しています。透明で高いガスバリア性。パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。USP Class Ⅵ適合。材質本体:ポリエチレンテレフタレート共重合体、キャップ:高密度ポリエチレンキャップタイプ20-415口内径(Φmm)11
ピペット台
三商¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷メスピペットが30本、マイクロピペットが6本掛けられます。上段・下段ともに丸板の高さは可変式。任意の高さに調整可能です。材質ABS全高(mm)430使用可能径(Φ)メスピペット:5~10mm、マイクロピペット:13mm台座寸法(mm)100 ※Aの部分
PTFEバキュームシール
三商¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷芯振れのないよう、SUSベアリングでバキュームシールを行う製品です。推奨撹拌棒径Φ7.9mm。シール径(Φmm)8(7.9センターレス撹拌棒用)
PTFEフィルター
三商¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷70メッシュのフルイを抜けたものを原料としています。0.001Mpa以下のエア圧で発泡します。穴径(μm)50~100外寸法(mm)Φ13×35差込穴径(mm)Φ8
パーフェクトシール用
三商¥699税込¥7691個6日以内出荷常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。種別フッ素ゴムオイルシール(共通)
パーフェクトシール用 ガラス栓
三商¥5,798~税込¥6,378~1個6日以内出荷常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
パーフェクトシール用PTFE栓
三商¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷から9日以内出荷常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
オリコン用キャリー
三商¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷折タタミコンテナー専用のキャリーです。キャリーの周囲に立ち上がりがあり、コンテナーのずれを防止します。各メーカーの業務用オリコンに使用できます。材質本体:PP、キャスター:エラストマー