カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 43ページ目
43ページ目: 三商のすべての商品

ラボジャッキ ノブ式
三商¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷仕様スラストベアリング仕様寸法(mm)(上板×下板)300角×300角揚程(mm)88~490静止荷重(kg)45最高高さ(mm)490最低高さ(mm)88
テラジャッキ ステンレスタイプ
三商¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
ケッククリップ
三商¥9,798税込¥10,7781セット(10個)6日以内出荷ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)。強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号色ダークブルー上径(Φmm)19入数10
ケッククリップ
三商¥9,798税込¥10,7781セット(10個)6日以内出荷ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)。強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号色ライトブルー上径(Φmm)19入数10
ステンレス両開クランプ
三商¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷から6日以内出荷真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
テラジャッキ ステンレスタイプ
三商¥61,980~税込¥68,178~1個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
両開クランプ SH型 赤
三商¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
ステンレス真空断熱ウォーターバス
三商¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷オールステンレス製ですので、オイルバスなどの高温用にも使用できます。マグネチックスターラーでも使用できるので、保温・保冷をしながらの撹拌も容易です。コルク栓別売。材質外筒 SUS304、内筒 SUS316内径(Φmm)100全高(mm)95外径(Φmm)123内高(mm)80
ジュワー瓶 中瓶のみ
三商¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から9日以内出荷デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。
チェーンクランプ
三商¥10,980税込¥12,0781個欠品中ビーカー等をチェーンで固定します。柄が長いので装置の組立てなどに便利です。全長(mm)300棒径(Φmm)13使用径(Φmm)100~300
ステンレス製角ムッフ
三商¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、実験用組立スタンドなどには最適です。仕様蝶ねじタイプ適合パイプ径(Φmm)6~13
ステンレス製Cムッフ
三商¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ステンレスSUS304製。組み立てスタンドに使用しても安全なように、突起を少なくし、コンパクトなサイズに仕上げました。耐蝕性、耐久性、耐薬品性に優れているので、錆を嫌う場所でのパイプ固定金具としてご使用下さい。適合サイズΦ13mmパイプ
フリーアームスタンド専用
三商¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷方向・高さ・角度を自由に変えることができます。簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。種別H型スタンド材質鋳鉄
フリーアームスタンド用
三商¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷方向・高さ・角度を自由に変えることができます。簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。