カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(5,951)
- ホンダ(546,450)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,160)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,969)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,801)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,481)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 42ページ目
42ページ目: 三商のすべての商品

汎用精密ピンセット クリーンパック品
三商¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。平らで丸みのある安全性の高い先端のため、つかむ物に傷をつけません。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。種別先丸鷲型全長(mm)120
汎用精密ピンセット クリーンパック品
三商¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。本体部分が長く、先も鋭く長いため精密組立作業に最適。種別長極細型全長(mm)140
汎用精密ピンセット クリーンパック品
三商¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。先端がカーブしている刃先。狭いスペースの作業に最適です。手を台の上に休めて作業ができ、視野の広い作業が可能です。種別先細鷲型全長(mm)115
汎用精密ピンセット クリーンパック品
三商¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。極細で非常に鋭い刃先のため、狭いスペースの作業や精密部品の保持に最適です。種別極細鋭型全長(mm)115
汎用精密ピンセット クリーンパック品
三商¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。細く鋭い刃先のため、細い精密部品の保持に最適です。
汎用精密ピンセット クリーンパック品
三商¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。平らで丸みのある安全性の高い先端のため、相手を傷つけず多目的用途に使用できます。種別先丸型全長(mm)120
汎用精密ピンセット クリーンパック品
三商¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。耐久性のある標準タイプ。バネは柔軟ですが、強靭であり長時間の作業でも手が疲れません。種別強力型全長(mm)120
ファインセラミックピンセット
三商¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷磁気を帯びず、高温でも電気を通しません。静電気を帯びにくく、ゴミの付着がないので、クリーンルームに最適です。金属製に比べ薬品に強く、摩擦が少なく、変形もしません。柄部までセラミックのため、洗浄も容易。口先がワシの口のように曲っており、標準型とは違った使い方ができます。寸法(mm)120質量(g)18
ファインセラミックピンセット
三商¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷磁気を帯びず、高温でも電気を通しません。静電気を帯びにくく、ゴミの付着がないので、クリーンルームに最適です。金属製に比べ薬品に強く、摩擦が少なく、変形もしません。柄部までセラミックのため、洗浄も容易。先端を鋭く尖らせた型で、細かい作業に向いています。内側はフラットになっています。寸法(mm)125質量(g)15
ファインセラミックピンセット
三商¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷磁気を帯びず、高温でも電気を通しません。静電気を帯びにくく、ゴミの付着がないので、クリーンルームに最適です。金属製に比べ薬品に強く、摩擦が少なく、変形もしません。柄部までセラミックのため、洗浄も容易。先端は8501型と同じですが、口の内側がフラットになっておりワークに傷などをつけたくない時に適しています。寸法(mm)125質量(g)20
汎用型ピンセット IDEAL
三商¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。ダブルベントカーブ付。キザミ付。振れ止め付。全長(mm)150
汎用型ピンセット IDEAL
三商¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミ付。丸く強い先端。475(91-2412)のスリムタイプです。全長(mm)120
角型ムッフ SH型 赤
三商¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工使用径(Φmm)6~16
ステンレス平台スタンド
三商¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)材質SUS304台座形状平形
ステンレスH型スタンド 特大
三商¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)質量(kg)6.5(台のみ)サイズ特大高さ(mm)1000シャフト径(Φmm)18支柱(mm)Φ18×1000A×B×C(mm)340×174×380台座形状H形
ステンレスH型スタンド
三商¥46,980~税込¥51,678~1個6日以内出荷耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)高さ(mm)700シャフト径(Φmm)10支柱サイズ(mm)10Φ×700台座形状H形
ラボジャッキ用安全ストッパー
三商¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷ラボジャッキに取付けて、オイルバスなどの脱落防止に使用します。取付け位置を調節してお使い下さい。材質本体:真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部:SUS303、つまみ:ユリア樹脂質量(g)30×4個
システムスタンド用オプション
三商¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷美しく、軽量、堅固で耐久性、耐蝕性に優れたスタンドです。セット内容ベースストッパー材質SUS304タイプシングルタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×40×34
ラボジャッキ SwissBoy
三商¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)。堅牢で安定しており、軽くスムーズな上げ下げができます。高さの微調節も可能です。材質アルミニウム
テラジャッキ ノブ式
三商¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
ラボジャッキ ラチェット式
三商¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷スラストベアリング仕様です。寸法(mm)(上板×下板)300角×300角揚程(mm)88~490静止荷重(kg)45最高高さ(mm)490最低高さ(mm)88
ラボジャッキ ラチェット式
三商¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷寸法(mm)(上板×下板)250角×250角揚程(mm)75~385静止荷重(kg)35最高高さ(mm)385最低高さ(mm)75