カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,409)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,778)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,806)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三商
- 2ページ目
2ページ目: 三商のすべての商品

アルコールランプ クリアタイプ
三商(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷受け台付で、安全性を高めています。アルコールの残量が分かりやすいクリアタイプです。色受け台:クリア容量(mL)70胴径×全高(mm)Φ75×80
ハイベッセル容器
三商¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
ステンレスシール容器 角型
三商¥699~税込¥769~1個当日出荷ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
簡易雨量計 見たまま
三商(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
三商 キャリブレーションサーモ
三商(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。材質抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)質量(g)約150(電池含む)規格K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計電源単4アルカリ乾電池 2個測定精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上)分解能0.1℃(-99.9~+199.9℃)1℃(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示範囲-99.9~1300℃サンプリング測定:約1秒使用環境条件-10~60℃
マルチ洗浄瓶
三商¥689~税込¥758~1個当日出荷から3日以内出荷グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP)材質(本体)ポリエチレン
スタンドセット
三商¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。仕様底部三点クッションゴム付質量(kg)1.5高さ(mm)600シャフト径(Φmm)10材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ材質(支柱)SUS304パイプ寸法(A×B)(mm)台:245×140支柱サイズ(mm)Φ10×600
染色バット 硬質硝子製
三商¥3,198税込¥3,5181個当日出荷オートクレーブ可能。ST金具と合わせてご使用下さい。種別タテ型仕切無材質硬質ガラス外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×50×110
PTFEチューブ
三商¥219~税込¥241~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
フイルム型被覆熱電対
三商¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。タイプ高速応答使用温度範囲(℃)20~200センサータイプ熱電対感温部(mm)フィルム:20×10、ポリイミド製素線径(mm)Φ0.32被覆フッ素樹脂端子M-3被覆材フッ素樹脂
ハンドラップ
三商(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。仕様キャップ付材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ