2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントローラー1台に3台の調節器を使用。PID制御による高精度な温度コンロトール。3chタイプながらもコンパクトな設計で場所をとりません。
材質センサシース:ステンレス SUS304 質量(kg)約3.5 使用温度範囲(℃)センサ感温部:0~750 電源AC95~240V 50/60Hz センサータイプK熱電対 センサー寸法(mm)Φ3.2×L150 温度精度±0.5%FS±1digit 出力容量MAX10A×3 リード線(m)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×145 端子台M-4ネジ止め 温度設定範囲(℃)0~1200
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト 寸法(mm)120×100×66 穴径(Φmm)11.5 深さ(mm)39 適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ 耐冷温度(℃)-80
1個
6,798 税込7,478
当日出荷