「風速計」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
これ1台で風速・風量・温度が測れます。。100テストIDと12700データまで記録するサンプリング機能付き。。USBケーブル、LogDat通信ソフトが標準付属。
測定範囲風速:0~30.00m/s、温度:-17.8~+93.3℃
電源単3乾電池4個
精度風速:読み値の±3%または±0.015m/sの大きい方温度:±0.3℃
分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃
直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:(先端)7×1016(伸縮)
本体寸法84×44×178
1個
¥219,800
税込¥241,780
24日以内出荷
風速と温度測定ができるハンディタイプで、風速0~20.00m/s、温度-18~+93℃と幅広い計測が可能。。便利な最長101.6cm伸縮式プローブが付属。
測定範囲風速:0~20.00m/s、温度:-18~+93℃
電源単3アルカリ乾電池4個
精度風速:読み値の±5%または±0.025m/sの大きい方温度:±0.3℃
分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃
直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:(先端)7×1016(伸縮)
本体寸法84×44×178
1個
¥139,800
税込¥153,780
92日以内出荷
測定範囲風速:0.01~30.0m/s、風温:-20.0~70.0℃、湿度:2.0~98%rh
測定精度風速:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃、湿度:±2.0%rh(2~80%rh)、±3.0%rh(80~98%rh)
分解能風速:0.01m/s(0~9.99m/s)、0.1m/s(10~30m/s)、風温:0.1℃、湿度:0.1%rh
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。。風向計付。。気象庁検定にも対応可能(別売)。
測定範囲2~30m/s(瞬間風速)
測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
1個
¥219,800
税込¥241,780
27日以内出荷
空調、ヒーティング、換気、環境快適化などの分野での使用を目的として設計された、ハンディタイプの風速・温度計です。。熱線式またはベーン式プローブの使い分けにより、広範囲の空気流速を測定します。流量レート計算、温度測定も可能です。。38000組までの測定データを保存し、シリアルまたはUSBポートからPC、プリンタに出力できます。。MAX-MIN-AVG機能、任意の瞬間の測定値を基準値として±偏差を表示するREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除可能なオートパワーオフなど便利な機能を備えています。
外形寸法(mm)90×40×180(突起部含まず)
規格本体(通信ケーブル付)
電源単3乾電池4個
インターフェースRS-232C、USB
使用環境-5~+50℃0~90%rh結露なきこと
データ記録件数38000データ
1個
¥139,800
税込¥153,780
34日以内出荷
風速分布や温度変化が大きな場所での測定に最適なベーン式の風速計。。±3.0%の高い測定精度。最大値・最小値の記録と読み出しが可能かつ、幅広い測定レンジ(0.2~40m/s)。
直径(Φmm)ベーン:70
質量(g)約175(電池含まず)
電源単3乾電池3個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×38×165
風量0~9999cfm
風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに4~20mAに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え4~20mAに変換して出力。
仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式
材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP
出力4~20mADC
電源C24V
消費電力C24V時約80mA
測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内
コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5
接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの
起動風速(m/s)2未満
耐風速(m/s)90以上
出力抵抗500Ω以下
1個
¥499,800
税込¥549,780
27日以内出荷
風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに0~1Vに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え0~1Vに変換して出力。
仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式
材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP
出力0~1VDC
電源C12V
消費電力C12V時約23mA
測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内
コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5
接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの
起動風速(m/s)2未満
耐風速(m/s)90以上
出力抵抗500Ω以下
1個
¥459,800
税込¥505,780
27日以内出荷
風杯の回転により発電した電圧を変換し、0~1Vを出力します。。風杯、ボディとも樹脂製なので耐久性にすぐれ、軽量で安定性のある発信器です。
仕様風速検出部:交流発電機式
材質風杯:ポリカーボネイト樹脂、ボディ:ポリカーボネイト樹脂(ガラス繊維入り)
寸法(mm)約304×353
質量(g)約1000
出力0~1VDC
電源C12V
測定精度±0.5m/s以内(10m/s以下)、その値の±5%以内(10m/s以上)
起動風速(m/s)2未満
耐風速(m/s)90以上
1個
¥159,800
税込¥175,780
27日以内出荷
風杯の回転により発電した電圧を変換し、4~20mAを出力します。。風杯、ボディとも樹脂製なので耐久性にすぐれ、軽量で安定性のある発信器です。
仕様風速検出部:交流発電機式
材質風杯:ポリカーボネイト樹脂、ボディ:ポリカーボネイト樹脂(ガラス繊維入り)
寸法(mm)約304×353
質量(g)約1000
出力4~20mADC
電源C24V
測定精度±0.5m/s以内(10m/s以下)、その値の±5%以内(10m/s以上)
起動風速(m/s)2未満
耐風速(m/s)90以上
1個
¥179,800
税込¥197,780
26日以内出荷
関連キーワード