【リチウムイオンバッテリー専用充電器】
リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーメンテナー
0.5Vまで電圧が低下したバッテリーまで充電可能
超低電圧0.8Aでデリケートなリチウムバッテリーも優しく充電
メンテナンスモードでバッテリーの状態を最適に保つ高性能充電器
【「BMSカット」解除モード搭載】
BMSカットが搭載されているリチウムイオンバッテリーも充電を可能にした機能を搭載。
用途リチウムイオンバッテリー専用充電器
出力12.8V 0.8A(最大)
付属品車両側ケーブル(本体と車体をワンタッチで接続)、ワニ口ケーブル(様々な端子形状に対応)
質量(g)690
保証期間ご購入より3年
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
最新モデル~旧車まで様々なバッテリーを1台でカバー!。。
【商品特徴】。
多種バッテリーに対応。
12V/6V鉛(MF、開放、AGM、GEL)・12Vリチウムバッテリー(リン酸鉄リチウム)に対応。
切替操作の手間無く繋ぐだけで、12V/6Vの充電モードを自動選択。
12V/6Vの充電モードを充電器が自動で判断するため、ボタン操作の手間が無い。
エコノミーモデルとなります。
長期間接続しても消費電力が少なく、お財布にやさしい。
フロート充電。
オプティメートの定番機能。毎時バッテリーの診断と補充電を行い、満充電を維持。
用途バイク用全自動充電器
適合バッテリー12V/6V/開放型/AGM/GEL/リチウム
付属品車両側ケーブル/ワニ口ケーブル
幅(mm)60
容量対応:2~20Ah(バイク)
高さ(mm)98
質量(g)約230
奥行(mm)55
入力電圧(V)6・12
保護等級防塵:IP50
最大出力0.6(A)
ケーブル長(mm)(入力・出力)約220
最低起動電圧(V)4
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード