1,713件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドディフュージョンレンズ コイズミ(小泉成器)ワイドディフュージョンレンズコイズミ(小泉成器)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.1本体アクリル入数(個)1
スプレッドレンズ コイズミ(小泉成器)スプレッドレンズコイズミ(小泉成器)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
光を屈折させ、ワイドな配光をつくり出します
質量(kg)0.1本体寸法(mm)Φ29ガラス部強化ガラス入数(個)1
落下防止ワイヤー コイズミ(小泉成器)落下防止ワイヤーコイズミ(小泉成器)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
本体ステンレス入数(個)1
ディフュージョンレンズ コイズミ(小泉成器)ディフュージョンレンズコイズミ(小泉成器)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
光を拡散させ、エッジのないフラットでやわらかな光をつくりだします。
全長(mm)Φ29質量(kg)0.1ガラス部【ディフュージョンガラス】強化ガラス入数(個)1
ディフュージョンレンズ コイズミ(小泉成器)ディフュージョンレンズコイズミ(小泉成器)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
質量(kg)0.1入数(個)1
スプレッドレンズ コイズミ(小泉成器)スプレッドレンズコイズミ(小泉成器)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
幅(mm)Φ31質量(kg)0.1本体ガラス入数(個)1
ディフュージョンレンズ コイズミ(小泉成器)ディフュージョンレンズコイズミ(小泉成器)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
幅(mm)Φ31質量(kg)0.1レンズ【ディフュージョンレンズ】ガラス入数(個)1
ライティングダクト 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ライティングダクト 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
付属品Tバー固定ネジ2本付適合【Tバー】Kirii-eY4815/Panasonic-T15D幅(mm)584×41質量(kg)0.7本体アルミ・ホワイトN93入数(個)1許容質量(kg)最大2.5鋼板・ホワイトN93
ライティングダクト取付金具 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)ライティングダクト取付金具 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
1,498税込1,648
1個(2個)
3日以内出荷
適合【Tバー】Kirii-eY4815/Panasonic-T15D質量(kg)0.1取付M4用ナットドライバー本体鋼板許容荷重1mあたり5kgまで(0.5mおきに固定されている場合)ナット入数(個)2
FlatPanel サークルタイプ Φ400 ベースライト 本体 コイズミ(小泉成器)FlatPanel サークルタイプ Φ400 ベースライト 本体コイズミ(小泉成器)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
幅(mm)Φ420質量(kg)3.6本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ400パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel スクエアタイプ □600 本体 コイズミ(小泉成器)FlatPanel スクエアタイプ □600 本体コイズミ(小泉成器)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
幅(mm)□620質量(kg)7.6本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色アルミ・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
スタンダードベースライト GX165t-5 Cチャンネル回避 埋込型 コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX165t-5 Cチャンネル回避 埋込型コイズミ(小泉成器)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
タイプ初期照度補正タイプ(76%点灯)本体鋼・白色塗装機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)1235×220LED交換可能調光範囲20~100%反射板鋼・白色塗装
FlatPanel サークルタイプ Φ600 ベースライト 本体 コイズミ(小泉成器)FlatPanel サークルタイプ Φ600 ベースライト 本体コイズミ(小泉成器)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ620質量(kg)7.1本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ600パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel サークルタイプ 調光調色 本体 コイズミ(小泉成器)FlatPanel サークルタイプ 調光調色 本体コイズミ(小泉成器)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel スクエアタイプ □450 本体 コイズミ(小泉成器)FlatPanel スクエアタイプ □450 本体コイズミ(小泉成器)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
幅(mm)□470質量(kg)4.9本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450パネルアクリル・乳白色アルミ・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
インダイレクトサークル ダウンライト 本体 コイズミ(小泉成器)インダイレクトサークル ダウンライト 本体コイズミ(小泉成器)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ330材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)質量(kg)3.1ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさHID100W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ300パネルガラス・透明鋼板・ホワイトN93塗装埋込高(mm)215照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)1~35
インダイレクトサークル ダウンライト 調光調色 本体 コイズミ(小泉成器)インダイレクトサークル ダウンライト 調光調色 本体コイズミ(小泉成器)
67,980税込74,778
1台
31日以内出荷
幅(mm)Φ330材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)質量(kg)3.1ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色明るさHID100W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ300パネルガラス・透明鋼板・ホワイトN93塗装埋込高(mm)143照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)1~35
ベースライト ソリッドシームレス コイズミ(小泉成器)ベースライト ソリッドシームレスコイズミ(小泉成器)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様適合調光器:別売幅(mm)60高さ(mm)41備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可調光範囲約1~100%
LEDベースライト コイズミ(小泉成器)LEDベースライトコイズミ(小泉成器)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60高さ(mm)41電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込高(mm)60LED交換不可調光範囲約1~100%
スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体 コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体コイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83
フラットパネル ベースライト SG1形 コイズミ(小泉成器)フラットパネル ベースライト SG1形コイズミ(小泉成器)
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)□620質量(kg)8.7タイプスクエアタイプ電圧(V)100-254消費電力(W)68明るさ(W)FHP45×3灯相当本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.7皮相電力(VA)100V/200V/254V:72/71/74光束(Lm)8550出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体 コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
備考初期照度補正タイプ(76%点灯)本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能機能PWM調光別売付属品ランプ、適合調光器ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83調光範囲20~100%
フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用:不可電圧(V)100-254本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
中間用 L字吊具 コイズミ(小泉成器)中間用 L字吊具コイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
幅(mm)45×45カバーアルミ・白色塗装全長(mm)1500~300質量(kg)0.7入数(個)1埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)90
吊具 端末用吊具 コイズミ(小泉成器)吊具 端末用吊具コイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
幅(mm)45×45カバーアルミ・白色塗装全長(mm)1500~300質量(kg)0.4入数(個)1埋込穴(Φmm)Φ75
スパイク コイズミ(小泉成器)スパイクコイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
幅(mm)155×80材質/仕上【スパイク】鋼 (サテンブラック塗装)質量(kg)1.9埋め込み深さ(mm)200入数(個)1地上高さ(mm)150
電源入力用吊具 コイズミ(小泉成器)電源入力用吊具コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
幅(mm)45×45カバーアルミ・白色塗装全長(mm)1500~300質量(kg)0.7入数(個)1埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)90
電源入力用 L字吊具 コイズミ(小泉成器)電源入力用 L字吊具コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
幅(mm)45×45カバーアルミ・白色塗装全長(mm)1500~300質量(kg)0.7入数(個)1埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)90
看板用アーム 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)看板用アーム 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
50,980税込56,078
1個
翌々日出荷
器具外結線専用型本体鋼・亜鉛メッキ入数(個)1
中間用吊具 コイズミ(小泉成器)中間用吊具コイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
幅(mm)45×45カバーアルミ・白色塗装全長(mm)1500~300質量(kg)0.7入数(個)1埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)90
専用アーム 600mm コイズミ(小泉成器)専用アーム 600mmコイズミ(小泉成器)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
質量(kg)3.9器具外結線専用型高さ(mm)385入数(個)1出幅(mm)600
信号線入力用 L字吊具 コイズミ(小泉成器)信号線入力用 L字吊具コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
幅(mm)45×45カバーアルミ・白色塗装全長(mm)1500~300質量(kg)0.7入数(個)1埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)90
専用アーム 900mm コイズミ(小泉成器)専用アーム 900mmコイズミ(小泉成器)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
質量(kg)4.5器具外結線専用型高さ(mm)465入数(個)1出幅(mm)900
信号線入力用吊具 コイズミ(小泉成器)信号線入力用吊具コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
幅(mm)45×45カバーアルミ・白色塗装全長(mm)1500~300質量(kg)0.7入数(個)1埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)90
ベースライト 本体 コイズミ(小泉成器)ベースライト 本体コイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
本体アルミ・ホワイトN93塗装適合ランプ別売埋込穴(Φmm)□300
エクステリア バリードライト 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)エクステリア バリードライト 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)180防雨型IP67・表ネジ式電圧(V)100-242消費電力(W)12.3明るさ(W)HID35相当本体ステンレス首振角度(°)20機能調光・調色:非調光色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)168ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)100V/200V/242V:12/14/15演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)10LED交換不可材質(ガラス)前面:強化ガラス・透明
エクステリアライト ローポールライト 灯具 コイズミ(小泉成器)エクステリアライト ローポールライト 灯具コイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
仕様調光器併用:不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)Φ107備考埋込式電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)7演色指数(Ra)74LED交換可能材質(灯具)アルミダイカスト・黒色塗装
ローポールライト ポールH400 コイズミ(小泉成器)ローポールライト ポールH400コイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
質量(kg)1.1構造防雨型別売付属品灯具埋め込み深さ(mm)300入数(本)1
エクステリアライト ローポールライト 非調光タイプ コイズミ(小泉成器)エクステリアライト ローポールライト 非調光タイプコイズミ(小泉成器)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用不可幅(mm)180×115材質/仕上【セード】強化ガラス (透明)取付ベースプレート備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。構造防雨型機能非調光ランプLED色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)40ランプ寿命40000時間光源色電球色LED交換不可
エクステリアライト ローポールライト 灯具 非調光タイプ コイズミ(小泉成器)エクステリアライト ローポールライト 灯具 非調光タイプコイズミ(小泉成器)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用不可幅(mm)Φ100備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。消費電力(W)10構造防雨型機能非調光ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)17演色指数(Ra)85適正電圧(V)100LED交換不可