絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コイズミ(小泉成器)のロゴ

コイズミ(小泉成器)

私たちは、マーケティング活動から企画・開発を行い商品化するブランドメーカー業と国内外の有名メーカーのブランドの商品を取扱い販売する代理店業の双方で形成されているメーカー&ベンダーです。そして、国内外における豊富な商品調達力が特徴であり、これらの商品を様々なかたちにアソートし、需要創造に結びつく売り場を提案する事が最大の強みです。

会社情報
会社名小泉成器株式会社
設立1989/01/19
所在地〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-3-7
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    幅(mm)210質量(kg)0.4高さ(mm)201奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)1.3動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFFマイナスイオン機能
  • マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオン・ヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)(5件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
    付属品集風器幅(mm)235高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
  • クリップファン コイズミ(小泉成器)

    クリップファン

    コイズミ(小泉成器)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
    付属品USBケーブル幅(mm)99質量(kg)0.15高さ(mm)110奥行(mm)78スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約3時間風量調整3段階定格入力DC5V 1A稼働時間(時間)【強】3
  • 食器乾燥機 樹脂かごタイプ コイズミ(小泉成器)

    食器乾燥機 樹脂かごタイプ

    コイズミ(小泉成器)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    銀イオン加工(樹脂カゴ、箸立て)で常に清潔な庫内を保ちます。パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。気にせず使える低騒音設計。大容量6人分収納。スッキリ水切り構造。キッチン広々、コンパクト設計
    付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.6高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
  • ハンディファン コイズミ(小泉成器)

    ハンディファン

    コイズミ(小泉成器)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スタンダードなハンディファン。コンパクトなのにパワフル風。風量調節5段階。便利なスタンド付き。充電式:USB type-C
    付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ幅(mm)105質量(kg)0.17高さ(mm)205奥行(mm)42スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh)充電時間約150分風量調整5段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【ターボ】60
  • マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ハイパワー1200W、ツインマイナスイオン搭載。コンパクト&軽量モデル(本体約330g)。小さくてもパワフル風量1.3立米/分、温風・冷風切替え(HOT-COOL)。毛髪巻込み防止機構
    付属品集風器幅(mm)148質量(kg)0.33高さ(mm)175奥行(mm)68消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7
  • 壁掛けサーキュレーター コイズミ(小泉成器)

    壁掛けサーキュレーター

    コイズミ(小泉成器)
    4,598税込5,058
    1台
    7日以内出荷
    羽根径約15cmの壁掛けACタイプのサーキュレーター。ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに。工具なしでガードや羽根も分解できる。風量3段階調節。自動首振り 左右約80度、手動首振り 上下90度
    幅(mm)200質量(kg)1.3高さ(mm)250奥行(mm)250電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22/24コード長さ(m)電源:約2.0機能風量調節:3段階調節左右首振約80(自動)上下首振上下90
  • 食器乾燥器 ステンレスかごタイプ コイズミ(小泉成器)

    食器乾燥器 ステンレスかごタイプ

    コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計
    付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.7高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
  • クリップファン コイズミ(小泉成器)

    クリップファン

    コイズミ(小泉成器)
    2,598税込2,858
    1台
    7日以内出荷
    クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使用可能。風量調節3段階、羽径約11cmの大きめタイプ。USBケーブル付属
    付属品USBケーブル幅(mm)152質量(kg)0.36高さ(mm)170奥行(mm)120電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間約60分(風量「強」で使用時)充電時間約3時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)定格入力DC5V 1A
  • 卓上扇風機 コイズミ(小泉成器)

    卓上扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    2,980税込3,278
    1台
    7日以内出荷
    USBから給電できるコンパクトな卓上扇風機。風量調節4段階。USBケーブル付属。USB Type C対応
    付属品USBケーブル幅(mm)165質量(kg)0.5高さ(mm)240奥行(mm)140消費電力(W)3.5電源DC5V 1.0A機能風量調節:4段階上下首振上:約15° 下:約10° (手動)
  • マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替
    付属品集風器、取扱説明書(保証書付)幅(mm)210質量(kg)0.42高さ(mm)250奥行(mm)80消費電力(W)1200スイッチTURBO/SET/COOL/OFFコード長さ(m)1.7温風温度(℃)101安全装置温度ヒューズ 157℃風量(m3/min)1.3電源(AC100V)50/60Hz
  • マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    幅(mm)231質量(kg)0.48高さ(mm)218奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7機能毛髪巻込み防止動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFFマイナスイオン機能
  • 電動ソルトミル コイズミ(小泉成器)

    電動ソルトミル

    コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    粒こしょうや岩塩に。スタイリッシュな電動ミル。台座付き。
    用途片手でワンプッシュで使えます。底のつまみを回すことで、粗さの調整ができます。錆びないセラミックグラインダーを採用。本体質量(g)180本体寸法(mm)奥行35使用電池単4型アルカリ電池4本使用(別売)本体高さ(mm)185本体幅(mm)35
  • CDラジオ コイズミ(小泉成器)

    CDラジオ

    コイズミ(小泉成器)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。
    用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。受信周波数AM/FM ワイドFM対応仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)幅(mm)252赤(レッド)高さ(mm)127質量(g)1400奥行(mm)203消費電力(W)11最大出力(W)【実用】1W + 1Wコード長さ(m)約1.7端子の種類ヘッドホン端子電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×6本スピーカーユニット7.7cm×2個スピーカー部インピーダンス(Ω)8音声入力LINE IN 端子×1
  • 加湿フィルター コイズミ(小泉成器)

    加湿フィルター

    コイズミ(小泉成器)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    下記の機種専用の。加湿フィルター(KHM-072)です。◆気化式加湿器。・KHM5512
    幅(mm)230質量(kg)0.25高さ(mm)176奥行(mm)50
  • 鼻毛カッター コイズミ(小泉成器)

    鼻毛カッター

    コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1台
    当日出荷
    気になったら、いつでもノーズケア 毛クズの掃除に便利なブラシ付き ライト付き※使用時のみ点灯
    種別エチケットカッターブラック質量(g)45電源単3アルカリ乾電池×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×34×130対応海外:○(乾電池)
  • タワーファン コイズミ(小泉成器)

    タワーファン

    コイズミ(小泉成器)
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    パワフル風量のタワーファン。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り60・90・180・320度。入/切タイマー1・2・4・6時間。風量調節8段階。リモコン付属。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能搭載
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4幅(mm)280質量(kg)5.1高さ(mm)910奥行(mm)280電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)30コード長さ(m)電源:約1.6首振60/90/180/320度機能風量調節:8段階
  • 乾電池式ハンディファン コイズミ(小泉成器)

    乾電池式ハンディファン

    コイズミ(小泉成器)
    890税込979
    1個
    当日出荷
    買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ
    付属品ストラップ幅(mm)72質量(kg)0.05高さ(mm)133奥行(mm)28スイッチメイン:電源/風量切替ボタンモーターDCモーター使用電池単4形乾電池×3本風量調整2段階
  • 電動コーヒーミル コイズミ(小泉成器)

    電動コーヒーミル

    コイズミ(小泉成器)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    お好みの粗さで挽きたてのコーヒーを。 かんたん操作の電動コーヒーミル。 ・ボタンを押すだけの簡単操作 ・ハンドドリップ入門者におすすめ ・操作時間で粗さ調節可能 ・ワンプッシュ簡単操作 ・ステンレス刃使用 ・掃除用ブラシ付属
    付属品掃除用ブラシ、取扱説明書幅(mm)101質量(kg)0.59高さ(mm)173奥行(mm)101電源AC100V 50/60Hz消費電力約100W回転数約25,000rpm定格時間60秒
  • 電動爪切り コイズミ(小泉成器)

    電動爪切り

    コイズミ(小泉成器)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    力いらずで、カンタンに爪が切れます。刃に爪を沿わせるだけの簡単操作。誤動作をふせぐロック付きスイッチ。削りかすポケットでお手入れもカンタン。足の爪にも使えます。スピード2段階切換え。
    付属品キャップ、掃除用ブラシ電源単4型アルカリ乾電池2本(別売)本体質量(g)100本体寸法(mm)奥行34本体高さ(mm)151本体幅(mm)32
  • サーキュレーター コイズミ(小泉成器)

    サーキュレーター

    コイズミ(小泉成器)
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。ハイタイプで洗濯物の部屋干しにも活躍。DCモーター採用、風量10段階調節、TURBO機能。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載。3段階自動首振り機能(約90度、180度、360度)。高さ調節可能(535~665mm)。入/切タイマー(1・2・4・6時間)。リモコン付属
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1個)幅(mm)260質量(kg)3.7高さ(mm)665、535~665奥行(mm)280電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)33コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:10段階調節左右首振約90・180・360(自動)上下首振約0-85・45-85(自動)
  • マイナスイオンヘアードライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアードライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷
    髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。
    幅(mm)237ダークグレー高さ(mm)280質量(g)625奥行(mm)87消費電力(W)1200風量(m3/min)1.1風量調整2段階マイナスイオン機能あり
  • フロア扇風機 コイズミ(小泉成器)

    フロア扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    羽根径約40cmと大き目だから、広い空間におすすめ。風量調節4段階。左右自動首振り機能(約70度)。切タイマー 2・4・8時間。リモコン付属
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)450質量(kg)6.6高さ(mm)1400、1150~1400奥行(mm)400電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)41/51コード長さ(m)電源:約2.5機能風量調節:4段階左右首振約70(自動)上下首振上:約18(手動) 下:約12(手動)
  • マイナスイオンカーリングドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンカーリングドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。
    付属品ワイドスタイリングブラシ幅(mm)221高さ(mm)51質量(g)290奥行(mm)47消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
  • 電気敷毛布 コイズミ(小泉成器)

    電気敷毛布

    コイズミ(小泉成器)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    シンプルで使いやすい、ベーシックな電気毛布。毛布部分水洗いOK。頭寒足熱配線/ダニ退治
    幅(mm)1300質量(kg)0.7高さ(mm)1奥行(mm)800消費電力(W)40コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約0.6
  • ミルミキサー コイズミ(小泉成器)

    ミルミキサー

    コイズミ(小泉成器)
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    ・衛生的なガラス製ボトル。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・ドライ&ウェット対応可能な蓋つきのミル付き。・チタンコーディング刃採用
    幅(mm)147質量(kg)1.6容量(mL)ジャー:600、ミル:85高さ(mm)300奥行(mm)132電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1モードHIGH/LOW/FLASH
  • CDステレオラジカセ コイズミ(小泉成器)

    CDステレオラジカセ

    コイズミ(小泉成器)
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    マイク付属 マイク音量調節可能。CDプログラム20曲、リピート機能付き。AM/FMラジオ受信 ワイドFM対応。外部入力端子付き
    仕様●CDプレーヤー部:CD-R/-RW再生対応:○●カセット部:対応テープ:ノーマル●チューナー部:受信バンド:AM/FM ワイドFM対応付属品電源コード、マイク(SAD-M7)幅(mm)310質量(kg)2高さ(mm)155奥行(mm)245コード長さ(m)マイク:2.3
  • CDラジオ コイズミ(小泉成器)

    CDラジオ

    コイズミ(小泉成器)
    7,498税込8,248
    1台
    7日以内出荷
    持ち運びしやすい、コンパクトなCDラジオ。わかりやすい日本語表示。AM/FM受信 ワイドFM対応。CDプログラム・リピート・シャッフル・イントロ演奏機能搭載。クロック・アラーム機能
    仕様●CDプレーヤー部:CD-R/-RW再生対応:○●チューナー部:受信バンド:AM/FM/FMステレオ ワイドFM対応付属品ACアダプター幅(mm)178質量(kg)0.67高さ(mm)213奥行(mm)75
  • CDステレオラジカセ コイズミ(小泉成器)

    CDステレオラジカセ

    コイズミ(小泉成器)
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷
    わかりやすい日本語表示。AM/FMラジオ受信 ワイドFM対応。2電源対応(電源コード/乾電池)
    仕様●CDプレーヤー部:CD-R/-RW再生対応:○●カセット部:対応テープ:ノーマル●チューナー部:受信バンド:AM/FM ワイドFM対応付属品電源コード幅(mm)290質量(kg)2高さ(mm)155奥行(mm)240
  • ハンディファン コイズミ(小泉成器)

    ハンディファン

    コイズミ(小泉成器)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使える。コンパクトなのにパワフル風。USB充電式、便利な置き台付き。風量調節3段階。充電式:USB type-C
    付属品USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ幅(mm)89質量(kg)0.11高さ(mm)159奥行(mm)32スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh)充電時間約3時間風量調整3段階定格入力DC5V1A稼働時間(分)【強】70
  • 抗菌カートリッジ コイズミ(小泉成器)

    抗菌カートリッジ

    コイズミ(小泉成器)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    下記の機種専用の。抗菌カートリッジ(KHM-091)です。◆気化式加湿器。・KHM5512
    幅(mm)85質量(kg)0.01高さ(mm)20奥行(mm)13
  • コニカル式コーヒーグラインダー コイズミ(小泉成器)

    コニカル式コーヒーグラインダー

    コイズミ(小泉成器)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    フレンチプレスからエスプレッソまで、こだわりの一杯が楽しめる。 ・コニカル式でお好みの粗さに挽ける ・コーヒーフィルターを受け皿にそのまま設置可能 ・粗さ調節15段階 ・エスプレッソ用の細挽きにも対応 ・受け皿容量最大60g(中細挽き時)※フィルター装着時は約30g ・時間調節9段階(10~90秒) ・掃除用ブラシ付属
    仕様最大容量:ホッパー:約160g、受け皿:約60g(粗さ調節7~9中細挽き時。フィルター装着時は約30g)、粒度目盛り:15段階付属品掃除用ブラシ、取扱説明書(本書:保証書付)幅(mm)115質量(kg)1.4高さ(mm)283奥行(mm)180電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.0消費電力約130W定格時間90秒時間設定9段階(10~90秒)
  • 窓用エアコン延長取付枠 コイズミ(小泉成器)

    窓用エアコン延長取付枠

    コイズミ(小泉成器)
    6,980税込7,678
    1台
    7日以内出荷
    1400~1900mm対応
    幅(mm)400質量(kg)2.3高さ(mm)580奥行(mm)70
  • リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    リビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。切タイマー最大約180分
    幅(mm)360質量(kg)3.4高さ(mm)840奥行(mm)340電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)27/32コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:3段階調節左右首振約70(自動)上下首振上:約30(手動) 下:約10(手動)
  • USB充電5枚刃シェーバー コイズミ(小泉成器)

    USB充電5枚刃シェーバー

    コイズミ(小泉成器)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    研ぎ澄まされたシームレスデザイン。ハイスピードモーター搭載で約12,000ストローク/分の高速駆動でヒゲをスムーズにカット。往復式5枚刃、肌に密着するフロート構造。USB充電タイプ(本体側USB Type-C対応)。IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK。USB充電タイプ。持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載。電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載。マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
    付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)66質量(kg)0.13高さ(mm)60奥行(mm)45電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約100(約10分で自動停止×10回)充電時間(分)90
  • 角質ケア コイズミ(小泉成器)

    角質ケア

    コイズミ(小泉成器)
    3,198税込3,518
    1台
    9日以内出荷
    固くなった角質を電動でケア。すべすべかかとへ。ヘッドがスイングしてかかとにフィット。2種類のアタッチメント付き(細目・粗目)。アタッチメント水洗いOK。2段階スピード調節機能付き。誤操作を防ぐロック付スイッチ搭載
    付属品アタッチメント(粗目)、アタッチメント(細目)、ヘッドカバー、掃除用ブラシ幅(mm)62質量(kg)0.1高さ(mm)163奥行(mm)40電源DC3V 単3アルカリ乾電池2本(別売)
  • ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク コイズミ(小泉成器)

    ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク

    コイズミ(小泉成器)
    2,990税込3,289
    1個
    7日以内出荷
    仕様●カーラーサイズΦ:3L35mm・LL30mm●カーラー本数:カーラー4本:3L×2・LL×2付属品ワイドクリップ2個、止めピン4本幅(mm)177質量(kg)0.26高さ(mm)44奥行(mm)48電源(V)AC 100-240消費電力(W)27コード長さ(m)約1.2スタンド4本立スタンド
  • マイナスイオンヘアードライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアードライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽くて丈夫な大風量ドライヤー。満足な大風量。軽さを超えたパワー。小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
    幅(mm)139高さ(mm)168質量(g)360奥行(mm)68消費電力(W)1200風量(m3/min)1.6風量調整2段階マイナスイオン機能あり
  • リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    リビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    ハイ、ロー2つの高さで使用できるスタイリッシュなメタル調扇風機。スタイリッシュなメタル調デザイン。操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる。高さ調節2段階。ソファ使用時はハイで、お座敷使用時はローで、とシーンに合わせて使い分け可能。扇風機の後ろからでも操作できる電波式リモコン
    付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)350質量(kg)4.4高さ(mm)840奥行(mm)350電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)23コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:6段階タイマー入/切:2・4・6時間左右首振60/90/120上下首振10~90
  • オーブントースター コイズミ(小泉成器)

    オーブントースター

    コイズミ(小泉成器)
    3,698税込4,068
    1台
    7日以内出荷
    ハイパワー1000W。ヒーター3段切替(両面ー上面ー下面)。15分タイマー。トースト2枚焼き。トレー付き
    仕様トースト枚数:1~2枚幅(mm)360質量(kg)2.5高さ(mm)194奥行(mm)236消費電力(W)1000コード長さ(m)1.2ヒーター切替:3段階タイマー15分計タイマー