カテゴリ
- オフィスサプライ(118)
- オフィス家具/清掃用品(77)
- 測定・測量用品(3)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,859)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(6)
- 医療・介護用品(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- コイズミ(小泉成器)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(81)
- 以上(86)
- 以上(87)
- 以上(88)
価格
- 1,500円以下(24,229)
- 1,500-10,000円(66,742)
- 10,000-50,000円(69,056)
- 50,000-100,000円(29,011)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷幅(mm)210質量(kg)0.4高さ(mm)201奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)1.3動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFFマイナスイオン機能○
マイナスイオン・ヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)(5件のレビュー)¥3,590税込¥3,9491個当日出荷1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。付属品集風器幅(mm)235高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
クリップファン
コイズミ(小泉成器)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C付属品USBケーブル幅(mm)99質量(kg)0.15高さ(mm)110奥行(mm)78スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約3時間風量調整3段階定格入力DC5V 1A稼働時間(時間)【強】3
食器乾燥機 樹脂かごタイプ
コイズミ(小泉成器)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷銀イオン加工(樹脂カゴ、箸立て)で常に清潔な庫内を保ちます。パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。気にせず使える低騒音設計。大容量6人分収納。スッキリ水切り構造。キッチン広々、コンパクト設計付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.6高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ハイパワー1200W、ツインマイナスイオン搭載。コンパクト&軽量モデル(本体約330g)。小さくてもパワフル風量1.3立米/分、温風・冷風切替え(HOT-COOL)。毛髪巻込み防止機構付属品集風器幅(mm)148質量(kg)0.33高さ(mm)175奥行(mm)68消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7
壁掛けサーキュレーター
コイズミ(小泉成器)¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷羽根径約15cmの壁掛けACタイプのサーキュレーター。ヘッドがまるっと取り外しできるから日常のお手入れがラクに。工具なしでガードや羽根も分解できる。風量3段階調節。自動首振り 左右約80度、手動首振り 上下90度幅(mm)200質量(kg)1.3高さ(mm)250奥行(mm)250電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22/24コード長さ(m)電源:約2.0機能風量調節:3段階調節左右首振約80(自動)上下首振上下90
クリップファン
コイズミ(小泉成器)¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使用可能。風量調節3段階、羽径約11cmの大きめタイプ。USBケーブル付属付属品USBケーブル幅(mm)152質量(kg)0.36高さ(mm)170奥行(mm)120電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間約60分(風量「強」で使用時)充電時間約3時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)定格入力DC5V 1A
食器乾燥器 ステンレスかごタイプ
コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.7高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
卓上扇風機
コイズミ(小泉成器)¥2,980税込¥3,2781台6日以内出荷USBから給電できるコンパクトな卓上扇風機。風量調節4段階。USBケーブル付属。USB Type C対応付属品USBケーブル幅(mm)165質量(kg)0.5高さ(mm)240奥行(mm)140消費電力(W)3.5電源DC5V 1.0A機能風量調節:4段階上下首振上:約15° 下:約10° (手動)
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷幅(mm)231質量(kg)0.48高さ(mm)218奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7機能毛髪巻込み防止動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFFマイナスイオン機能○
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥2,890税込¥3,1791個当日出荷軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替付属品集風器、取扱説明書(保証書付)幅(mm)210質量(kg)0.42高さ(mm)250奥行(mm)80消費電力(W)1200スイッチTURBO/SET/COOL/OFFコード長さ(m)1.7温風温度(℃)101安全装置温度ヒューズ 157℃風量(m3/min)1.3電源(AC100V)50/60Hz
CDラジオ
コイズミ(小泉成器)¥6,898税込¥7,5881個欠品中大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。受信周波数AM/FM ワイドFM対応仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)幅(mm)252色赤(レッド)高さ(mm)127質量(g)1400奥行(mm)203消費電力(W)11最大出力(W)【実用】1W + 1Wコード長さ(m)約1.7端子の種類ヘッドホン端子電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×6本スピーカーユニット7.7cm×2個スピーカー部インピーダンス(Ω)8音声入力LINE IN 端子×1
タワーファン
コイズミ(小泉成器)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷パワフル風量のタワーファン。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り60・90・180・320度。入/切タイマー1・2・4・6時間。風量調節8段階。リモコン付属。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能搭載付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4幅(mm)280質量(kg)5.1高さ(mm)910奥行(mm)280電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)30コード長さ(m)電源:約1.6首振60/90/180/320度機能風量調節:8段階
乾電池式ハンディファン
コイズミ(小泉成器)¥890税込¥9791個当日出荷買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ付属品ストラップ幅(mm)72質量(kg)0.05高さ(mm)133奥行(mm)28スイッチメイン:電源/風量切替ボタンモーターDCモーター使用電池単4形乾電池×3本風量調整2段階
フロア扇風機
コイズミ(小泉成器)¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷羽根径約40cmと大き目だから、広い空間におすすめ。風量調節4段階。左右自動首振り機能(約70度)。切タイマー 2・4・8時間。リモコン付属付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)450質量(kg)6.6色ホワイト高さ(mm)1150~1400奥行(mm)400電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)41/51コード長さ(m)電源:約2.5ハネ径(cm)約40羽根枚数5モーターACモーター機能風量調節:4段階左右首振約70(自動)上下首振上:約18(手動) 下:約12(手動)
加湿フィルター
コイズミ(小泉成器)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷下記の機種専用の。加湿フィルター(KHM-072)です。◆気化式加湿器。・KHM5512幅(mm)230質量(kg)0.25高さ(mm)176奥行(mm)50
サーキュレーター
コイズミ(小泉成器)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。ハイタイプで洗濯物の部屋干しにも活躍。DCモーター採用、風量10段階調節、TURBO機能。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載。3段階自動首振り機能(約90度、180度、360度)。高さ調節可能(535~665mm)。入/切タイマー(1・2・4・6時間)。リモコン付属付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1個)幅(mm)260質量(kg)3.7高さ(mm)665、535~665奥行(mm)280電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)33コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:10段階調節左右首振約90・180・360(自動)上下首振約0-85・45-85(自動)
電動コーヒーミル
コイズミ(小泉成器)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷お好みの粗さで挽きたてのコーヒーを。 かんたん操作の電動コーヒーミル。 ・ボタンを押すだけの簡単操作 ・ハンドドリップ入門者におすすめ ・操作時間で粗さ調節可能 ・ワンプッシュ簡単操作 ・ステンレス刃使用 ・掃除用ブラシ付属付属品掃除用ブラシ、取扱説明書幅(mm)101質量(kg)0.59高さ(mm)173奥行(mm)101電源AC100V 50/60Hz消費電力約100W回転数約25,000rpm定格時間60秒
ミルミキサー
コイズミ(小泉成器)¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷・衛生的なガラス製ボトル。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・ドライ&ウェット対応可能な蓋つきのミル付き。・チタンコーディング刃採用幅(mm)147質量(kg)1.6容量(mL)ジャー:600、ミル:85高さ(mm)300奥行(mm)132電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1モードHIGH/LOW/FLASH
電動爪切り
コイズミ(小泉成器)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷力いらずで、カンタンに爪が切れます。刃に爪を沿わせるだけの簡単操作。誤動作をふせぐロック付きスイッチ。削りかすポケットでお手入れもカンタン。足の爪にも使えます。スピード2段階切換え。付属品キャップ、掃除用ブラシ電源単4型アルカリ乾電池2本(別売)本体質量(g)100本体寸法(mm)奥行34本体高さ(mm)151本体幅(mm)32
電気敷毛布
コイズミ(小泉成器)1台取扱い終了シンプルで使いやすい、ベーシックな電気毛布。毛布部分水洗いOK。頭寒足熱配線/ダニ退治幅(mm)1300質量(kg)0.7高さ(mm)1奥行(mm)800消費電力(W)40コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約0.6
...