- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コイズミ
- 14ページ目
14ページ目: コイズミのすべての商品
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タイプトラフ・1灯用
本体鋼板・白色塗装
対応LEDランプ交換可能
ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
反射板鋼板・白色塗装
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
タイププラグ
電圧(V)100
明るさ(W)FHF32×2灯相当
ランプLED
ランプ寿命40000時間
LED交換不可
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)
取付システム天井用
備考適合Tバー(Kirii-eY4815/Panasonic-T15D)
消費電力(W)16.7
本体アルミ・白色塗装
機能DALI/PWM調光調色
別売付属品適合調光器
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
タイプ逆富士・2灯用
本体鋼板・亜鉛メッキ
対応LEDランプ交換可能
ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
反射板鋼板・白色塗装
タイプ逆富士・1灯用
本体鋼板・亜鉛メッキ
対応LEDランプ交換可能
ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
反射板鋼板・白色塗装
幅(mm)Φ160
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
色ホワイトN93
種類ウォールウォッシャー
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ150
パネルポリカーボネート・透明
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
幅(mm)25
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)50
本体アルミ・白色塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
材質【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル)
幅(mm)40
全長(mm)1200
質量(kg)1.7
取付直付型
高さ(mm)80
備考末端用
消費電力(W)32.4
本体アルミ・白色塗装
機能PWM調光
ランプLED
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.3
皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39
光束(Lm)3090
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)
幅(mm)48
型埋込型
備考回転金具挟込式
本体アルミ・ホワイトN93塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
出幅(mm)1
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
埋込高(mm)83
LED交換不可
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚(mm)5~25
ランプLED
ランプ寿命40000時間
LED交換不可
型埋込型
本体鋼板・白色塗装
適合ランプ別売
出幅(mm)7
パネルアクリル・乳白色
埋込高(mm)130
仕様送りコネクタ付き
幅(mm)40
全長(mm)1200
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル)
質量(kg)1.7
取付直付型
高さ(mm)80
備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
消費電力(W)26.2
本体アルミ・白色塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
皮相電力(VA)【100V】27【200V】28【242V】29
光束(Lm)3595
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
幅(mm)48
型埋込型
備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
本体アルミ・ホワイトN93塗装
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)1
演色指数(Ra)93
埋込高(mm)83
LED交換不可
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様送りコネクタ付き
幅(mm)40
材質/仕上【セード】アクリル (乳白色)
取付直付型
高さ(mm)80
備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です
構造防雨・防湿型
本体アルミ・黒色塗装
保護等級IP65
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様調光器併用不可
対応LEDランプ交換可能
機能非調光
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
反射板鋼板・白色塗装
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)
取付システム天井用
本体アルミ・白色塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM
仕様調光器:併用不可
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)80
LED交換不可
仕様器具光束(lm):485
長さ(mm)103
幅(mm)Φ55
消費電力(W)4.8
口金E26
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101
形名LDA5L-G/D/K
入数(個)1
明るさ白熱球40W相当
ビーム角度(°)G型/220
演色指数(Ra)83
調光範囲約5~100%
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
長さ(mm)本体:62
幅(mm)Φ35
消費電力(W)4.3
口金E11
機能【調光・調色】非調光
ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプ
ランプ寿命40000時間
入数(個)1
明るさJDR40W相当
演色指数(Ra)92
仕様適合調光器:別売
幅(mm)Φ390
質量(kg)6.3
高さ(mm)575
タイプベース
電圧(V)100-242
消費電力(W)34.2
明るさ(W)FHT42相当
構造防雨型
機能調光・調色:非調光
ランプLED
材質(カバー)前面:アクリル・透明消し
ランプ寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)88
皮相電力(VA)100V/200V/242V:35/36/37
演色指数(Ra)82
LED交換不可
材質(灯具)アルミ・黒色塗装
本体鋼・錆止め塗装
別売付属品【専用ポール】WE44112E錆止め塗装まで
入数(個)1
仕様カットアウトスイッチ:内蔵可能
型防雨型
別売付属品灯具
埋め込み深さ(mm)250
耐風速(m/s)60
ポール鋼・錆止め塗装
入数(本)1
1本
¥169,800
税込¥186,780
30日以内出荷
本体鋼・錆止め塗装
別売付属品【専用ポール】WE44112E錆止め塗装まで
入数(個)1
仕様調光器併用:不可、電源線:不要
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)Φ154
全長(mm)192
構造防雨型
機能調光・調色:非調光
モード切替センサ:可能
ランプLED
バッテリーソーラー:搭載
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
演色指数(Ra)83
LED交換不可
人感センサー付
本体鋼・錆止め塗装
別売付属品【専用ポール】WE44112E錆止め塗装まで
入数(個)1
質量(kg)1.4
備考1200mmタイプの灯具には2台必要です
本体ステンレス・黒色塗装
入数(個)1
適合器具XU55419~XU55426専用
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
質量(kg)0.1
構造防雨型
入数(個)1
適合器具XU44237L~XU44272L・XU44291L~XU44326L・XU48016L~XU48027L・XU48069L~XU48074L・XU49105L~XU49122L・XU52079~XU52114
付属品ビス付
幅(mm)11
全長(mm)1000
質量(kg)0.1
高さ(mm)12
本体アルミ
入数(本)1
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
小開口径器具の水平回転を容易にするアシストツール。灯具内の凸部分にカギを合わせれば簡単に調整ができます。
質量(kg)0.1
本体樹脂
入数(個)1
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
材質【アダプタ】ステンレス、アルミ
質量(kg)0.9
入数(個)1
適合器具XU49205L~XU49220L・XU50936~XU50947・XU51804~XU51811
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
質量(kg)0.4
型上向き・下向き取付可能型
本体ステンレス・黒色塗装
入数(個)1
適合器具XU55419~XU55426専用
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
質量(kg)0.1
取付3.8木ネジ使用(同梱)
ワイヤーステンレス
ケースポリカーボネート
入数(本)2
1本(2本)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
質量(kg)0.2
入数(個)1
埋込穴(Φmm)Φ40
取付可能天井厚(mm)5~25
適合【灯具】XU49229L~XU49232L
構造防雨型
本体ステンレス
入数(個)1