16ページ目:

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,699件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED門柱灯 コイズミLED門柱灯コイズミ
9,398税込10,338
1台
31日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ180質量(kg)1高さ(mm)216電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型本体アルミダイカスト・ブラック塗装機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700グローブ種別ねじ込式ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100皮相電力(VA)8光束(Lm)440演色指数(Ra)80色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装LED交換可能
エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ コイズミエクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプコイズミ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
LED投光器 コイズミLED投光器コイズミ
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
仕様【前面カバー】強化ガラス・透明【器具光束(lm)】14980【耐震クラス】S2対応【調光器併用】不可付属品落下防止ワイヤー長さ(mm)本体:296幅(mm)354質量(kg)4.5取付直付・壁付・床取付高さ(mm)269消費電力(W)90構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装取付ボルト専用対応電圧(V):100-240首振角度(°)90保護等級IP66機能【調光・調色】非調光ランプLED色温度(K)5000使用可能温度範囲-20~40℃ランプ寿命60,000時間(光束維持率85%)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)166.4皮相電力(VA)(100V/200V/240V)92/92/94アームステンレス・サテンブラック塗装明るさHID300W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可
エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミエクステリア フラッドライト 広角配光タイプコイズミ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
エクステリア ブラケットライト コイズミエクステリア ブラケットライトコイズミ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
建築物の壁面を光で彩るブラケットライト周囲を心地よく照らすとともに安全や安心、防犯にも役立ちます。施設外構になじむシンプルなデザインから壁面を印象的に演出できるものまで取り揃えました。
幅(mm)162高さ(mm)266構造防雨型機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)63.4出幅(mm)205演色指数(Ra)83適正電圧(V)100パネルガラス・透明LED交換不可調光範囲約1~100%照度角45°反射板アルミ
LEDベースダウンライト グレアレス 本体 コイズミLEDベースダウンライト グレアレス 本体コイズミ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2照射面近接限度(cm)30LED交換不可
ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 コイズミベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体コイズミ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)タイプベース グレアレス構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)4パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体 コイズミウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体コイズミ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
幅(mm)Φ110材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)0.7ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース グレアレスレンズガラス・透明消し別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間光源色電球色出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ100アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)144照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 深型 防雨型 本体 コイズミベースダウンライト 深型 防雨型 本体コイズミ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)質量(kg)0.4備考軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース 深型構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ配光角度(°)40 (広角配光)出幅(mm)4演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75パネルガラス・透明消し埋込高(mm)102照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】 コイズミ電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】コイズミ
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ160質量(kg)3.2備考リニューアルプレート併用不可タイプベース 深型電圧(V)100-254消費電力(W)38明るさ(W)HID100相当角度(°)グレアカット:25機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/254V:39/38/41塗装コーン:アルミ・シルバーショット出幅(mm)2グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルアクリル・乳白色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)275照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵照度角55°取付必要高(mm)285取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体 コイズミエクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体コイズミ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプウォールウォッシャー グレアレス構造防雨・防湿型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)95照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
LEDユニバーサルダウンライト 本体 コイズミLEDユニバーサルダウンライト 本体コイズミ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
ベースライト 本体 コイズミベースライト 本体コイズミ
16,980税込18,678
1台
31日以内出荷
幅(mm)259取付直付・壁付取付可能本体アルミ・ホワイトN93塗装ランプLED
エクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体 コイズミエクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体コイズミ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)タイプベース 深型構造防雨型角度(°)【グレアカット】25別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)4演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
LEDベースダウンライト 深型 本体 コイズミLEDベースダウンライト 深型 本体コイズミ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売種類ベース 深型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 コイズミLEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体コイズミ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売ブラック種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・黒色鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】 コイズミLEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】コイズミ
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売ホワイトN93種類ベース 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショットアルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト 浅型 防雨型 本体 コイズミベースダウンライト 浅型 防雨型 本体コイズミ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)タイプベース 深型構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)4演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
LED ベースライト ユニット コイズミLED ベースライト ユニットコイズミ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体 コイズミスタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体コイズミ
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装
ベースライト ソリッドシームレス コイズミベースライト ソリッドシームレスコイズミ
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60全長(mm)1522質量(kg)1.6半埋込型高さ(mm)41備考送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)1510×45埋込高(mm)39LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザイン ベースライト S.C/Indirect 間接照明 システム天井用 2in1 【受注生産品】 コイズミソリッドデザイン ベースライト S.C/Indirect 間接照明 システム天井用 2in1 【受注生産品】コイズミ
51,980税込57,178
1台
31日以内出荷
幅(mm)1181×49材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)2.3取付システム天井用備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)26.2本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8皮相電力(VA)【100V】27【200V】28【242V】30光束(Lm)2460演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM
ソリッドデザインベースライト Minimum Slot コイズミソリッドデザインベースライト Minimum Slotコイズミ
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
仕様傾斜天井使用不可幅(mm)45全長(mm)1333高さ(mm)95備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。本体アルミ・白色塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75適正電圧(V)100パネルアクリル・乳白色LED交換不可調光範囲約1~100%
LED ベースライト ユニット コイズミLED ベースライト ユニットコイズミ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242本体別売機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
エクステリアライト ポール 【受注生産品】 コイズミエクステリアライト ポール 【受注生産品】コイズミ
59,980税込65,978
1本
30日以内出荷
仕様カットアウトスイッチ:内蔵可能構造防雨型別売付属品灯具、カットアウトスイッチポール鋼・錆止め塗装入数(本)1
屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】 コイズミ屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】コイズミ
309,800税込340,780
1台
31日以内出荷
防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です100-200V対応8/9VA(100/200V)屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
防犯灯 【受注生産品】 コイズミ防犯灯 【受注生産品】コイズミ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
幅(mm)100カバーアクリル・透明質量(kg)1.2高さ(mm)148入力容量【電力会社申請】18VA消費電力(W)17構造防雨型本体アルミダイカスト・アイボリー塗装保護等級IP44機能非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命60,000(光束維持率70%)時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.1皮相電力(VA)18光束(Lm)2060口出線(mm)【器具外】300明るさHF80W相当耐風速(m/s)60出幅(mm)311グリーン購入法適合演色指数(Ra)72適正電圧(V)100LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
落下防止ワイヤー コイズミ落下防止ワイヤーコイズミ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
幅(mm)Φ1.0全長(mm)100質量(kg)0.1本体ステンレス入数(個)1
タイマー中継器 【受注生産品】 コイズミタイマー中継器 【受注生産品】コイズミ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
付属品ACアダプタ(電源コード長1.8m)幅(mm)46×111質量(kg)0.1黒色高さ(mm)8入数(個)1
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】 コイズミリニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】コイズミ
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
その他電源連結端子付き幅(mm)183質量(kg)4.3本体長さ(mm)507入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
入力コネクタ コイズミ入力コネクタコイズミ
2,798税込3,078
1個
30日以内出荷
幅(mm)8全長(mm)2000高さ(mm)7入数(個)1
スパイク コイズミスパイクコイズミ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.8本体ステンレス・黒色塗装入数(個)1適合器具XU55419~XU55426専用
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】 コイズミリニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】コイズミ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
その他【全量】609mm幅(mm)183質量(kg)2.3本体長さ(mm)536入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】 コイズミリニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】コイズミ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
幅(mm)183質量(kg)1.3本体長さ(mm)260入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
固定クリップ コイズミ固定クリップコイズミ
2,598税込2,858
1個(4個)
3日以内出荷
付属品ビス付幅(mm)11×20質量(kg)0.03高さ(mm)12本体アルミ取付ピッチ(mm)推奨:300入数(個)4
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】 コイズミリニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】コイズミ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
その他電源連結端子付き幅(mm)183全長(mm)353質量(kg)1.3本体長さ(mm)260入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】 コイズミリニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】コイズミ
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
その他【全量】507mm幅(mm)183質量(kg)4.6本体長さ(mm)507入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
接続コネクタ コイズミ接続コネクタコイズミ
2,098税込2,308
1個
31日以内出荷
幅(mm)8全長(mm)450高さ(mm)7入数(個)1
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】 コイズミリニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】コイズミ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
幅(mm)183入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】 コイズミコンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】コイズミ
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
仕様調光器併用:不可付属品落下防止ワイヤー付幅(mm)57質量(kg)0.8高さ(mm)108タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)90機能調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御)ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)43.7皮相電力(VA)16光束(Lm)700明るさJR12V50W相当回転角度(°)180演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:18~27
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら