1,713件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ コイズミ(小泉成器)エクステリア 間接照明 PWM調光タイプコイズミ(小泉成器)
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。
幅(mm)54カバーアクリル・透明消し高さ(mm)71構造防雨型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
高天井用ハイパワーペンダント 本体 コイズミ(小泉成器)高天井用ハイパワーペンダント 本体コイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
高天井用ハイパワーペンダント。電源別置タイプのシンプルデザインに、用途に合わせて選べる2種類のセードをご用意。シングルコアCOBタイプなので、工場・倉庫だけでなく、スーパーや商業施設に幅広くお使いいただけます。
フランジ鋼・ファインホワイト塗装本体アルミ別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100照射面近接限度(cm)30LED交換不可チェーン鋼・メッキ
調光調色コントローラ(DALI制御方式) コイズミ(小泉成器)調光調色コントローラ(DALI制御方式)コイズミ(小泉成器)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内)幅(mm)116質量(kg)0.4白色取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色対応3シーンメモリ対応出力電流(mA)DALI信号:最大200入数(個)1出幅(mm)10調光範囲器具側対応範囲によります
接着剤 コイズミ(小泉成器)接着剤コイズミ(小泉成器)
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
容量(mL)1本(10危険物の類別非危険物入数(個)1
イルムシャンデリア コイズミ(小泉成器)イルムシャンデリアコイズミ(小泉成器)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
仕様【グローブ着脱】グローブ押え式材質/仕上【アーム飾】鋼・銀古美色塗装木製 / 【グローブ】陶器 (白色模様入)取付取付簡易型備考調光器併用不可消費電力(W)35機能非調光ランプLEDボール電球60形相当×5色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.7皮相電力(VA)59光束(Lm)3175演色指数(Ra)80適正電圧(V)100適用畳数~10畳LED交換可能
100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ(小泉成器)100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーンコイズミ(小泉成器)
7,198税込7,918
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミ(小泉成器)LED高気密SB防雨防湿ダウンライトコイズミ(小泉成器)
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷
仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.2防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)4.1明るさ(W)白熱球60相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)7出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)87照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)89取付可能天井厚(mm)5~25
100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ(小泉成器)100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーンコイズミ(小泉成器)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.5取付傾斜天井に取付可能(55°まで)タイプベース電圧(V)100-242角度(°)グレアカット:28°機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装配光角度(°)50出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25
ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体 コイズミ(小泉成器)ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2取付傾斜天井に取付可能(30°まで)備考コネクタ付種類ウォールウォッシャー グレアレス別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)96照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミ(小泉成器)LED高気密SB防雨防湿ダウンライトコイズミ(小泉成器)
4,098税込4,508
1台
3日以内出荷
仕様調光器:適合調光器別売幅(mm)Φ110質量(kg)0.3防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)8明るさ(W)白熱球100相当本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装機能調光・調色:位相調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5皮相電力(VA)12光束(Lm)820出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)75照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
PROSTAGE BLDC イオンバランスドライヤー KPD-T950シリーズ コイズミ(小泉成器)PROSTAGE BLDC イオンバランスドライヤー KPD-T950シリーズコイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
プラスとマイナスのイオンを交互に発生させるイオンバランステクノロジーの効果で静電気を抑制。高耐久ブラシレスDCモーターを搭載し、軽量ながらもパワフルな風を実現。
質量(g)約488(集風器約22含まず)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約187×55×203(集風器50含まず)風量調整3段階(HIGH・MID・LOW)
セラミックヒーター コイズミ(小泉成器)セラミックヒーターコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
石油ストーブ風 小型セラミックヒーター炎が燃えているようなLED演出室温センサー、人感センサー搭載電力切替2段階(1200W/600W)
幅(mm)220質量(kg)2高さ(mm)400奥行(mm)220消費電力(W)1200スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】温風時:1200W/600Wコード長さ(m)約1.6タイマー約1~4時間切タイマー、5時間自動オフ人感センサー
電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器)電気掛敷毛布コイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
気になる電磁波を約90%以上カットの電気掛敷毛布毛布部分水洗いOK頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880質量(kg)1.3高さ(mm)1奥行(mm)1200消費電力(W)75コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.7センサー室温センサー:◯
カーペット コイズミ(小泉成器)カーペットコイズミ(小泉成器)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
気になる電磁波をカット左右を交互に温める「節電モード」搭載室温に応じて自動的に温度を調節「室温感知モード」搭載
高さ(mm)6コード長さ(m)約1.5
電気敷毛布 コイズミ(小泉成器)電気敷毛布コイズミ(小泉成器)
8,898税込9,788
1台
3日以内出荷
快眠タイマー搭載の電気掛敷毛布毛布部分水洗いOK頭寒足熱配線/ダニ退治/抗菌防臭加工/室温センサー
幅(mm)1400質量(kg)0.8高さ(mm)1奥行(mm)800消費電力(W)50コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約0.6センサー室温センサー:◯タイマー快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー
電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器)電気掛敷毛布コイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
リサ・ラーソン マイキー&フレンズ柄の掛敷毛布毛布部分水洗いOK頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880質量(kg)2.4高さ(mm)1奥行(mm)1200消費電力(W)75コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.7
電気敷毛布 コイズミ(小泉成器)電気敷毛布コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
リサラーソン マイキー&フレンズ柄の敷き毛布裏面のゴムバンドでベッドに固定しやすい毛布部分水洗いOK/頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)2000質量(kg)1.9高さ(mm)1奥行(mm)1000消費電力(W)75コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.7
ひざ掛け コイズミ(小泉成器)ひざ掛けコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
リサラーソン マイキー&フレンズ柄のひざ掛け洗える毛布部分ダニ退治機能
幅(mm)700質量(kg)1.2高さ(mm)1奥行(mm)1300消費電力(W)50コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約0.6
電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器)電気掛敷毛布コイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
ふんわり感触のラビットファー調 電気掛敷毛布毛布部分水洗いOK頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880質量(kg)2.6高さ(mm)1奥行(mm)1200消費電力(W)75コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.7センサー室温センサー:◯
IHグリルなべ コイズミ(小泉成器)IHグリルなべコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
天面オーバルデザイン、美しくコンパクトに収納鍋を外せば普通のIH調理器としても使用可能高火力&効率的で細かく調整できる1400W加熱モード:6段階+保温、揚げ物調節:7段階(140℃~200℃)揚げる、焼く+ワンタッチでカレーや煮込みまでお手入れしやすい「フッ素コーティング」
付属品電源コード、専用なべ幅(mm)357質量(kg)3.8高さ(mm)195奥行(mm)283電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1400 (急速加熱時・専用なべ使用時)コード長さ(m)約1.9安全装置自動OFF機能/温度過昇防止/回路保護機能/切り忘れ防止機能/電流ヒューズ機能加熱モード:6段階(保温あり)、揚げ物調節:7段階(約140~200℃)
オーブントースター コイズミ(小泉成器)オーブントースターコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
・遠赤外線加熱、ハイパワー1200W・ビック&ワイド庫内タイプ→山型トースト2枚、20cmピザも可能・お手入れが簡単な焼き網着脱式・無段階温度調節
付属品トレー幅(mm)350質量(kg)2.9高さ(mm)227奥行(mm)276消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.0機能トースト枚数:1~2枚タイマー15分計タイマー
オーブントースター コイズミ(小泉成器)オーブントースターコイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
・マイコン機能搭載トースター・カーボンヒーター搭載でスピード加熱・マイコン式でメニューセット+スタートキーで誰でも簡単にトーストが焼きあがる・焼き色5段階調節・6種類調理モード トースト/冷凍トースト/調理トースト/バターロール/クロワッサン/マニュアル
幅(mm)370質量(kg)3高さ(mm)207奥行(mm)245消費電力(W)1320コード長さ(m)1.1安全装置サーモスタット機能トースト枚数:1~2枚タイマーデジタル0秒~30分
オーブンレンジ コイズミ(小泉成器)オーブンレンジコイズミ(小泉成器)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
赤外線センサーで食材温度をしっかりキャッチフラットな庫内。さっと拭けてお手入れ簡単高速あたためモードで時短お好み温度温め機能搭載トースト・温めなおしモードで簡単操作
付属品角皿幅(mm)461質量(kg)10.2高さ(mm)293奥行(mm)342電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.5機能自動メニュー:10種類庫内容量(L)16
コードレスストレートアイロン コイズミ(小泉成器)コードレスストレートアイロンコイズミ(小泉成器)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
充電式コードレスタイプ男性の短い髪に適した幅10mm 細型プレートチタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレートUSB充電式(USB-ACアダプター +USBケーブル付属) ※本体側 USB Type-C対応持ち運びやすい手のひらサイズ毛先をアレンジしやすいラウンドボディ2段階温度調節(約200/160℃)持ち運びに便利なキャップ + プレートロック機構付
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.125高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)プレートチタンコーティング使用時間(分)約25分(200℃設定)温度調節2段階(200・160℃)充電時間(時間)約4
ホームラジオ コイズミ(小泉成器)ホームラジオコイズミ(小泉成器)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・AM/FM受信 ワイドFM対応・大きく使い易い選局・音量つまみ・2電源対応(ACアダプター・乾電池)・大型スピーカー、ヘッドホン端子
付属品ACアダプター幅(mm)210質量(kg)0.53高さ(mm)127奥行(mm)67電源(ACアダプタ使用時)AC100V 50/60Hz、(乾電池使用時)単2形アルカリ乾電池×3本ヘッドフォン端子○(共通部分)チューナー数AM/FM ワイドFM対応
エッグスチーマーミニ コイズミ(小泉成器)エッグスチーマーミニコイズミ(小泉成器)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
たまごを置いて水を入れるだけで簡単調理たまごが3個調理できるコンパクトタイプスイッチを回して好みのゆで加減に調節できる(固ゆで約16分、半熟たまご約10分)
付属品計量カップ、掃除用ブラシ幅(mm)85質量(kg)0.5高さ(mm)130奥行(mm)205電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300スイッチ切替:OFF/半熟/固ゆでコード長さ(m)1安全装置温度ヒューズ 157℃
AM/FMラジオ コイズミ(小泉成器)AM/FMラジオコイズミ(小泉成器)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
・AM/FMラジオ(ワイドFM対応)・乾電池/充電池 電源切替え式・見やすい大表示・携帯に便利なストラップ付き ・イヤホン付属
付属品イヤホン、USBケーブル幅(mm)70質量(kg)0.17高さ(mm)120奥行(mm)34電源単3形アルカリ乾電池×2本電池使用時間(時間)約45(アルカリ乾電池使用時)ヘッドフォン端子○(共通部分)チューナー数AM/FM ワイドFM対応
高気密SG1ダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SG1ダウンライトコイズミ(小泉成器)
9,798税込10,778
1台
7日以内出荷
照射近接限度10cm調光器併用不可光束維持時間:40,000時間
材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.8消費電力(W)16.1ランプLED色温度(K)5000幅(Φmm)110光束(Lm)2030(29VA(100V))出幅(mm)4演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)64取付必要高(mm)115(材厚5~13未満時)、125(材厚13~25時)
除湿機能付きポータブルクーラー コイズミ(小泉成器)除湿機能付きポータブルクーラーコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
除湿もできるポータブルクーラー室温から-9℃の冷風最大9L/1日(50Hz)、10L/1日(60Hz)の除湿が可能移動時便利なキャスター付き。冷風(風量3段階)、送風(風量3段階)、除湿、切タイマー(2/4/6時間)
幅(mm)255質量(kg)14.5高さ(mm)630奥行(mm)240電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)280(50Hz)、350(60Hz)電源コード(m)約1.8コンプレッサーロータリー式除湿能力(L/日)9(50Hz) / 10(60Hz)切タイマー2/4/6時間
ハンディファン コイズミ(小泉成器)ハンディファンコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使えるコンパクトなのにパワフル風USB充電式、便利な置き台付き風量調節3段階充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ幅(mm)89質量(kg)0.11高さ(mm)159奥行(mm)32スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh)充電時間約3時間風量調整3段階定格入力DC5V1A稼働時間(分)【強】70
サーキュレーター コイズミ(小泉成器)サーキュレーターコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
上下首振り角度最大150度のハイエンドモデルほこりをキャッチする取り外し可能なフィルター搭載自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載DCモーター搭載、風量8段階左右首振り60/90/120度、上下首振り0~90/0~150度
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)210質量(kg)1.8高さ(mm)320奥行(mm)220電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)34電源コード(m)約1.8風量調整8段階タイマー1・2・4時間左右首振60/90/120°上下首振0~90° / 0~150°
サーキュレーター コイズミ(小泉成器)サーキュレーターコイズミ(小泉成器)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
エアコンの風を拡散してお部屋を快適にガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク45度~上方向だけの首振り「上だけモード」DCモーター採用、風量12段階調節3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)おまかせモード、リズムモード搭載リモコン付属
付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)幅(mm)215質量(kg)1.6高さ(mm)300奥行(mm)210電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)35電源コード(m)約1.6風量調整12段階調節タイマー1・2・4・6・8・12時間左右首振60/90/120°上下首振0-90° / 45-90°
リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)リビング扇風機コイズミ(小泉成器)
6,698税込7,368
1台
5日以内出荷
涼し気な輝きのある台座デザイン風量調節3段階左右首振り機能(約70度)入/切タイマー1・2・4・6時間リモコン操作可能
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)360質量(kg)3.4高さ(mm)840奥行(mm)340電源(V)AC100(50/60Hz共用)電源コード(m)約1.8風量調整3段階調節タイマー1・2・4・6時間左右首振約70°(自動)上下首振(手動)【上】30°【下】10°
ミニ扇風機 コイズミ(小泉成器)ミニ扇風機コイズミ(小泉成器)
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷
レトロなデザインの扇風機タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
幅(mm)250質量(kg)2.2高さ(mm)400奥行(mm)240電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)24/26電源コード(m)約1.8風量調整3段階調節左右首振約70°(自動)上下首振(手動)【上】30°【下】10°切タイマー最大約180分
ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器)ミニリビング扇風機コイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
羽根径約25cmのコンパクトなリビング扇風機ロングコード約2.5m左右首振り角度にあわせて風量を調節「衣類乾燥モード」搭載DCモーター搭載、風量9段階調節自動首振り 約45/90度、手動首振り 上下45/90度
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2025)幅(mm)290質量(kg)2.7高さ(mm)680奥行(mm)270電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)17電源コード(m)2.5風量調整9段階左右首振45/90°(自動)上下首振(自動)【上】45°【下】90°
ミニ扇風機 コイズミ(小泉成器)ミニ扇風機コイズミ(小泉成器)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
レトロなデザインの扇風機タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作首振りは背面のつまみで操作
幅(mm)250質量(kg)2.1高さ(mm)440奥行(mm)230電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)27/31電源コード(m)約1.8風量調整3段階調節左右首振約70°(自動)上下首振(手動)【上】30°【下】10°切タイマー最大約180分
ガーデンライト コイズミ(小泉成器)ガーデンライトコイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様別梱包2ヶ口消費電力(W)4.3ランプLED小形電球40形相当色温度2700K埋め込み深さ(mm)300ランプ寿命40,000時間容量(VA)8(100V)演色指数(Ra)80
ガーデンライト コイズミ(小泉成器)ガーデンライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
幅(mm)60奥行(mm)100色温度2700K埋め込み深さ(mm)300寿命光束維持時間:40000時間演色指数(Ra)93
LEDランプ コイズミ(小泉成器)LEDランプコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
長さ(mm)69.3幅(mm)50消費電力(W)5.9口金E11入力電圧(V)100電球の種類LED
可動シャンデリア コイズミ(小泉成器)可動シャンデリアコイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
その他34VA(100V)幅(mm)820奥行(mm)175消費電力(W)17.6ランプLED電球40形相当×4色温度2700Kランプ寿命40000時間光束(Lm)1540演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10