1,713件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
カーボンヒーター コイズミ(小泉成器)カーボンヒーターコイズミ(小泉成器)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
コンパクトで使いやすいレトロ風カーボンヒーター約300~600W無段階調節約1~3時間切タイマー、5時間自動オフ二重安全転倒スイッチ搭載
幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)430奥行(mm)220消費電力(W)600スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】約300W~600Wコード長さ(m)約1.6タイマー約1-3時間タイマー、5時間自動オフ
小型シーリングライト コイズミ(小泉成器)小型シーリングライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
メモリーライトコントローラ LED適合調光器 コイズミ(小泉成器)メモリーライトコントローラ LED適合調光器コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色質量(kg)0.2高さ×幅(mm)120×70アズワン品番64-9315-61出幅(mm)20
セラミックヒーター コイズミ(小泉成器)セラミックヒーターコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター人感センサー、おまかせモード機能搭載1/2/3/4時間切タイマー温風調節:強/中/弱5時間自動オフ
幅(mm)520質量(kg)3.4高さ(mm)265奥行(mm)125消費電力(W)1200スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】750W/1000W/1200Wコード長さ(m)約1.6タイマー1/2/3/4時間切タイマー
ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)ポケットサイズミニ・ヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
手のひらサイズ。重さはわずか230g。 持つ運びたくなる自分だけのポケットサイズドライヤー。
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)質量(g)約230(集風器付)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)700コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×61×124(使用時)スイッチ動作(メイン)ON-OFF
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙幅(mm)488高さ(mm)191奥行(mm)488適合範囲~4.5畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2575LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
鼻毛カッター コイズミ(小泉成器)鼻毛カッターコイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
969税込1,066
1台
当日出荷
気になったら、いつでもノーズケア 毛クズの掃除に便利なブラシ付き ライト付き※使用時のみ点灯
種別エチケットカッターブラック質量(g)45電源単3アルカリ乾電池×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×34×130対応海外:○(乾電池)
LEDアウトドアライト コイズミ(小泉成器)LEDアウトドアライトコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LED
電動マルチナイフ コイズミ(小泉成器)電動マルチナイフコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
欠品中
充電式で使いやすい、電動マルチナイフです。2枚の刃が交互に動いて、食材をカットできます。形がくずれにくく、スムーズにカットできます。安全ロック機構付き。
用途パンやサンドイッチのカットに。固いバゲットや、ロールケーキ、巻き寿司、お肉などのカットに。付属品ACアダプター、刃収納カバー、取扱説明書(保証書付き)電源(V)AC100・50/60Hz(専用ACアダプター使用)消費電力(W)約9(充電時)本体質量(g)570定格入力電圧(V)DV9本体寸法(mm)奥行50バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)7.4本体高さ(mm)65充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)2000本体幅(mm)440電池使用可能期間約45分
トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付 コイズミ(小泉成器)トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球LED
ミルミキサー コイズミ(小泉成器)ミルミキサーコイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
・衛生的なガラス製ボトル・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・ドライ&ウェット対応可能な蓋つきのミル付き。・チタンコーディング刃採用
幅(mm)147質量(kg)1.6容量(mL)ジャー:600、ミル:85高さ(mm)300奥行(mm)132電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1モードHIGH/LOW/FLASH
防雨防湿型ブラケット コイズミ(小泉成器)防雨防湿型ブラケットコイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ミラーガラスオーブントースター コイズミ(小泉成器)ミラーガラスオーブントースターコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
置き場所の悩みを解決!スリムな縦型&ミラーガラス扉。 ・上下2段でも1段だけでもしっかり加熱 ・トーストもベーグルも外はカリッと ・1000Wヒーター4段切換え
仕様ヒーター切替:4段階、トースト枚数:山型2枚幅(mm)243質量(kg)3.3高さ(mm)331奥行(mm)257電源全段:1000W 上・中:700W 中:400W 下:300Wコード長さ(m)約1.2タイマー15分計タイマー
LED多目的灯 コイズミ(小泉成器)LED多目的灯コイズミ(小泉成器)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色昼白色電球の種類LED消費電力(W)7.6仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)付属品プラグコード付質量(kg)0.9タイプ直付・壁付両用型スイッチスイッチ付(全光→消灯)コード長さ(mm)2000色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875
エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
消費電力(W)6仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)幅(mm)140質量(kg)0.7高さ(mm)380奥行(mm)141色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)645アズワン品番64-9324-84明るさFL20W相当演色指数(Ra)82
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
エッグスチーマー コイズミ(小泉成器)エッグスチーマーコイズミ(小泉成器)
4,598税込5,058
1個
欠品中
たまごを置いて水を入れるだけで簡単調理半熟、固茹でたまご、蒸し野菜などがスイッチ一つで調理可能ゆでたまごは一度に6個調理可能、温泉卵は3個オムレツや目玉焼きも作れる2つのトレー付き
付属品蒸し用プレート、蒸し用プレート(仕切り有)、計量カップ、掃除用ブラシ幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)135奥行(mm)230電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)400スイッチ切替:(たまご調理)OFF/半熟/固ゆで/温泉卵1/温泉卵2/温泉卵3、(蒸し調理)OFF/5分/8分/10分/12分/14分コード長さ(m)1安全装置温度ヒューズ 157℃
シーリング コイズミ(小泉成器)シーリングコイズミ(小泉成器)
9,598税込10,558特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
こたつ用ヒーターユニット コイズミ(小泉成器)こたつ用ヒーターユニットコイズミ(小泉成器)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
交換用コタツヒーターユニット遠赤消臭加工手元でラクラク、コントローラー細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品電子リモコン付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1幅(mm)290質量(kg)2.1高さ(mm)48奥行(mm)290コード長さ(m)(本体側)約1.49、(電源側)約1.71ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
セラミックヒーター コイズミ(小泉成器)セラミックヒーターコイズミ(小泉成器)
9,890税込10,879
1個
5日以内出荷
マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロンコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から5日以内出荷
すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。 5段階の温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264高さ(mm)73奥行(mm)30電源(V)100~120/200~240コード長さ(m)約1.7本体質量(g)330最大消費電力(W)440(100-120V時)最高使用温度(℃)200プレート長さ(mm)105プレート幅(mm)28温度調節5段階(約120-200℃)
【ちょうちん型】和風ペンダント コイズミ(小泉成器)【ちょうちん型】和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700演色指数(Ra)80仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可LED寿命(時間)40000
エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ(小泉成器)
6,698税込7,368
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
消費電力(W)7.6仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL20W相当演色指数(Ra)82
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
359税込395
1台
当日出荷から6日以内出荷
仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで質量(kg)0.1直径(Φmm)25高さ(mm)34
ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器)ポーチ灯防雨型コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。 調光範囲:100~約1%
消費電力(W)8.5質量(kg)0.9電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
人感センサ付ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器)人感センサ付ポーチ灯防雨型コイズミ(小泉成器)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113質量(kg)0.9高さ(mm)301電池寿命(時間)40000色温度(K)2700演色指数(Ra)82電球の種類LED
フェイスシェーバー コイズミ(小泉成器)フェイスシェーバーコイズミ(小泉成器)
999税込1,099
1台
3日以内出荷
うぶ毛ケアでメイクのり&お肌の明るさアップ化粧ポーチに収納しやすいコンパクトデザイン肌に直接触れにくい回転刃を採用暗い場所でも使いやすいLEDライト搭載アタッチメント(刃部)水洗いOK収納や持ち運びに便利なキャップ付
付属品キャップ、掃除用ブラシ幅(mm)24質量(kg)0.05高さ(mm)105奥行(mm)24電源単3形アルカリ乾電池1本(別売)
充電式電動ミル コイズミ(小泉成器)充電式電動ミルコイズミ(小泉成器)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・USB充電式の電動ミル・マグネット付き土台付属・錆びない丈夫なセラミック刃・内容物が見えるキャビン・粗さ調節可能
仕様電池持続時間:約60分付属品台座、掃除用ブラシ、USBケーブル幅(mm)37質量(kg)0.16高さ(mm)138奥行(mm)37電源充電式充電時間約90分
セラミック ヒーター コイズミ(小泉成器)セラミック ヒーターコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター・人感センサー搭載・おまかせモード機能・1/2/3/4時間切タイマー・5時間自動オフ・温風調節:強/中/弱
幅(mm)520質量(kg)3.4オフホワイト高さ(mm)265奥行(mm)125消費電力(W)1200スイッチ二重安全転倒スイッチコード長さ(m)約1.6センサー人感センサー動作切換スイッチ1:約750W 2:約1000W 3:約1200W切タイマー1/2/3/4時間切タイマー
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
マイナスイオンカーリングドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンカーリングドライヤーコイズミ(小泉成器)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。
付属品ワイドスタイリングブラシ幅(mm)221高さ(mm)51質量(g)290奥行(mm)47消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライトコイズミ(小泉成器)
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ランプLED材質(本体)アルミダイカスト(本体)マットブラック塗装回転角度(°)360首振角度(°)90演色指数(Ra)83仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10長さ(mm)128幅(mm)Φ65LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
電動爪切り コイズミ(小泉成器)電動爪切りコイズミ(小泉成器)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から5日以内出荷
力いらずで、カンタンに爪が切れます。刃に爪を沿わせるだけの簡単操作。誤動作をふせぐロック付きスイッチ。削りかすポケットでお手入れもカンタン。足の爪にも使えます。スピード2段階切換え。
付属品キャップ、掃除用ブラシ電源単4型アルカリ乾電池2本(別売)本体質量(g)100本体寸法(mm)奥行34本体高さ(mm)151本体幅(mm)32
オーブントースター コイズミ(小泉成器)オーブントースターコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
12日以内出荷
あたためもできる温度調節付きのオーブントースター。
用途約80~230℃の、無段階式の温度調節。バターロールやクロワッサンもOK。トースト2枚まで焼けます。消費電力(W)1000付属品トレー幅(mm)庫内:265高さ(mm)庫内:162奥行(mm)庫内:170本体質量(g)2500電源コード(m)1.2本体寸法(mm)奥行236本体高さ(mm)194本体幅(mm)360
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)タイプフランジ仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm明るさJDR65W/40W相当質量(kg)0.4
ダウンライト コイズミ(小泉成器)ダウンライトコイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)160取付高(mm)111光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から5日以内出荷
厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82