1,732件中 761~800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ブラケット
時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
609 税込670
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)投光器
仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm 材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明 長さ(mm)296 幅(mm)354 高さ(mm)269 タイプボルト取付専用 保護等級IP66 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-20~40℃ 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)誘導灯
その他蓄電池容量20分 材質【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレス ランプLED 蓄電池タイプニッケル水素電池 パネル(適合)AR54540E~AR54547E
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)間接照明
幅(mm)25 高さ(mm)28 タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可) ランプLED 演色指数(Ra)93
1台
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)間接照明
幅(mm)25 高さ(mm)28 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93
1台
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)間接照明
ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)間接照明
仕様適合調光器別売 幅(mm)25 高さ(mm)28 タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可) 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%
1台
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)間接照明
仕様調色範囲:2700K~5000K その他12VA(100V) 幅(mm)25 全長(mm)600 質量(kg)0.4 高さ(mm)28 タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)※上記の数値は、4000K時の値です 消費電力(W)11.8 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)93 調光範囲約3~100%
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)防雨防湿型間接照明
仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください 材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート 幅(mm)32 高さ(mm)41 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2800 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)テープライト
その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください) 幅(mm)18 寸法(mm)カット可能:85.5 高さ(mm)9 タイプ屋内専用 定格電圧(V)DC24 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)高天井ベースライト
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明 タイプボルト取付専用 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) ランプLED 色温度(K)5000 ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm) 演色指数(Ra)82
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ベースライト
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用) その他23VA(100V) 消費電力(W)21.5 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ベースライト
仕様適合調光器別売 材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)40 高さ(mm)80 対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 時間光束維持:40000時間 ランプLED コネクタ送りコネクタ付 演色指数(Ra)83 調光範囲約1~100%
1台
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ベースライト
仕様適合調光器別売 材質【本体】アルミ・黒色塗装【セード】アクリル・乳白色 幅(mm)40 高さ(mm)80 時間光束維持:40000時間 ランプLED コネクタ送りコネクタ付 演色指数(Ra)83 調光範囲約1~100%
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ベースライト
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用) 材質【本体】アルミ・ホワイトN93塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)32 高さ(mm)55 機能落下防止機構付 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ベースライト
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用) 材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)25 高さ(mm)50 機能落下防止機構付 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライト
仕様調色範囲:2700K~5000K 質量(kg)0.4 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)77 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100% 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライト
仕様調色範囲:2700K~5000K その他11VA(100V) 材質【本体】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)3 消費電力(W)6.6 ランプLEDランプLDF5 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光束(Lm)590 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)68 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100% 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
9,698 税込10,668
6日以内出荷

コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライト
幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)3 対応配光は傾斜天井対応ではありません ランプ寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K) 幅(mm)110 質量(kg)0.8 タイプ可動型(35°まで) 奥行(mm)3 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700|3500|5000 回転角度(°)355 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)90 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライト
仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K) 幅(mm)110 質量(kg)0.4 奥行(mm)4 対応配光は傾斜天井対応ではありません 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700|3500|5000 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)31 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)78(材厚5~13未満時)89(材厚13~25時)
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライト
仕様調色範囲:2700K~5000K 幅(mm)110 質量(kg)0.3 奥行(mm)3 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約5~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライト
仕様照度センサ付 時間光束維持:40000時間 ランプLED 埋込穴(Φmm)100 照射面近接限度(cm)10
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ジョイナーT(右用)
用途ライティングダクトをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付) 幅(mm)127 質量(kg)0.2 高さ(mm)20 奥行(mm)220
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
6日以内出荷

コイズミ(小泉成器)台座
仕様専用台座 材質【本体】ステンレス・サテンシルバー塗装 質量(kg)1.7
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷

1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ジョイナーT(左用)
用途ライティングダクトをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付) 幅(mm)127 質量(kg)0.2 高さ(mm)20 奥行(mm)220
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)ライトコントローラ
適合1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用 幅(mm)70 質量(kg)0.2 高さ(mm)120 材質(本体)プラスチック 奥行(mm)18
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,798 税込4,178
6日以内出荷

コイズミ(小泉成器)フード
材質【本体】ステンレス・サテンシルバー塗装【取付金具】ステンレス 質量(kg)1.2
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ガード
材質【本体】鋼線・サテンシルバー【枠】鋼板・サテンシルバー 質量(kg)0.8
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

コイズミ(小泉成器)樹脂レール
幅(mm)19 全長(mm)1000 高さ(mm)8 材質(本体)ポリカーボネート
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

コイズミ(小泉成器)ジョイナー+(プラス)
用途ライティングダクトを+型に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付) 幅(mm)220 質量(kg)0.3 高さ(mm)20 奥行(mm)220
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)