1,713件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェイス&マユシェーバー コイズミ(小泉成器)フェイス&マユシェーバーコイズミ(小泉成器)
999税込1,099
1台
3日以内出荷
うぶ毛&マユのお手入れでメイク映え化粧ポーチに収納しやすいスリムデザインフェイス用/マユ用を使い分けられる2WAYヘッドSHORT/LONGで使い分けできるマユ用長さ調節コーム付収納や持ち運びに便利なキャップ付
付属品マユコーム、キャップ、掃除用ブラシ幅(mm)19質量(kg)0.03高さ(mm)154奥行(mm)16電源単4形アルカリ乾電池1本(別売)
USB充電5枚刃シェーバー コイズミ(小泉成器)USB充電5枚刃シェーバーコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
研ぎ澄まされたシームレスデザインハイスピードモーター搭載で約12,000ストローク/分の高速駆動でヒゲをスムーズにカット往復式5枚刃、肌に密着するフロート構造。USB充電タイプ(本体側USB Type-C対応)IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OKUSB充電タイプ持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)66質量(kg)0.13高さ(mm)60奥行(mm)45電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約100(約10分で自動停止×10回)充電時間(分)90
石英管ヒーター コイズミ(小泉成器)石英管ヒーターコイズミ(小泉成器)
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
あったか遠赤加工の石英管ヒーター冬場の乾燥対策にスチーム機能 タンク容量約360mlワット数3段階切換え(320W/640W/960W)遠赤加工石英管ヒーター搭載組み立て不要、箱から出してすぐ使える二重安全転倒スイッチ搭載
幅(mm)350質量(kg)2.2高さ(mm)400奥行(mm)190消費電力(W)995スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】320W/640W/960Wコード長さ(m)約1.6
電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器)電気掛敷毛布コイズミ(小泉成器)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
シンプルで使いやすい、ベーシックな電気毛布毛布部分水洗いOK頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880質量(kg)1.2高さ(mm)1奥行(mm)1200消費電力(W)60コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.7センサー室温センサー:◯
イオンバランスドライヤー コイズミ(小泉成器)イオンバランスドライヤーコイズミ(小泉成器)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
髪にもっとうるおいを届けるイオンバランステクノロジー搭載大風量2.3立米/分、1300W高速乾燥、腕が疲れない軽量460gロック機能付きターボスイッチ&2段階風量切替。組み合わせて4種類の温風遠赤セラミックコーティング(吹出口グリル)。毛髪巻き込み防止機構
付属品集風器幅(mm)181質量(kg)263高さ(mm)215奥行(mm)82電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)1300スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFFコード長さ(m)約1.7
USB充電式コードレス前髪アイロン コイズミ(小泉成器)USB充電式コードレス前髪アイロンコイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)139質量(kg)0.07高さ(mm)22奥行(mm)22消費電力(W)5(充電時)電源充電式充電時間2時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)最高使用温度(℃)180入力端子本体側:USB Type C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)15
リニューアルプレート コイズミ(小泉成器)リニューアルプレートコイズミ(小泉成器)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ブラケット コイズミ(小泉成器)ブラケットコイズミ(小泉成器)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
コニカル式コーヒーグラインダー コイズミ(小泉成器)コニカル式コーヒーグラインダーコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
フレンチプレスからエスプレッソまで、こだわりの一杯が楽しめる。 ・コニカル式でお好みの粗さに挽ける ・コーヒーフィルターを受け皿にそのまま設置可能 ・粗さ調節15段階 ・エスプレッソ用の細挽きにも対応 ・受け皿容量最大60g(中細挽き時)※フィルター装着時は約30g ・時間調節9段階(10~90秒) ・掃除用ブラシ付属
仕様最大容量:ホッパー:約160g、受け皿:約60g(粗さ調節7~9中細挽き時。フィルター装着時は約30g)、粒度目盛り:15段階付属品掃除用ブラシ、取扱説明書(本書:保証書付)幅(mm)115質量(kg)1.4高さ(mm)283奥行(mm)180電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.0消費電力約130W定格時間90秒時間設定9段階(10~90秒)
マイナスイオンヘアードライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアードライヤーコイズミ(小泉成器)
4,590税込5,049
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
軽くて丈夫な大風量ドライヤー。満足な大風量。軽さを超えたパワー。小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)139高さ(mm)168質量(g)360奥行(mm)68消費電力(W)1200風量(m3/min)1.6風量調整2段階マイナスイオン機能あり
VIOシェーバー コイズミ(小泉成器)VIOシェーバーコイズミ(小泉成器)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
自信がもてるビキニラインに。VIO専用シェーバー。 3種類のアタッチメントが付属。 長いムダ毛を短くカットする「トリマー刃」、ツルツルの仕上げにする「ネット刃」、肌に直接触れないための「カバーコーム」。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。
付属品USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書(保証書付)幅(mm)160ホワイト高さ(mm)25奥行(mm)25定格DC IN 5V1A本体質量(g)90機能水洗い:アタッチメントのみ使用電池ニッケル水素電池入力端子USB Type C充電時間(時間)10アタッチメントトリマー刃、ネット刃、カバーコーム
USB充電式フェイス用レディースシェーバー コイズミ(小泉成器)USB充電式フェイス用レディースシェーバーコイズミ(小泉成器)
2,990税込3,289
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
USB充電タイプのフェイスシェーバーです。 本体側はUSB Type Cに対応しています。 肌に直接触れない、やさしい回転刃式です。 肌にやさしい18金コーティング刃です。 携帯しやすいコンパクトサイズです。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。
仕様水洗い構造:アタッチメントのみ可付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ質量(g)約55(キャップ装着時)電源ニッケル水素電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×113(キャップ装着時)連続使用時間(分)約60入力端子USB Type C充電時間(時間)約10電源タイプ充電式定格入力5V/1Aアタッチメントフェイス用アタッチメント
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90ランプLEDLED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
和風シーリングライト コイズミ(小泉成器)和風シーリングライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型〔AE44068E別売〕材質(枠)白木、(セード)強化和紙長さ(mm)556幅(mm)556質量(kg)2.3高さ(mm)138ランプLED点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100
LEDペンダント コイズミ(小泉成器)LEDペンダントコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)128奥行(mm)460適合範囲~4.5畳用本体質量(g)1300色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2725LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
シーリングライト(軒下用・人感センサ付き) コイズミ(小泉成器)シーリングライト(軒下用・人感センサ付き)コイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可質量(kg)0.4直径(Φmm)125高さ(mm)38LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
シーリングライト(軒下用) コイズミ(小泉成器)シーリングライト(軒下用)コイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)幅(mm)243色温度(K)2700演色指数(Ra)82
シーリングライト コイズミ(小泉成器)シーリングライトコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
直径(Φmm)560範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
直管形LED搭載非常灯 コイズミ(小泉成器)直管形LED搭載非常灯コイズミ(小泉成器)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
色温度(K)5000
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当
エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ(小泉成器)
6,198税込6,818
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
消費電力(W)7.7仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.9光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)400明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ・勝手口灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ・勝手口灯コイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1台
欠品中
消費電力(W)4.9仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色)質量(kg)1.1径(Φmm)264奥行(mm)154色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.8光源寿命40000時間光束(Lm)210アズワン品番64-9323-01明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
人感センサ付ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器)人感センサ付ポーチ灯防雨型コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
照度センサ付 センサモード切替可能 点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1質量(kg)2.4電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ コイズミ(小泉成器)CombinationFanSシリーズクラシカルタイプコイズミ(小泉成器)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 落ち着いたシックな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付材質鋼:金古美色メッキ/羽根:木製ウォームブラウン/シックブラウン
保安灯ナイトライト コイズミ(小泉成器)保安灯ナイトライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W)0.3電球の種類LED材質プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト質量(kg)0.1電球LED光源寿命40000時間
ポール取付金具 コイズミ(小泉成器)ポール取付金具コイズミ(小泉成器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質鋼:ステンレス質量(kg)0.2高さ×幅(mm)140×86アズワン品番64-9315-04
フットライト コイズミ(小泉成器)フットライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
消費電力(W)0.8電球の種類LED仕様自動点滅付点灯照度調節可能2個用埋込みスイッチボックス深型取付専用材質プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色質量(kg)0.2電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間アズワン品番64-9317-96
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
自動電圧切り替えで海外でも楽々スタイリングノズルレスデザイン採用で旅行に最適なコンパクト設計手が疲れにくい軽量タイプ約355gコンパクトに折りたためるツイストハンドル
幅(mm)150質量(kg)0.36高さ(mm)183奥行(mm)63消費電力(W)100-120V:620-900 200-240V:700-1000スイッチメイン:TURBO-SET-COOL-OFFコード長さ(m)1.7
ハイスピードマイナスイオンドライヤー コイズミ(小泉成器)ハイスピードマイナスイオンドライヤーコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
コンパクトで満足な速乾力約10万回転/分のBLDCモーター搭載、パワフルな風を届けます。ハイパワー1200W、マイナスイオン搭載4種類の風(HOT-SCALP-AUTO H/C-COOL)、2段階風量調節(HIGH-LOW)軽量・コンパクト375g取り付けも回転も簡単なマグネット式セットノズル、着脱式フィルター
付属品集風器幅(mm)107質量(kg)0.38高さ(mm)181奥行(mm)53消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7モード切替HOT-SCALP-AUTO H/C-COOL風量調整2段階
コードレス前髪アイロンプラス コイズミ(小泉成器)コードレス前髪アイロンプラスコイズミ(小泉成器)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
前髪セット、あほ毛なおし、ツヤ出しに、気になったら即ケア!手のひらサイズ&キャップ付きで持ち運びに便利ブラシ型のセラミックコーティングプレート特許取得のブラシ形状 ※特許第76245482段階温度調整(約140℃/180℃)充電池の取り外しOK、海外使用OK※2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ専用USBケーブル付(本体側USB Type-C対応)
付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)175質量(kg)0.1高さ(mm)24奥行(mm)27電源充電式(市販またはメーカー別売のUSB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)25充電時間(時間)4
LED適合調光器(逆位相制御方式) コイズミ(小泉成器)LED適合調光器(逆位相制御方式)コイズミ(小泉成器)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
調光した明るさのまま点灯できます
仕様3路スイッチ:付幅(mm)70質量(kg)0.2白色取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120備考3A(300W)まで本体プラスチック・白色入数(個)1出幅(mm)20
LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用) コイズミ(小泉成器)LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用)コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
調光した明るさのまま点灯できます
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付幅(mm)116質量(kg)0.3白色取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色出力電流(mA)信号:最大250入数(個)1出幅(mm)21調光範囲器具側対応範囲によります
こたつコード コイズミ(小泉成器)こたつコードコイズミ(小泉成器)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
交換用コタツコードでお気に入りのコタツを続けて使える中間スイッチ付二重成形プラグ
幅(mm)90質量(kg)0.23高さ(mm)35奥行(mm)160コード長さ(m)【電源側】約1.6【本体側】約1.3
電子レンジ コイズミ(小泉成器)電子レンジコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
お手入れ簡単フラット庫内見やすい大型液晶表示ご飯・飲み物・冷凍食品・解凍モード搭載ワンタッチで簡単操作自動あたため機能搭載(湿度センサー)
幅(mm)458質量(kg)12高さ(mm)282奥行(mm)351電源(V)AC100 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.5庫内寸法(mm)292(W)×308(D)×181(H)
ステレオCDシステム コイズミ(小泉成器)ステレオCDシステムコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・壁掛けも出来るCDシステム・Bluetooth対応(ver.5.0)・SD/USBからMP3ファイル再生可能・AM/FMラジオ受信 ワイドFM対応・リモコン、リモコンホルダー付属
付属品スタンド、リモコン、AC アダプター幅(mm)360質量(kg)1.2高さ(mm)180奥行(mm)95消費電力(W)15ヘッドフォン端子チューナー数AM/FM ワイドFM対応
シャワーラジオ コイズミ(小泉成器)シャワーラジオコイズミ(小泉成器)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
・防雨タイプ・どこにでも引っ掛ける事ができる大きなフック(360度回転)・AM/FM受信 ワイドFM対応・単4乾電池x4本使用(乾電池別売)
幅(mm)110質量(kg)0.2高さ(mm)132奥行(mm)70電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売)電池使用時間(時間)ラジオ受信時:約29(アルカリ乾電池使用時)チューナー数AM/FM ワイドFM対応
AM/FMラジオ コイズミ(小泉成器)AM/FMラジオコイズミ(小泉成器)
2,598税込2,858
1個
欠品中
・AM/FMラジオ(ワイドFM対応)・乾電池/充電池 電源切替え式・見やすい大表示・携帯に便利なストラップ付き・イヤホン付属
付属品イヤホン、USBケーブル幅(mm)127質量(kg)0.18高さ(mm)71奥行(mm)36電源単3形アルカリ乾電池×2本電池使用時間(時間)約45(アルカリ乾電池使用時)ヘッドフォン端子○(共通部分)チューナー数AM/FM ワイドFM対応
ハンディファン コイズミ(小泉成器)ハンディファンコイズミ(小泉成器)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スタンダードなハンディファンコンパクトなのにパワフル風風量調節5段階便利なスタンド付き充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ幅(mm)105質量(kg)0.17高さ(mm)205奥行(mm)42スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh)充電時間約150分風量調整5段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【ターボ】60