- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コイズミ
- 35ページ目
35ページ目: コイズミのすべての商品
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
セード内には乳白ガラスグローブを通した輝度感のない光がテーブルをソフトに演出します。二層アクリルシートは消灯時厚みによるグレードを感じ、点灯時にはほのかな透過光により、落ち着きのある光を届けます。
仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型
材質二層アクリル(外面:透明、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)
長さ(mm)1300~600
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
二層アクリルシートは消灯時厚みによるグレードを感じ、点灯時にはほのかな透過光により、落ち着きのある光を届けます。セード内には乳白ガラスグローブを通した輝度感のない光がテーブルをソフトに演出します。
消費電力(W)6.2
仕様LED、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用
材質二層アクリル(外面:透明、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.7
光束(Lm)420
アズワン品番64-9321-88
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
コンパクトボディでこんがり焼き上げ。クロワッサンのあたためにも。トースト2枚焼、冷凍パン対応、ロールパンやクロワッサンのあたために使えるパンウォーマー機能。
消費電力(W)800
色ブラック
枚数トースト:2
質量(g)1200
電源AC100V・50/60Hz
コード長さ(m)1.4
適合サイズ5~8枚切りパン(冷凍パン5枚切り非対応)
調整機能焼き色1~6無段階
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×170
調理能力(焼き色目安時間)ダイヤル1のとき 約75秒、ダイヤル4のとき 約150秒、ダイヤル6のとき 約210秒、あたためのみ約35秒冷凍パンは上記の1.2倍
1台
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)15.8
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
調光範囲100~約1%
消費電力(W)8.5
材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し
質量(kg)1.4
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
コンパクトサイズなので、多灯配置することで、リズミカルなアクセントのある空間演出が可能です。
消費電力(W)6.2
材質シリコン・乳白
質量(kg)0.2
電球LED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
光源、セードなど各部材のムダを極限までそぎ落とし、業界最小クラスのサイズを実現しました。
取付必要深さ64mm
消費電力(W)6.6
質量(kg)0.2
電球LED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
消費電力(W)0.8
電球の種類LED
仕様照度センサ付点灯照度調節可能2個用埋込みスイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色
質量(kg)0.2
電球LED
色温度(K)2700
センサー感知方式人感センサー
光源寿命40000時間
アズワン品番64-9317-98
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)7.7
質量(kg)2.1
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
調光範囲100~約1%
消費電力(W)7.7
質量(kg)1.3
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
フレシキブルなユニバーサルタイプはスポット効果で壁面や絵画を浮かび上がらせ、立体感を演出。
照射方向が変えられ、対象物の移動にも対応でき機能的です。
傾斜天井に取付可能(55°まで)
可動型(内部片側20°)/照射近接限度10cm/調光範囲:100~約1%
消費電力(W)7.3
質量(kg)0.8
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。
まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。
アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。
仕様E型・防雨型・ねじ込式
質量(kg)1
高さ(mm)190
奥行(mm)123
電球LED
LEDLED一体型
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。
材質/仕上鋼:オフホワイト塗装/ガラス:乳白色消し
寸法(幅W×高さH)(mm)181×Φ527
光源寿命40,000時間
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
落ち着いたシックな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付
材質鋼:金古美色メッキ/羽根:木製
色ウォームブラウン/シックブラウン
消費電力(W)5.6
質量(kg)0.4
色温度(K)2700
光源色電球色
LED電球型LEDランプLDA6(E26)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
傾斜天井に取付可能(90°まで)
縦向き・横向き取付可能型
材質/仕上アルミダイカスト/アクリル:乳白色消し
質量(kg)0.8
光源寿命40000時間
2個用スイッチボックス対応
材質プラスチック・白色
質量(kg)0.1
光源寿命40000時間
アズワン品番64-9321-09
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
消費電力(W)8.9
材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
消費電力(W)9.6
質量(kg)1.1
電球LED
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000
上方向へのアッパー光より、まぶしさを与えず空間全体をやさしく照らします。
集光された光が手元のみを照らすため、隣の人の就寝を妨げません。
照射近接限度10cm
灯具可動型(左右0~30°、前方0~30)
消費電力(W)12.4
材質鋼・プレミアムパウダリーホワイト塗装
質量(kg)1
電球LED
LED寿命(時間)40000
和テイストの吹き抜け空間や玄関まわりを演出するあかり。
掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。
傾斜天井に取付可能(90°まで)
縦向き・横向き取付可能型
消費電力(W)10.7
材質鋼:白色/アクリル:乳白
質量(kg)0.7
電球LED
光源寿命40,000時間
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
傾斜天井に取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
材質鋼:白色塗装/アクリル:乳白色
光源寿命40000時間
いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
両面のアクリルパネルを発光させ、アプローチ側や植栽側などのガーデンライトの前後にやわらかな光を広げます。
消費電力(W)4.9
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
LED電球型LEDランプLDA5(E26)
ナチュラルな拡散光で、空間全体をやわらかな光で照らすスタンダードでハイパワーなシリーズ。
断熱施工された医院や店舗併設住宅のベースライトとして施工可能です。
傾斜天井に取付可能(55°まで)
消費電力(W)15.5
埋込穴(Φmm)150
材質アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
質量(kg)0.8
電球LED
光源寿命40000時間
明るさFHT32W相当
空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。
細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。
自動点滅器付
点灯照度調節可能
2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10
電球LED
埋め込み深さ(mm)33
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
落ち着いたシックな空間におすすめです。
おろし時間大幅削減!ふわふわの大根おろしが手軽に味わえる大根おろし器。4STEPで簡単操作。上から押してスイッチオン。お皿に直接おろせる。フリーターン2枚刃。大小2枚の刃が回転し、大根を削る。大根のあらゆる面に刃が当たり、手でおろしたような口当たりの良い食感に仕上がる。安全スイッチ搭載。各パーツは分解できてお手入れ簡単。
質量(g)約700
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)40
コード長さ(m)約1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000(無負荷時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×130×220
定格時間2分
1台
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷